絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 500~6000(1)
  • 2500(1)
  • 3500(1)
  • 4000(1)
  • 6200(2)
  • 12000(1)
  • 16500(1)
ブランド
  • アズワン
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
  • GYROZEN(19)
  • DLAB(16)
  • 日本理化学器械(NRK)(13)
  • 三商(12)
  • トミー精工(11)
  • IKA(9)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(8)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
  • 久保田商事(6)
  • レオナ(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(4)
  • ケニス(4)
  • ビーエム機器(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
500~6000(1)
2500(1)
3500(1)
4000(1)
6200(2)
12000(1)
16500(1)
  • マイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付き アズワン

    マイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付き

    アズワン
    1,620税込1,782
    1袋(500本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5アズワン品番1-7521-01
  • 石英スライドガラス QSGシリーズ アズワン

    石英スライドガラス QSGシリーズ

    アズワン
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    材質石英ガラス寸法(mm)25×75
  • マイクロシックス アズワン

    マイクロシックス

    アズワン(2件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷
    任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
    材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ遠心加速度2000G最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分アズワン品番1-7472-11
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    81,400税込89,540
    1台
    当日出荷
    付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本寸法(mm)290×320×245適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm電源AC100V 50/60Hz処理量(mL)15×8本タイマー時間0~30分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245ローター専用ローター内蔵
  • 遠心分離機 アズワン

    遠心分離機

    アズワン(2件のレビュー)
    24,800税込27,280
    1台
    当日出荷
    操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
    付属品チューブホルダー×4個電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大:2500機能冷却:無最大処理量(容量mL/本数)10用/4本使用可能チューブ16.5×105mm遠心加速度900Gアズワン品番1-3126-31
  • 石英カバーガラス QSGシリーズ アズワン

    石英カバーガラス QSGシリーズ

    アズワン
    14,800税込16,280
    1箱(10枚)
    当日出荷
    材質石英ガラス寸法(mm)18×18
  • 小型高速遠心機 アズワン

    小型高速遠心機

    アズワン
    45,900税込50,490
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
    付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード仕様DCブラシレスモーター質量(kg)1サイズW160×D210×H130mm回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V 50/60Hz最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)タイマー設定15秒~99分アズワン品番3-6731-01回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
  • ハイスピンミニ遠心機 アズワン

    ハイスピンミニ遠心機

    アズワン
    33,500税込36,850
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hzサイズ(mm)150×180×130アズワン品番1-2827-01
  • マイクロPCRスピナー アズワン

    マイクロPCRスピナー

    アズワン
    26,100税込28,710
    1個
    翌々日出荷
    タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
    質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
  • 遠心機用ローター アズワン

    遠心機用ローター

    アズワン
    71,900税込79,090
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • 遠心分離機 交換用チューブホルダー アズワン

    遠心分離機 交換用チューブホルダー

    アズワン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105アズワン品番1-3126-11
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    104,000税込114,400
    1台
    当日出荷
    回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
    仕様本体(ローター無)電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
  • 石英スライドガラス 縁研磨 QSGシリーズ アズワン

    石英スライドガラス 縁研磨 QSGシリーズ

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    翌々日出荷
    4つのコーナーを45°に研磨しているため安全性が高いです。
    材質石英ガラス寸法(mm)25×75タイプ縁研磨
  • マルチスピン MSシリーズ アズワン

    マルチスピン MSシリーズ

    アズワン
    44,200税込48,620
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    PCRチューブ含めた様々なチューブに対応、見易いLEDディスプレイ
  • 遠心機 ローター無し アズワン

    遠心機 ローター無し

    アズワン
    151,300税込166,430
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。 回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。 10パターンのプログラムを保存可能です。
    仕様本体(ローター無し)寸法(mm)290×320×250質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])500~6000モーターブラシレス安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6Aアズワン品番4-3527-01タイマー1秒~99分59秒処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
  • 遠沈管5色キャップ 23シリーズ アズワン

    遠沈管5色キャップ 23シリーズ

    アズワン
    33,561税込36,917
    1ケース(10セット×50本)ほか
    翌々日出荷
    キャップ色ホワイト・グリーン・パープル・イエロー・ピンク
  • ミニ遠心機 160×162×102mm アズワン

    ミニ遠心機 160×162×102mm

    アズワン
    33,900税込37,290
    1箱
    当日出荷
    フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。
    付属品0.5mL用アダプター、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換レンチ仕様標準ローター: 1.5mLチューブ6本掛寸法(mm)160×162×102質量(g)800電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.6(3Pプラグ)アズワン品番2-5668-41
  • 高速遠心分離機用ローター アズワン

    高速遠心分離機用ローター

    アズワン
    45,890税込50,479
    1個(12本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • 遠心機 CNシリーズ タイマー付き 検査書付 アズワン

    遠心機 CNシリーズ タイマー付き 検査書付

    アズワン
    124,000税込136,400
    1台
    7日以内出荷
    回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
    用途本体(ローター無し)種別本体 ローター無 0~5500rpmアズワン品番2-5052-01-22
  • 遠心機 CNシリーズ 検査書付 アズワン

    遠心機 CNシリーズ 検査書付

    アズワン
    157,600税込173,360
    1台
    当日出荷
    回転数が可変(目盛は目安)です。回転数が確認できるメーター付きです。
    種別スタンダードアズワン品番2-5051-01-22
  • 遠心機 CNシリーズ 検査書付 アズワン

    遠心機 CNシリーズ 検査書付

    アズワン
    117,700税込129,470
    1台
    10日以内出荷
    回転数が可変(目盛は目安)です。
    種別回転可変型アズワン品番2-5050-01-22
  • 遠心機 CNシリーズ 検査書付 アズワン

    遠心機 CNシリーズ 検査書付

    アズワン
    100,500税込110,550
    1台
    9日以内出荷
    回転数が固定されています。
    種別回転固定型アズワン品番2-5049-01-22
  • 卓上遠心器ESK12500 アズワン

    卓上遠心器ESK12500

    アズワン
    145,000税込159,500
    1台
    翌々日出荷
    すばやく加速・減速かつ静音のコンパクトタイプ速度表示は×Gとrpmで切替が可能です。傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で運転を停止する安全機能付きです。バックライト付きディスプレイに、時間、回転速度と操作情報を表示します。
    アズワン品番2-9631-01
  • ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm アズワン

    ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm

    アズワン
    42,900税込47,190
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])6200電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m 2Pタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)遠心加速度2000G最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本アズワン品番0-8120-01
  • 小型遠心機アクノ・プラス アズワン

    小型遠心機アクノ・プラス

    アズワン
    29,700税込32,670
    1個
    翌々日出荷
    仕様回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御質量(g)410電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本型番アクノ・プラス安全装置ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)サイズ(mm)145×160×118アズワン品番2-1715-01タイマー10分以内可変
  • 微量高速遠心機用ローター アズワン

    微量高速遠心機用ローター

    アズワン
    19,602税込21,562
    1個
    翌々日出荷
  • 小型微量高速遠心機 アズワン

    小型微量高速遠心機

    アズワン
    21,285税込23,414
    1個
    翌々日出荷
  • 卓上微量高速遠心機 アズワン

    卓上微量高速遠心機

    アズワン
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • プレート遠心機 アズワン

    プレート遠心機

    アズワン
    87,900税込96,690
    1個
    当日出荷
    仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
  • 卓上遠心分離機 アズワン

    卓上遠心分離機

    アズワン
    45,400税込49,940
    1個
    当日出荷
  • マイクロシックス 8連0.2ml用ロータ アズワン

    マイクロシックス 8連0.2ml用ロータ

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-7472-21
  • PCRスピナー1.5/2ml用ロータ アズワン

    PCRスピナー1.5/2ml用ロータ

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    タイプマイクロチューブ用アズワン品番2-4169-11
遠心機(遠心分離器)