絞り込み
粒子保持能(μm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8,580件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定量濾紙 No.6 100枚入 ADVANTEC

    定量濾紙 No.6 100枚入

    ADVANTEC
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    24日以内出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
    厚さ(mm)0.2品名No.6最高使用温度(℃)120質量(g/m2)103保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
  • 定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    4,098税込4,508
    1箱(100枚)
    33日以内出荷から41日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
    厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
  • 攪拌型ウルトラホルダー ADVANTEC

    攪拌型ウルトラホルダー

    ADVANTEC
    138,089税込151,898
    1台
    33日以内出荷から41日以内出荷
    限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、且つオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単で残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズで、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、液出シリコーンチューブはオートクレーブ滅菌はできません。※人工透析用ではありません。
    材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット/ポリサルホン、O-リング/シリコーン、その他/SUS304・アルミ・ポリアセタール・FPM径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
  • 手動式吸引ポンプ HP-01 ADVANTEC

    手動式吸引ポンプ HP-01

    ADVANTEC
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084寸法(mm)255×200径(Φmm)ホースアダプター:7動力源手動アズワン品番64-1185-96
  • 定性濾紙 No.2 100枚入 ADVANTEC

    定性濾紙 No.2 100枚入

    ADVANTEC
    679税込747
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
  • 定性濾紙 No.2 ADVANTEC

    定性濾紙 No.2

    ADVANTEC
    679税込747
    1箱(100枚)ほか
    5日以内出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
  • 定性濾紙 No.101 100枚入 ADVANTEC

    定性濾紙 No.101 100枚入

    ADVANTEC
    639税込703
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
    用途細胞培養液の濾過、粘稠液の濾過厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80許容温度(℃)最大:120吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.4pH範囲0~12
  • 円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入 ADVANTEC

    円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入

    ADVANTEC
    37,980税込41,778
    1箱(10本)
    翌日出荷
    湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト濃度測定用に開発された、No.88RとNo.89の長所を合わせ持つシリカ繊維とフッ素樹脂の複合濾紙です。強度があり、捕集効率が高く、はっ水性を有し、No.89に比べ低圧力損失、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さいため、ダスト量の正確な測定が要求される場合や湿式排煙脱硫装置を通過した排ガスのダスト量測定用に使用されます。
    仕様●No.89S●加熱減量(%):0.07●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9厚さ(mm)1.6質量(g/本)6最高使用温度(℃)400アズワン品番64-1190-19圧力損失(kPa)0.54組成フッ素樹脂・シリカ繊維
  • メンブレンフィルター J020Aシリーズ ADVANTEC

    メンブレンフィルター J020Aシリーズ

    ADVANTEC
    23,980税込26,378
    1箱(100枚)ほか
    7日以内出荷から33日以内出荷
    取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
    厚さ(μm)120空隙率(%)60バブルポイント(MPa)≧9.8×10^-2質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.2
  • メンブレンフィルター Cシリーズ ADVANTEC

    メンブレンフィルター Cシリーズ

    ADVANTEC
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき、取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。
  • メッシュシート ADVANTEC

    メッシュシート

    ADVANTEC
    3,698税込4,068
    1箱(25枚)
    当日出荷から46日以内出荷
  • ダストモニター用濾紙 ADVANTEC

    ダストモニター用濾紙

    ADVANTEC
    9,709税込10,680
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    セルロース繊維と微細なガラス繊維から成る濾紙で、強度を高めるために布(寒冷紗)を裏打ちし、また、はっ水処理を施しています。強度に優れるため、ロール状の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601(放射性ダストサンプラ)に規定の濾紙に適しています。
    はっ水度(kPa)4.9
  • スミヤー法濾紙 蝶型 No.63 筋目 30枚入 ADVANTEC

    スミヤー法濾紙 蝶型 No.63 筋目 30枚入

    ADVANTEC
    779税込857
    1箱(30枚)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。
  • スミヤー法濾紙 三矢型 100枚入 ADVANTEC

    スミヤー法濾紙 三矢型 100枚入

    ADVANTEC
    4,798税込5,278
    1箱(100枚)
    33日以内出荷から40日以内出荷
    JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。
  • ステンレスラインホルダー ADVANTEC

    ステンレスラインホルダー

    ADVANTEC
    50,980税込56,078
    1台
    5日以内出荷から41日以内出荷
    材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
  • ウルトラフィルター Q0500シリーズ ADVANTEC

    ウルトラフィルター Q0500シリーズ

    ADVANTEC
    11,939税込13,133
    1箱(5枚)ほか
    7日以内出荷から43日以内出荷
    蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。
    材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量50000pH範囲1~14
  • ウルトラフィルター Q0100シリーズ ADVANTEC

    ウルトラフィルター Q0100シリーズ

    ADVANTEC
    26,980税込29,678
    1箱(5枚)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。
    材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量10000pH範囲1~14
  • PTFE濾紙 400mm×1m ADVANTEC

    PTFE濾紙 400mm×1m

    ADVANTEC
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
    寸法400mm×1m
  • PTFE濾紙 PF-040 10枚入 ADVANTEC

    PTFE濾紙 PF-040 10枚入

    ADVANTEC
    6,298税込6,928
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から40日以内出荷
    -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
    厚さ(mm)0.95質量(g/m2)500空隙率(%)75保留粒子径(μm)4圧力損失(kPa)0.21はっ水度(kPa)>4.9
  • クランプ ADVANTEC

    クランプ

    ADVANTEC
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷から41日以内出荷
  • ガラス濾紙 GF-75シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GF-75シリーズ

    ADVANTEC
    6,798税込7,478
    1箱(100枚)ほか
    7日以内出荷から40日以内出荷
    ガラス濾紙の中で、最も高い粒子補足性能を持つ製品です。微細粒子の捕集用として用いられます。液体シンチレーション計測用に用いられます。
    厚さ(mm)0.35最高使用温度(℃)500質量(g/m2)75保留粒子径(μm)0.3圧力損失(kPa)1.67
  • 1PP用オプション品 ADVANTEC

    1PP用オプション品

    ADVANTEC
    6,989税込7,688
    1箱(1個)
    6日以内出荷
    ハウジング用アクセサリー。
    適応1PP-1、1PP-2共用
  • ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,398税込9,238
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモメンブレンフィルター PES PESシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモメンブレンフィルター PES PESシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,998税込9,898
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルターです。PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。高粘性水溶液の濾過やその他水系溶液の濾過に用いられます。
    材質ポリエーテルスルホン直径(Φmm)47厚さ(μm)120最高使用温度(℃)121空隙率(%)80質量(mg/cm2)3.2
  • ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,798税込9,678
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。MCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。
    材質セルロース混合エステル厚さ(μm)95最高使用温度(℃)75空隙率(%)78
  • ビオラモボトルトップフィルター PES・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS22シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモボトルトップフィルター PES・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS22シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    21,980税込24,178
    1箱(24包×1個)
    翌々日出荷
    メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
    材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PES
  • ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.22μm 12個入 VFCATシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.22μm 12個入 VFCATシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1箱(12包×1個)
    翌々日出荷
    汎用性の高い0.22μm・CAメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
    材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
  • 温度計用ガラス管 PTTシリーズ アズワン

    温度計用ガラス管 PTTシリーズ

    アズワン
    3,465税込3,812
    1個
    翌々日出荷
    温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
    材質硼珪酸ガラス外径(Φmm)適合温度計:5.5~7摺合せ15/25
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)公称穴径(μm)1最高使用温度(℃)60
  • TLC展開槽 DT-2シリーズ アズワン

    TLC展開槽 DT-2シリーズ

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    単層式のTLC展開槽です。
    材質ソーダ石灰ガラス
  • PP濾過器 PEフィルター CRシリーズ アズワン

    PP濾過器 PEフィルター CRシリーズ

    アズワン
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    PEフィルターとPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
    材質本体/PP、フィルター/PE
  • PCフィルターホルダー HPCシリーズ アズワン

    PCフィルターホルダー HPCシリーズ

    アズワン
    6,990税込7,689
    1箱(2個)ほか
    翌々日出荷
    強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン耐圧力(kPa)700
  • SGE ライナー 交換用Oリング S.G.E

    SGE ライナー 交換用Oリング

    S.G.E
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷から33日以内出荷
  • SGE フォーカスライナー ウールトップ 島津GC用 S.G.E

    SGE フォーカスライナー ウールトップ 島津GC用

    S.G.E
    4,998税込5,498
    1本ほか
    6日以内出荷から33日以内出荷
    簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
  • CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 H2O HSMI 46cc S.G.E

    CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 H2O HSMI 46cc

    S.G.E
    21,399税込23,539
    1本
    24日以内出荷
    高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(R) ガスフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ZPure(R) Glass (インジケータ搭載ガラス製ガス精製フィルター)、外側ポリカーボネート、内側ガラスの二重構造により、ガラス破損時にガスを隔離、酸素と水に関する高感度の視覚的インジケータを搭載、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、フッ素ゴムシールを採用、ヘリウムガスによるリークチェック済み、高感度のインジケータにより交換時期がわかります。推奨アプリケーション:不活性ガス、He、Ar、N2、H2 の精製に使用でき、水を含まない超高純度ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。水分インジケータは 1 ppm でブレークスルーを示します。
  • キャップ 銅管継手 アズワン

    キャップ 銅管継手

    アズワン
    329税込362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ロウ付け銅管継手。
  • 角形水そう ポリカーボネート製 S75-2116シリーズ アズワン

    角形水そう ポリカーボネート製 S75-2116シリーズ

    アズワン
    3,210税込3,531
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    落としても割れにくい透明水そう、水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。、ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水そうです。、積み重ねて収納することができます。
  • わくわくサイエンスLabo WSLシリーズ 八洲光学工業

    わくわくサイエンスLabo WSLシリーズ

    八洲光学工業
    1,098税込1,208
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    自由研究に便利な実例レポートが付き! 休みなどで宿題として出る自由研究ですが、どうやってまとめれば良いのか分からないのでは?そんな時に便利なまとめ方の解説がついた実例レポートを付属しました。これで自由研究も怖くありません。
  • センサー式 酸素・二酸化炭素測定器 教材用 ガステック

    センサー式 酸素・二酸化炭素測定器 教材用

    ガステック
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    酸素・二酸化炭素を同時に測定します。 測定データをタブレットでも確認できます。 関連する内容:第6学年 A 物質・エネルギー(1)燃焼の仕組み B 生命・地球(1)人の体のつくりと働き(3)生物と環境
    仕様●測定原理●▼酸素:定電位電解式●▼二酸化炭素:非分散赤外線吸収式(NDIR)●採気方式:一定時間吸引/連続吸引の切替式●測定範囲●▼酸素:0.0-25.0%●▼二酸化炭素:0.04-5.00%●表示方式:液晶表示による酸素・二酸化炭素同時デジタル表示●指示精度●▼校正した温度±5℃において●▼酸素:±1.0%●▼二酸化炭素:0.04%以上0.50%未満/±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下/±30%RD●測定時間:一定時間吸引で測定の場合/50秒●使用環境条件●▼温度:5-40℃●▼湿度:30-90%RH(結露なきこと)●電源:単3形アルカリ乾電池2本または単3形ニッケル水素二次電池2本(市販)またはACアダプター(オプション)●連続使用時間:約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)/2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)※温度20℃、連続吸引の場合●外形寸法:約196×106×38mm●重量:約400g(電池含む)●Bluetoote(R)無線技術仕様●▼通信方式:Bluetooh Ver.5.2 ※●▼通信距離(最大):約10m●保証期間(機器本体):購入後1年間●▼※Bluetooth(R)はBluetooh SIG.Incの登録商標です。株式会社ガステックは使用許諾の下で使用しています。●アプリ使用対応OS:iPAD OS、Windows、Android、Chrome OS●セット内容:本体、センサー(内蔵)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書●※酸素センサは定期的な交換が必要です。アズワン品番67-5228-62
  • 亜鉛片 100枚 アズワン

    亜鉛片 100枚

    アズワン
    1,500税込1,650
    1セット
    当日出荷
    試験管に入る小型の金属片です
    仕様●種類:亜鉛片●数量:100枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-47
分溜・分離・抽出・ろ過