カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(1,953)
- ADVANTEC(783)
- Phenomenex(690)
- コスモスビード(593)
- Merck(メルクミリポア)(405)
- 日本理化学器械(NRK)(387)
- アズワン(316)
- PALL(ポール)(305)
- Whatman(ワットマン)(283)
- 旭製作所(281)
- SIBATA(柴田科学)(226)
- climbing(クライミング)(217)
- GVS(178)
- SIGMA(シグマ)(177)
- TGK(東京硝子器械)(119)
- 三商(117)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥51,980~税込¥57,178~1箱(250個)ほか当日出荷から翌々日出荷※水系サンプル用形状A直径(Φmm)25滅菌非滅菌材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)PVC
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1箱(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷※タンパク質極低吸着フィルタユニット滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PVDF
受フラスコ 1000mL ドレン付 SF 11用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。吸引ろ過で、最大5hPa(絶対圧)に耐えることができます。容量(mL)1000
シリコーン製吸盤 SF 11 受フラスコ用
SIBATA(柴田科学)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。受けフラスコ 1000mLに使用します。材質シリコーン
BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm
bitstrong(ビットストロング)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブを最大6本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)50/15遠沈管・コニカルチューブ×6本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2146
PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・25mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥52,980税込¥58,2781箱(100枚)3日以内出荷未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径0.5 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中の粒子状物質に対する重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)0.5構成フィルター単体直径(mm)25特性構造:非ラミネート
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(100枚)欠品中PVCフィルター、孔径5.0 μm、37 mmで、サポートパッドが付属します。GLA-50000です。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じんに対するNo. 1フィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む、複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を提供します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:あり材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途GLA-5000対応の粉じん・粒子状物質測定直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
メンブレンフィルター MCE
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781箱(100枚)5日以内出荷アスベストサンプラーAS-510、APS-1/-6/-7に使用されるΦ25mmのメンブレンフィルターです。型式MCE025寸法(mm)Φ25適合型式AS-510/APS-6/APS-7/APS-1
MS(R)メンブレンフィルタ
MS(Membrane Solutions)¥11,980~税込¥13,178~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。優れた化学適合性を持ちます。優れた熱安定性により、高温濾過液等への使用が可能です。色白主な用途ライフサイエンス用途 高温濾過液など材質(メンブレン)PES
MS(R)メンブレンフィルタ
MS(Membrane Solutions)¥11,980~税込¥13,178~1箱(200個)ほか4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。幅広い化学適合性があります。ガスろ過・有機溶媒に適しています。色白主な用途強酸および腐食性溶液のろ過 エアロゾルサンプリングなど
MS(R)シリンジフィルタ PES
MS(Membrane Solutions)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)4日以内出荷親水性PESタイプのシリンジフィルタです。高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。色透明規格DNA/パイロジェンフリー滅菌ガンマ線滅菌済入数(個)100材質(メンブレン)PES(ポリエーテルスルフォン)
定性ろ紙(No.2)
ADVANTEC¥679~税込¥747~1組(100枚)ほか4日以内出荷から41日以内出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。厚さ(mm)0.26質量(g)125/m2種類定性ろ紙用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出グレードNo.2JIS規格JIS P3801:2種ろ水時間(s)80破裂強さ(kPa)122湿潤破裂強さ(kPa)8
フィルタユニット(ディスミック(R))
ADVANTEC¥119,800税込¥131,7801組(1000個)翌日出荷少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。イオンクロマトグラフィー専用として、溶出を低く抑えています。仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ品番メーカー:39115228滅菌未滅菌最高使用圧力0.39MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(パッキング)PP (ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60入数(個)1000直径(mm)13Φ残液量(mL)0.03以下
スミヤー法濾紙
ADVANTEC¥6,198税込¥6,8181組(100枚)4日以内出荷JIS Z 4504-2〔放射性表面汚染の測定及び評価 第2部 ふきとり試験〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り 用の濾紙です。品番メーカー:49025110タイプ三矢型入数(枚)100/箱
湿潤強力定性ろ紙 グレード113 1113シリーズ
Whatman(ワットマン)¥2,898~税込¥3,188~1パック(100枚)4日以内出荷から95日以内出荷大容量、長時間のろ過に適したタイプ。化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*。*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。荷重容量が非常に大きく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。定性分析用ろ紙の中では、ろ過速度が大きいグレードです。表面はクレープ状であり、最も厚いタイプです。注)試験研究目的に限ります。仕様通気度(sec/100mL/in2):1.3厚さ(μm)420粒子保持能(μm)【液体】30(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)125ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)28秒
ミニユニ スリットセプタム USシリーズ
Whatman(ワットマン)¥46,699~税込¥51,369~1パック(100本)ほか4日以内出荷から22日以内出荷ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。スリット入りセプタムキャップで、ハイスループットオートメーションへ対応。繊細なニードルに。サンプルの蒸発を抑制。注)試験研究目的に限ります。仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50セプタムPTFEコートのシリコンラバー
プラディスク 25
Whatman(ワットマン)¥24,980~税込¥27,478~1パック(50個)ほか4日以内出荷から32日以内出荷大容量包装もあり経済的。無着色のポリプロピレン製。100mLまでのサンプル用。残液量が少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満寸法(mm)22.9×28.4質量(g)2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2
ニュークリポアメンブレン PC MB 25mm
Whatman(ワットマン)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100枚)当日出荷から91日以内出荷タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
アノディスク 25mm サポートリング付 6809シリーズ
Whatman(ワットマン)¥70,980税込¥78,0781パック(50枚)3日以内出荷から4日以内出荷高い孔密度かつ均一な孔径。幅広い溶媒耐性。製造過程での添加物質がないので、溶出は最低限。精密な構造と一定の孔径を持ち、粒子除去を効率的に行うことができる無機メンブレンです。高純度のアルミナマトリックスから電気化学的に製造され、モノマーや可塑剤、接着剤、界面活性剤、湿潤剤を製造過程で使用していません。タンパク吸着度が低いためサンプルのロスを最低限に抑えられます。蛍光を発することがなく、毒性がないため細胞の増殖も妨げません。湿るとほぼ透明になるので、微生物や粒子をメンブレン表面に捕捉した後は、そのまま光学・電子顕微鏡で観察できます。親水性でほとんどの溶媒や水溶液に対応しているため、幅広いサンプルのろ過に適しています。アノポアメンブレンを使用した製品がアノディスクメンブレンフィルタです。メンブレンの縁をポリプロピレンリングに接着したもので(直径13mmのタイプは除く)、取り扱いやすく吸引ろ過や加圧ろ過にも適しています。
定性濾紙
Whatman(ワットマン)¥3,698税込¥4,0681箱(100枚)95日以内出荷用途粒子保持性は大変よく、湿潤強度が大きい濾紙。仕様●ワットマン濾紙名:3●濾過速度:遅厚さ(mm)0.39タイプ円形寸法(cm)12.5粒子保持能(μm)6アズワン品番2-319-05灰分含有率(%)0.0006荷重容量やや強
分液ろ紙(No.2S)
アドバンテック¥1,898~税込¥2,088~1箱(100枚)翌日出荷から41日以内出荷水と二層に分かれる有機溶剤の分液を目的とし、強い撥水性を持つろ紙です。水相は保持し有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に替わり、液相を分液できます。両相を撹拌混合し、漏斗にセットしたろ紙に注ぐことで分液できるので、分液漏斗のように両相が二層に分かれるまで待つ必要がありません。厚さ(mm)0.26質量(g)120/m2入数(枚)100
PTFE濾紙(PF-040)
アドバンテック¥5,898税込¥6,4881組(10枚)当日出荷純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。仕様500g/m2 厚さ0.95mm入数(枚)10グレードPF040大きさ47mmΦ
PTFE濾紙(PF-050)
アドバンテック¥4,998税込¥5,4981組(20枚)当日出荷純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。仕様210g/m2 厚さ0.36mm入数(枚)20グレードPF050大きさ47mmΦ
PTFE濾紙(PF-100)
アドバンテック¥8,698税込¥9,5681組(20枚)当日出荷純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。仕様500g/m2 厚さ1.00mm入数(枚)20グレードPF100大きさ47mmΦ
ガラスろ紙(GA-200)
アドバンテック¥14,980税込¥16,4781箱(50枚)41日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。厚さ(mm)0.74質量(g)175/m2入数(枚)50用途例多量の沈殿物を含む液体や粘性の高い液体のろ過グレードGA-200大きさ125mmΦ
ガラスろ紙(GB-140)
アドバンテック¥2,998~税込¥3,298~1箱(100枚)翌日出荷から40日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。厚さ(mm)0.56質量(g)140/m2入数(枚)100用途例排水中の懸濁物質(SS)の測定グレードGB-140
電動式吸引ポンプ EP-01
ADVANTEC¥83,980税込¥92,3781台5日以内出荷付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)仕様真空到達度(MPa):-0.033寸法(mm)85×130×103径(Φmm)ホースアダプター:5~8動力源電動AC100V、15Wアズワン品番64-1185-97
濾紙 No.60 100枚入
ADVANTEC¥1,309~税込¥1,440~1箱(100枚)24日以内出荷から43日以内出荷密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。厚さ(mm)0.56色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125表面平滑保留粒子径(μm)25破裂強さ(kPa)49湿潤破裂強さ(kPa)27
濾紙 No.424 04201シリーズ
ADVANTEC¥649~税込¥714~1箱(100枚)ほか24日以内出荷から43日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。厚さ(mm)1色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)380表面平滑保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)687湿潤破裂強さ(kPa)235
濾紙 No.28 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥2,998~税込¥3,298~1箱(100枚)ほか当日出荷から33日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.7色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
濾紙 No.26 100枚入
ADVANTEC¥1,419~税込¥1,561~1箱(100枚)26日以内出荷から43日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.74色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.26
ADVANTEC¥1,969~税込¥2,166~1箱(100枚)ほか5日以内出荷から39日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.74色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.126 03551シリーズ
ADVANTEC¥1,849~税込¥2,034~1箱(100枚)ほか24日以内出荷から43日以内出荷濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。厚さ(mm)0.9色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.102 100枚入
ADVANTEC¥1,309~税込¥1,440~1箱(100枚)31日以内出荷から37日以内出荷濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。厚さ(mm)0.3色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100表面クレープ保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)122湿潤破裂強さ(kPa)25
活性炭濾紙 CP-20 100枚入
ADVANTEC¥24,399~税込¥26,839~1箱(100枚)4日以内出荷から33日以内出荷吸着性の高い活性炭とセルロース繊維などから成る濾紙で、大気中の放射性ヨウ素の捕集、揮発性放射性物質の捕集などに用いられます。厚さ(mm)2.5質量(g/m2)750圧力損失(kPa)0.15
定量濾紙 No.6 100枚入
ADVANTEC¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)24日以内出荷から40日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。厚さ(mm)0.2品名No.6最高使用温度(℃)120質量(g/m2)103保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥4,098~税込¥4,508~1箱(100枚)33日以内出荷から41日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
攪拌型ウルトラホルダー
ADVANTEC¥138,089~税込¥151,898~1台33日以内出荷から41日以内出荷限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、且つオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単で残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズで、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、液出シリコーンチューブはオートクレーブ滅菌はできません。※人工透析用ではありません。材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット/ポリサルホン、O-リング/シリコーン、その他/SUS304・アルミ・ポリアセタール・FPM径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
手動式吸引ポンプ HP-01
ADVANTEC¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084寸法(mm)255×200径(Φmm)ホースアダプター:7動力源手動アズワン品番64-1185-96