絞り込み
粒子保持能(μm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8,569件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュークリポアメンブレン PC MB 47mm Whatman(ワットマン)

    ニュークリポアメンブレン PC MB 47mm

    Whatman(ワットマン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(100枚)
    当日出荷から36日以内出荷
    タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
  • 個人用冷却器(クーレット) 重松製作所

    個人用冷却器(クーレット)

    重松製作所
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    38mm巾が標準です。裂け等の破損があれば、新しい腰バンドと交換してください。
    トラスコ品番422-6565適合機種VTシリーズ品名VT用腰バンド
  • 円筒ろ紙(No.88RH) アドバンテック

    円筒ろ紙(No.88RH)

    アドバンテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10本)
    当日出荷
    主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
    仕様吸湿性:小厚さ(mm)2.2全長(mm)90質量(g)1.6内径×外径(Φmm)22×25耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9入数10本組成シリカ繊維(900℃熱処理済)
  • 定量ろ紙(No.5B) アドバンテック

    定量ろ紙(No.5B)

    アドバンテック
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(100枚)
    翌日出荷から41日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途微粒子より大きな沈殿物のろ過仕様JIS P3801:5種B厚さ(mm)0.21種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5B
  • 定量ろ紙(No.5C) アドバンテック

    定量ろ紙(No.5C)

    アドバンテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途微細な沈殿物や細菌試験溶液のろ過仕様JIS P3801:5種C厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5C
  • PTFE濾紙(PF-020) アドバンテック

    PTFE濾紙(PF-020)

    アドバンテック
    ¥5,898税込¥6,488
    1組(10枚)
    3日以内出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    仕様500g/m2 厚さ0.54mm入数(枚)10グレードPF020大きさ47mmΦ
  • MDX-310/210/110用ラック トミー精工

    MDX-310/210/110用ラック

    トミー精工
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • 濾紙 No.26 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.26 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    ¥1,969~税込¥2,166~
    1箱(100枚)ほか
    翌日出荷から33日以内出荷
    清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.74色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
  • 樹脂製減圧濾過用フィルターホルダー KPP-90 ADVANTEC

    樹脂製減圧濾過用フィルターホルダー KPP-90

    ADVANTEC
    ¥62,929税込¥69,222
    1台
    7日以内出荷
    土壌分析の検液作成に使用する90mmメンブレンフィルター対応のPP製ホルダーです。従来のガラスホルダーに比べ溶出が少なく、特に土壌分析の分析項目であるホウ素が低溶出です。PP製のため、割れにくく、軽量です。2019年4月1日施行の「土壌の汚染に係わる環境基準についての一部を改正する告示」に対応するフィルターは、セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルター(A045A090C)をご使用ください。
    仕様●サポートスクリーン:PP●ファンネル容量:700mL●ファンネル最大目盛表示:600mL●有効濾過面積:43.0cm2質量(g)465使用温度(℃)0~40フィルターサイズ(mm)Φ90アズワン品番65-0884-73
  • 定性濾紙 No.2 100枚入 ADVANTEC

    定性濾紙 No.2 100枚入

    ADVANTEC
    ¥679~税込¥747~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
  • PTFE濾紙 PF-020シリーズ ADVANTEC

    PTFE濾紙 PF-020シリーズ

    ADVANTEC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
    厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
  • 小型高速遠心機 DLAB

    小型高速遠心機

    DLAB
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
    付属品ACアダプター、ローター、アダプター寸法(mm)210×180×130質量(kg)1.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])10000モーターDCブラシモーター最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ)タイマー設定10秒~20分アズワン品番4-6497-01ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
  • ビオラモシリンジフィルター PES 1箱 100個入 PESシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター PES 1箱 100個入 PESシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PESシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、イオンクロマトグラフィー用フィルター、高粘性水溶液の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV45シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV45シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(24包×1個)
    翌々日出荷
    メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
    材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ

    ADVANTEC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    仕様●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●寸法(Φ77mm×全長mm):102●滅菌方法※2:EOG、オートクレーブ※3●有効濾過面積(cm2):570材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)0.2
  • SGE ストレートライナー 石英ウール アジレントGC用 S.G.E

    SGE ストレートライナー 石英ウール アジレントGC用

    S.G.E
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本ほか
    7日以内出荷から33日以内出荷
    簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
  • チトクローム・オキシダーゼ 試験用ろ紙 15枚入 島津ダイアグノスティクス

    チトクローム・オキシダーゼ 試験用ろ紙 15枚入

    島津ダイアグノスティクス(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個(15枚)
    5日以内出荷
    本製品は、細菌が保有する酵素であるチトクローム・オキシダーゼを簡便かつ迅速に検出する試験紙である。
    仕様●包装:15枚●貯蔵方法:2~10℃●サイズ:W9cm×H2cm×D2cmアズワン品番65-9404-55保管環境冷蔵
  • チューブジョイント 1/4-28UNF 3個入 JHEシリーズ アズワン

    チューブジョイント 1/4-28UNF 3個入 JHEシリーズ

    アズワン
    ¥10,400~税込¥11,440~
    1セット(3個)
    13日以内出荷から15日以内出荷
    液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブとシリコン、ファーメド(R)などのチューブとの接続に使用します。シリコンチューブの径により、使用するジョイントが異なります。
  • ボトルキャップ 500mL試薬瓶用 アズワン

    ボトルキャップ 500mL試薬瓶用

    アズワン
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    当日出荷
    液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。
    仕様●接続チューブ外径:3mm、3mmアズワン品番65-6692-18
  • リユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    リユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    繰り返し使えて環境に優しい。洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製。USP Class VI。細胞無毒性。2つのサイドアームにより、真空ラインに接続でき内径6.4~8mmのチューブに適合。直径47mmのメンブレンに対応。通気用またはサンプル添加用に3つのポートあり。ろ過用のメンブレンサポートプレートのみ
  • シリンジフィルター 30mm, 0.22μm, PES, 滅菌済み WNB331011シリーズ ビーエム機器

    シリンジフィルター 30mm, 0.22μm, PES, 滅菌済み WNB331011シリーズ

    ビーエム機器
    ¥15,980税込¥17,578
    1パック(100個)
    欠品中
    仕様●サイズ:Φ30mm、ポアサイズ:0.22μm
  • 定性濾紙 No.1 100枚入 ADVANTEC

    定性濾紙 No.1 100枚入

    ADVANTEC
    ¥599~税込¥659~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
    厚さ(mm)0.2品名No.1JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90保留粒子径(μm)6ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)7pH範囲0~12
  • 一層式展開槽 三商

    一層式展開槽

    三商
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。
    規格1槽式プレート寸法(mm)100×100板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×130
  • カートリッジ式インライン交換用フィルター アズワン

    カートリッジ式インライン交換用フィルター

    アズワン
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
  • フィルターユニット受器 455シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    フィルターユニット受器 455シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(12個)ほか
    当日出荷
    1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付。密閉性が高くpH変動を抑制。45mm径のボトルトップフィルターに適合。パイロジェンフリー。滅菌済
    材質本体/PS、キャップ/PE
  • 吸引ろ過瓶 ゴム栓口 64030シリーズ アズワン

    吸引ろ過瓶 ゴム栓口 64030シリーズ

    アズワン
    ¥27,799~税込¥30,579~
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。
    材質硼珪酸ガラス
  • 二方コック ゴム止タイプ 0460シリーズ アズワン

    二方コック ゴム止タイプ 0460シリーズ

    アズワン
    ¥6,690~税込¥7,359~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス1級
  • NMRチューブ 5本入 WGシリーズ Wilmad-LabGlass

    NMRチューブ 5本入 WGシリーズ

    Wilmad-LabGlass
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(5本)
    当日出荷から10日以内出荷
    外径誤差の少ないNMRチューブです。 IOS9001:2015に準拠した施設で製造されています。 使い捨てのキャップ付きです(アセトン・クロロホルムとの併用は推奨しません)。
    材質硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type1 ClassB)厚さ(mm)0.43内径(Φmm)4.1誤差(mm)(外径)±0.019
  • フィルターホルダーマグネット式 Φ47mm用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーマグネット式 Φ47mm用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    マグネットでフィルターを保持するため、クランプが必要なく、フィルターの着脱が簡単に行えます。
    穴径(Φmm)シリコン栓:9.2シリコン栓US規格No.8
  • ベーパーダクト 短形 コンビタイプ SIBATA(柴田科学)

    ベーパーダクト 短形 コンビタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥44,099税込¥48,509
    1個
    4日以内出荷
  • ひ素試験器 装置B SIBATA(柴田科学)

    ひ素試験器 装置B

    SIBATA(柴田科学)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    ・第18改正日本薬局方/第9版食品添加物公定書参考 ・呈色反応によるひ素の限度試験装置です。
    型式日本薬局方構成部品ひ素検査器 ガラス曲管、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素検査器(吸収管)、ひ素検査器(ひ素びん)
  • シリコーン栓 フィルターホルダーねじ式用 SIBATA(柴田科学)

    シリコーン栓 フィルターホルダーねじ式用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷
    吸引びんやフィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。シリコーン製です。
  • ガラスフィルターベース ねじ式用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスフィルターベース ねじ式用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷
    フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。
    フィルター160~250μm
  • ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。
    用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート材質PTFEコート
  • ピークタフコネクター オシネ 5個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター オシネ 5個入

    ジーエルサイエンス
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
    耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
  • PEEKユニオン ジーエルサイエンス

    PEEKユニオン

    ジーエルサイエンス
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    オリフィス径(Φmm)0.25耐圧(MPa)41.4ねじ規格10-32UNFコード6010-72322適合チューブ外径(inch)1/16アズワン品番63-8593-31
  • 64000 吸引ろ過瓶(ゴム管止め用) climbing(クライミング)

    64000 吸引ろ過瓶(ゴム管止め用)

    climbing(クライミング)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴あきのゴム栓ご用意可能です(有償)。
    用途ろ過作業に材質ほうけい酸ガラス-1
  • 手動遠心機 回転部分本体 レオナ

    手動遠心機 回転部分本体

    レオナ
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    4日以内出荷
    手動で操作する手回し遠心機、外部電源不要です
  • シュレンク管 ST3Gシリーズ アズワン

    シュレンク管 ST3Gシリーズ

    アズワン
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1枝管外径(Φmm)8
  • 抽出器 ソックスレー用 SEシリーズ アズワン

    抽出器 ソックスレー用 SEシリーズ

    アズワン
    ¥11,880~税込¥13,068~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
分溜・分離・抽出・ろ過