絞り込み
容量(L)
  • 3(2)
  • 6(1)
  • 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 50~1600(1)
  • 800(1)
  • 1500(1)
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • ADVANTEC(10)
  • DLAB(22)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • IKA(59)
  • JEIO TECH(25)
  • scinics(サイニクス)(4)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • TGK(東京硝子器械)(35)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • アサヒ理化製作所(4)
  • アズワン(152)
  • オーハウス(15)
  • ケニス(18)
  • ヤマト科学(12)
  • 三商(20)
  • 増田理化工業(8)
  • 小池精密機器製作所(11)
  • 日伸理化(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネチックスターラー RCXシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マグネチックスターラー RCXシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    12日以内出荷
    強力マグネチックスターラー。高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
    仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA材質ステンレス質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装)定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:264260撹拌容量10mL~20L(水)モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25回転速度(min-1[r.p.m])50~1600撹拌台寸法(mm)200×200使用周囲温度(℃)5 ~ 35外寸法(mm)200×240×80アズワン品番63-1396-59マグネット希土類マグネット安全機能ヒューズ
  • テフロン(R)撹拌子 8×40mm EYELA(アイラ/東京理化器械)

    テフロン(R)撹拌子 8×40mm

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(5個)
    31日以内出荷
    外径×長さL(Φ×mm)8×40アズワン品番65-0580-87メーカー商品コード123840
  • ホットプレート付マグネチックスターラー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ホットプレート付マグネチックスターラー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個(1個)
    7日以内出荷
    温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。
    付属品撹拌子(8Φ×30mm)×1寸法(mm)198×225×115質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)3A回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)300プレート寸法(mm)Φ150モーター(W)くま取りモーター 出力1.8温度制御入力調整式撹拌容量(mL)水:50~3000ヒーター容量(W)250マグネット希土類コバルトマグネット
  • マグネチックスターラー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マグネチックスターラー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    4日以内出荷
    加熱しながらの強力撹拌に。本体は難燃性ナイロン樹脂を採用、軽くて耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れています。不安定な容器の固定に便利なポール(オプション)が取付けられます。ホットプレートはアルミ埋込み型ヒータにセラミックをコーディング、遠赤外線効果による優れた加熱効果を実現しています。耐薬品性・耐熱性・耐摩擦性に優れています。温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行えます。
    仕様●回転速度設定:ボリューム設定●回転速度範囲(無負荷時):100~1500rpm●到達温度(℃):Max.300(プレート面)質量(kg)2.4材質(本体)難燃性ナイロン樹脂番号コードT:123910撹拌容量50mL~3L(水)入力3A、300VAモーター(W)クマ取りモータ 出力1.8電源電圧(V)AC100 50/60Hz温度制御入力調整式撹拌台寸法(mm)150使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)198×225×115ヒーター容量(W)250アズワン品番63-1396-58マグネット希土類コバルトマグネット温度設定ボリューム設定
  • マグネチックスターラー付オイルバス EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マグネチックスターラー付オイルバス

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    翌々日出荷
    水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。 槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。 卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。 バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。
    付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1寸法(mm)320×350×330質量(kg)約10容量(L)6電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃内寸(mm)250Φ×130最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等)回転速度(min-1[r.p.m])100~800温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式最大容量(L)2(容器)測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水)ヒーター容量(W)700
  • RCH-3型用ポール EYELA(アイラ/東京理化器械)

    RCH-3型用ポール

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    46日以内出荷
    アズワン品番65-0580-86メーカー商品コード123850
  • 容器転倒防止器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    容器転倒防止器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    ビーカーや三角フラスコ(100mL~3L)などの転倒を防止します。
    アズワン品番65-0580-85メーカー商品コード264720
  • ポールセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ポールセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    4日以内出荷
    不安定な容器を固定します。左右両側面、左背面に取付け可能です。
    セット内容ポール(Φ10×495mm)、ポール押え、押えネジアズワン品番65-0580-84メーカー商品コード265640
スターラー