絞り込み
容量(L)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(1)
- 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10~600(1)
- 20~1200(1)
- 300(2)
- 350(1)
- 600(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 3000(2)
電源(V)
- 100(3)
最大トルク(N・m)
- 0.015(1)
- 0.098(3)
- 0.12(1)
- 0.98(1)
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- ADVANTEC(50)
- DLAB(9)
- Heathrow Scientific(3)
- HEIDON(新東科学)(28)
- IKA(36)
- JEIO TECH(15)
- MMK SCIENTIFIC(12)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- アズワン(82)
- クマエンジニアリング(8)
- ケニス(4)
- コスモスビード(21)
- スリーワンモータ(6)
- フロンケミカル(3)
- 三商(5)
- 日伸理化(22)
- 日本理化学器械(NRK)(3)
- 旭製作所(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「容量(L)」から絞り込む
0.05(1)
0.1(1)
0.3(1)
0.5(2)
1(2)
2(2)
3(1)
20(1)

撹拌機(マゼラ)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から5日以内出荷最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)
小型撹拌機 ZZシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷から9日以内出荷小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口質量(kg)約2.5タイプスタンダード定格電圧(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
小型撹拌器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から30日以内出荷撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。回転数(min-1[r.p.m])10~350モーターステッピングモーター到達真空度(Pa)最大399.9以下安全機能過電流保護、カップリングカバー
スタンドベース ZSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷安定した独特の形状で撹拌機を支え、大容量の容器も設置できます。外寸法(幅W×奥行D)(mm)450×314
アルミビーズバスシステム
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥239,800税込¥263,7801個欠品中オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。 ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。 バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグヒーター(W)600温度制御PID制御回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)撹拌容量(mL)10~20000(水)最高使用温度(℃)310安全機能ヒューズ、自己診断機能寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)温度調節精度(℃)±1
小型撹拌機 ZZシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。質量(kg)約2.5回転数(min-1[r.p.m])3000最大トルク(N・m)0.98/300外径(Φmm)1~10(撹拌棒)外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。モーターDCブラシレスモーター35W機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁チャックドリルチャック回転速度(min-1[r.p.m])5~300回転制御スピードフィードバック制御使用環境温度(℃)5~35アズワン品番63-5194-02定格トルク(N・m)0.098安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
SPZ-1100用スターターキット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥18,980税込¥20,8781個(1個)60日以内出荷セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS24・29用)
SPZ-2000用スターターキット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥16,980税込¥18,6781個(1個)60日以内出荷セット内容撹拌棒(8mmΦ・PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/30×13mm用)
SPZ-1000用スターターキット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥16,980税込¥18,6781個(1個)60日以内出荷セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS15用)
液滴管 側管付型
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個31日以内出荷長さ(mm)【外套】200摺合せ【上部】TS15/25、【下部】TS15/25アズワン品番65-0583-36メーカー商品コード200510
恒温水循環装置用外部温度センサ STPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥29,980~税込¥32,978~1個31日以内出荷槽外へ循環し、循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールするために使用します。寸法A(mm)3.2mm(SUS304)寸法D(mm)1500
STP型用センサホルダー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷型式TS15/25径(Φmm)【センサ】3.2アズワン品番65-0583-30メーカー商品コード209340
反応容器支え
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥33,980税込¥37,3781個46日以内出荷型式RH-1000寸法(Φ×mm)15×200アズワン品番65-0583-28メーカー商品コード202670
フレキシブルカップリング
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷容器とのセンター出しが簡単。ガラス撹拌棒専用のカップリングです。フレキシブル性がありますから容器または撹拌シール(TBO型)とのセンターを気にすることなく使用できます。カプラーを手で回すだけでガラス棒を確実にチャックします。付属品圧縮ゴム3種各1個(内径Φ6・8・10mm×外径Φ18mm)全長(mm)220アズワン品番65-0583-11シャフト寸法(mm)外径8×125Hメーカー商品コード123490
フレキシブルスターラー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥72,980税込¥80,2781個22日以内出荷試料を本体から離して撹拌。撹拌機にセットすれば、撹拌機を移動せずに撹拌場所を移動することができます。ドラフト内での危険な溶液の撹拌にも使用できます。高温溶液の撹拌などでモータ部に熱の影響を及ぼしません。性能最高使用回転速度:8000rpm、最大伝達トルク:1.47N・m(15kgf・cm)(直線状態)、最小曲げ半径:150mm(伝達トルクMax.0.78N・m(8kgf・cm))長さ(mm)【フレキシブルコード部】1052質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)0~60外寸(mm)Φ12×1615(最大外径37.1)アズワン品番65-0583-10ドリルチャック径(mm)1~8メーカー商品コード123570
テフロン(R)撹拌子 フットボール型
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥17,980税込¥19,7781セット(5個)31日以内出荷外径×長さL(Φ×mm)20×40アズワン品番65-0583-08メーカー商品コード200330
撹拌棒 SUS
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,198~税込¥5,718~1個6日以内出荷から31日以内出荷撹拌シールTBO型には使用できません。撹拌シールには撹拌シール用撹拌棒をご使用ください