絞り込み
容量(L)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 0.8(4)
- 1(2)
- 3(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 40(1)
- 50(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 130(1)
- 990(1)
- 1000(3)
- 1150(1)
- 1200(2)
- 1500(2)
- 1700(1)
- 1750(2)
- 2000(1)
ブランド
- 三商
- アズワン(38)
- JEIO TECH(25)
- ケニス(15)
- IKA(12)
- 小池精密機器製作所(11)
- 増田理化工業(8)
- ヤマト科学(6)
- 日伸理化(6)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- scinics(サイニクス)(4)
- TOHO(トーホー)(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- ADVANTEC(3)
- ナリカ(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- アイシス(2)
- VELP(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- ブランドをもっと見る
特価

電磁スターラー
三商¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷本体前面にあるボリュームつまみで回転数を制御。本体外装はステンレススチール製でより堅牢。質量(kg)約6電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])130~990コード長さ(m)電源コード約1.8/接続コード約2撹拌容量(mL)1~800外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35使用環境条件-10~+40℃(湿度95%時)
リモートドライブ電磁スターラー
三商¥94,980税込¥104,4781個当日出荷従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。質量(g)約200回転数(min-1[r.p.m])130~1000電源AC100V 50/60Hz撹拌容量(mL)1~800外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃撹拌能力3W撹拌数中央1ヶ所
デジタルマグネチックスターラー
三商¥46,980税込¥51,6781個当日出荷薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。回転数をデジタル表示。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。付属品30mm撹拌子1個質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])85~1750電源AC100V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~50000撹拌台寸法(mm)W200×D180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×195×71
CO2インキュベーター対応 スターラー
三商¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷CO2インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。5rpmからの超低速でも安定して撹拌できます。二重天板で発熱がなく、サンプルに影響を与えません。材質(撹拌台)SUS304質量(kg)約3.4回転数(min-1[r.p.m])5~130電源AC100V 50/60Hz 1A撹拌容量(mL)~5000撹拌台寸法(mm)W230×D190外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×86使用環境条件温度:5~50℃、湿度:85%rh以下(結露しないこと)
リモートドライブ電磁スターラー用
三商¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷電磁スターラーにケーブルで接続し、リモートで回転数を制御します。回転数はつまみで無段階制御。質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])130~1000機能時計回り使用環境0~+40℃(湿度80%以下)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×96×50
電磁スターラー リモート・マルチ6
三商¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃質量(kg)8.1撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:1~2000撹拌点ピッチ(mm)130外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39撹拌数6ヵ所
電磁スターラー リモート・コンパクト
三商¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。バス内に適した中型・低発熱仕様。仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃質量(kg)1.2撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~1000、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×37撹拌数中央1ヵ所
電磁スターラー リモート・マイクロ
三商¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃質量(kg)0.2撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17撹拌数中央1ヵ所
強力型マグネチックスターラー
三商¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。付属品40mm撹拌子6個質量(kg)8.5回転数(min-1[r.p.m])約100~1700電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で撹拌台寸法(mm)W540×D360外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95
Isotemp マグネチックスターラー
三商¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷耐薬品性に優れたセラミックトッププレート。数値が読み取りやすいデジタルディスプレイ。仕様回転数安定性:±5.0%(1000rpm設定、水600mlにおいて)回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100~120V 50/60Hz 0.2A
電磁スターラー リモート・マルチ15
三商¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。質量(kg)8.1撹拌容量(mL)テレモジュール:1~500、テレモジュール20C:1~1000、テレモジュール40C:1~1200撹拌点ピッチ(mm)65外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39使用環境条件湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃撹拌数15ヵ所
小型マグネチックスターラー
三商¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷連続運転時でも熱の発散がほとんどありません。フィードバック制御で速度を一定に維持します。質量(g)500電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])MAX 1500撹拌容量(L)MAX 1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×135×50
リモートドライブ電磁スターラー用
三商¥169,800~税込¥186,780~1個6日以内出荷大容量サンプルの撹拌や長時間連続して運転する際、出力切替ができます。回転数をデジタル表示。回転子を左右交互に90°往復させるシェイクモード、回転を左右切替える反転モードがあります。
電磁スターラー
三商¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷本体前面にあるボリュームつまみで回転数を制御。本体外装はステンレススチール製でより堅牢。質量(kg)約1.4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])130~1000コード長さ(m)電源コード約1.8/接続コード約2撹拌容量(mL)1~3000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×215×35使用環境条件-10~+40℃(湿度95%時)
大容量マグネチックスターラー
三商¥209,800税込¥230,7801個6日以内出荷上にオイルバス等を設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な撹拌が可能。撹拌子の飛び跳ね・回転不良を防ぐ撹拌制御機能、自動スロースタート機能付。最大回転数から約2秒以内に撹拌子を停止させるクイックストップ機能付き。質量(kg)約2.4回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10毎の切替)電源AC100V 50/60Hz撹拌容量(mL)100~40000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×295×35使用環境条件本体:-10~+56℃(湿度30~80%時)、ACアダプタ:+5~+40℃(湿度30~80%時)撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切替
コーニング
三商¥49,980税込¥54,9781個39日以内出荷アナログタイプの小型ホットプレートスターラーです。パイロセラム®;ガラスセラミック天板採用.質量(kg)2.3回転数(min-1[r.p.m])60~1150電源AC100V 50/60Hz 2.8A外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×185×112トッププレート(mm)127×102表面温度(℃)天板:60~480
多連マグネチックスターラー
三商¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。付属品Φ8×L45mm撹拌子12個質量(kg)約5回転数(min-1[r.p.m])200~1200電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50撹拌数12個
多連マグネチックスターラー
三商¥99,980税込¥109,9781個30日以内出荷回転数をデジタル表示。8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。付属品Φ8×L45mm撹拌子8個質量(kg)約4回転数(min-1[r.p.m])200~1200電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50撹拌数8個
薄型マグネチックスターラー
三商¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷DCモータの電子制御型で、低速高速回転とも安定。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。付属品30mm撹拌子1個質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])85~1750電源AC100V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~50000撹拌台寸法(mm)W200×D180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×192×71