絞り込み
直径(Φmm)
- 0.12~0.18(1)
- 0.22~0.28(1)
- 0.4~0.6(1)
- 0.8~1(1)
- 1(1)
- 1.8~2(1)
- 2(1)
- 2.8~3(1)
- 3(2)
- 5(2)
- 7(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
直径(inch)
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 5/8(1)
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- 1(1)
- 1-3/16(1)
- 1-3/8(1)
ブランド
- 三商
- アズワン(21)
- CC印(ニッカトー)(10)
- コクゴ(8)
- WAKI(和気産業)(4)
- フロンケミカル(4)
- ナリカ(4)
- ケニス(3)
- TRUSCO(1)
- ブライト標識(1)
「直径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
2.8~3(1)
3(2)
5(2)
7(1)
10(3)
12(1)
15(2)
20(2)
25(2)

ジルコニアビーズ
三商¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷二酸化珪素、酸化アルミニウムの成分の混入を嫌う粉砕、分散用に適したビーズ状の粉砕媒体です。サイズに多少のばらつきがありますが、お求めやすい価格でご購入頂ける商品です。質量(kg)1
タングステンカーバイド製ボール
三商¥11,980~税込¥13,178~1セット(50個)ほか当日出荷から6日以内出荷鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
ステンレス球
三商¥1,398~税込¥1,538~1セット(200個)ほか当日出荷から6日以内出荷ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
SANSYOアルミカットビーズ
三商¥11,980税込¥13,1781本(500mL)当日出荷水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。寸法(mm)(目安)4~4.5質量(g)約950(500mlボトル入)使用温度範囲(℃)-80~350
SANSYO銅カットビーズ
三商¥12,980税込¥14,2781本(250mL)当日出荷水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。寸法(mm)(目安)2.5質量(g)約1600(250mlボトル入)使用温度範囲(℃)500以下
YTZボール
三商¥22,980~税込¥25,278~1セット(1kg)6日以内出荷から24日以内出荷高密度、高強度、高靭性および微細組織からなる耐摩耗性、耐久性に優れた、ジルコニア製の粉砕・分散用ボールです。硬さ1250HV10化学組成ZrO2+Y2O3破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)(かさ密度)6.0弾性率(GPa)210