絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 4(3)
- 6(3)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(2)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(2)
- 3/8(1)
- M5(2)
使用流体
- 空気(3)
ねじの種類
- M(2)
- R(2)
ポート数
- 2(3)
ブランド
- コガネイ
- PISCO(ピスコ)(25)
- ニッタ(2)
- BeHAUS(2)
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
6(3)
8(1)
10(2)
12(2)

スロットルバルブ
コガネイ¥698~税込¥768~1個翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。使用流体空気ポート数2
スロットルバルブ
コガネイ¥698~税込¥768~1個翌々日出荷から6日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。使用流体空気ポート数2
スロットルバルブ
コガネイ¥898~税込¥988~1個9日以内出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。使用流体空気ポート数2
スロットルバルブ
コガネイ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。質量(g)22寸法L1(mm)MAX.37.5、MIN.31.1寸法A(mm)8接続ねじR1/8寸法E(mm)26.9寸法B(mm)MAX.41.5、MIN.35.1寸法C(mm)18.1寸法X(mm)13.8寸法L2(mm)11.9スロットル方式エルボ寸法P1(Φmm)14.4寸法P2(Φmm)14..4チューブ外径D(Φmm)8対辺H(mm)10
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ