絞り込み
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(11)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(4)
  • デンカエレクトロン(24)
  • TRUSCO(15)
  • 日本ジッパーチュービング(11)
  • 日星電気(11)
  • クラベ(10)
  • 興和化成(8)
  • LINKMAN(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • SUNBOW(7)
  • Wrap-It(6)
  • 協和ハーモネット(4)
  • ZTJ(4)
  • 日本シーム工業(4)
  • HSUN WANG(4)
  • 品川商工(3)
  • ヨツギ(2)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • ユーボン(2)
長さ(m)
  • 15.24(3)
  • 22.9(4)
  • 30.48(6)
  • 30.5(2)
  • 45.7(4)
  • 50.8(2)
  • 60.96(6)
  • 61(2)
  • 76.2(1)
  • 122(2)
  • 152.4(6)
  • 304.8(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー
グレー(2)
ブラック
ブラック(11)
ホワイト
ホワイト(2)
  • ネットチューブ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    材質ポリエチレンテレフタレート特性軽量、耐久性
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    43,980税込48,378
    1巻
    翌々日出荷
    電線、ワイヤ-およびチュ-ブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルなどの保護。トラスコ品番826-5914材質ポリエチレンテレフタレ-ト質量(kg)2.13長さ(m)60.96使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)31.8最大結束径(Φmm)38.1束線径(Φmm)(最大)38.1特性軽量、耐久性
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    特性軽量、耐久性
  • ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルの摩耗防止使用温度範囲(℃)-70~125
  • スーパーネットチューブ PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーネットチューブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
  • パンラップネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1巻
    23日以内出荷
    従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。UL1441 VW-1取得品です。
    用途電線の保護に。適合屋内・屋外用材質難燃性ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-70~125規格UL1441 VW-1取得品、EN45545-2(欧州鉄道車輛規格)取得品RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1巻
    23日以内出荷
    従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線の保護に。適合屋内・屋外用材質ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-70~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCチューブ PANDUIT(パンドウイット)

    PVCチューブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
    用途電気・電子部品などの絶縁、保護材質PVC使用温度範囲(℃)-20~105
  • ネットチューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1巻
    翌々日出荷
    電線、ワイヤ-及びチュ-ブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途ケーブルなどの摩耗防止トラスコ品番828-1661材質ポリエチレンテレフタレート質量(kg)2.22長さ(m)152.4使用温度範囲(℃)-70~125最大結束径(Φmm)19.1外径(mm)12.7特性軽量、耐久性
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1巻
    当日出荷
    軽量ですが、耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途ケーブルなどの摩耗防止トラスコ品番828-1663材質ポリエチレンテレフタレート質量(kg)3長さ(m)152.4使用温度範囲(℃)-70~125最大結束径(Φmm)31.8外径(mm)19.1特性軽量、耐久性
  • ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1巻
    当日出荷
    ケーブル、ワイヤー等の摩耗を防止します。 耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。 UL224 VW-1取得品です。
    用途ケーブルなどの摩耗防止。トラスコ品番825-7458材質難燃性ポリエチレンテレフタレート質量(kg)2.26長さ(m)152.4使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)12.7最大結束径(Φmm)19.1束線径(Φmm)(最大)19.1特性難燃
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    75,980税込83,578
    1巻
    20日以内出荷
    電線、ケーブルなどの摩耗を防止します。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルの摩耗防止。材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125使用場所屋内特性軽量、耐久性
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1巻
    翌々日出荷から95日以内出荷
    電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
  • パンラップネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1巻
    当日出荷から30日以内出荷
    従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    材質難燃性ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125特性難燃
  • パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    36,980税込40,678
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
編組チューブ