絞り込み
  • 色ブラック(3)
ブランド
  • 興和化成
  • モノタロウ(4)
  • デンカエレクトロン(24)
  • TRUSCO(15)
  • PANDUIT(パンドウイット)(15)
  • 日本ジッパーチュービング(11)
  • 日星電気(11)
  • クラベ(10)
  • LINKMAN(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • SUNBOW(7)
  • Wrap-It(6)
  • 協和ハーモネット(4)
  • ZTJ(4)
  • 日本シーム工業(4)
  • HSUN WANG(4)
  • 品川商工(3)
  • ヨツギ(2)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • ユーボン(2)
長さ(m)
  • 25(4)
  • 50(2)
  • 100(7)
  • 150(3)
  • 200(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ブラック
ブラック(3)
  • スルーチューブ通常タイプ 興和化成

    スルーチューブ通常タイプ

    興和化成
    12,980税込14,278
    1箱(25m×1巻)ほか
    4日以内出荷
    伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
    用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ほつれにくいスルーチューブ 興和化成

    ほつれにくいスルーチューブ

    興和化成
    21,980税込24,178
    1箱(200m×1巻)ほか
    4日以内出荷
    カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
    用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護材質ポリエステルブラック(白糸編み込み有)使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーチューブ難燃タイプ UL認定品 興和化成

    スルーチューブ難燃タイプ UL認定品

    興和化成
    15,980税込17,578
    1箱(25m×1巻)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
    用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズプロテクトスリーブ 興和化成

    ノイズプロテクトスリーブ

    興和化成
    99,980税込109,978
    1箱(100m)
    8日以内出荷
    伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
    材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)25使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)19最大径(Φmm)32定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズプロテクトスリーブ 興和化成

    ノイズプロテクトスリーブ

    興和化成
    29,980税込32,978
    1箱(100m)
    6日以内出荷
    伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
    材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)6使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)3最大径(Φmm)12定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラップチューブ 難燃タイプ 興和化成

    ラップチューブ 難燃タイプ

    興和化成
    15,980税込17,578
    1箱(50m)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
    用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラップチューブ 非難燃タイプ 興和化成

    ラップチューブ 非難燃タイプ

    興和化成
    11,980税込13,178
    1箱(50m)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
    用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーチューブ 興和化成

    スルーチューブ

    興和化成
    26,980税込29,678
    1巻
    18日以内出荷
    伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
編組チューブ