13ページ目: 内装工事関連

1,961件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライスター部品107.125 平型ノズル 尾崎亀商店

    ライスター部品107.125 平型ノズル

    尾崎亀商店
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
    角度(°)ノズル:60ノズル幅(mm)20
  • KOマスキングローラー 黒紫無双 尾崎亀商店

    KOマスキングローラー 黒紫無双

    尾崎亀商店
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    粗面などにマスキングテープを貼るときに、しっかりと凹凸部分や貼りにくい所まで貼ることができ、作業効率が上がります!!
    幅(mm)35
  • KO黒ゴムローラー(ベアリング入) 尾崎亀商店

    KO黒ゴムローラー(ベアリング入)

    尾崎亀商店
    8,798税込9,678
    1本
    4日以内出荷
    黒ゴムローラーは、青ゴムローラーより硬いゴムを「あえて」使用しております 理由としては、コーナーなどの圧着に対して力をかけやすいという明確な目的があって作成されております さらにゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております
  • ライスター部品自在ノズル 尾崎亀商店

    ライスター部品自在ノズル

    尾崎亀商店
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 今までありそうでなかった、ジャバラを採用することによりノズルの角度が自由自在に動きます。 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
  • KOハンマーヘッドローラーミニ 尾崎亀商店

    KOハンマーヘッドローラーミニ

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!! ドレン廻りの施工にも大活躍!!取り回しの良いミニサイズです。
  • KOハンマーヘッドローラー 尾崎亀商店

    KOハンマーヘッドローラー

    尾崎亀商店
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!! ドレン廻りの施工にも大活躍!!
  • KOゴムローラージャイロ(ベアリング入) 尾崎亀商店

    KOゴムローラージャイロ(ベアリング入)

    尾崎亀商店
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 基本的にはこのタイプのジャイロはハンドタイプとして使用していただく形にはなります。 しかし別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
    材質(ローラー部)ゴム
  • ペーパーグリップ インダストリーコーワ

    ペーパーグリップ

    インダストリーコーワ
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    曲面や角などの研磨作業が効率よくできます。 先端部のペーパー取り替え式。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DK 注入ウエスパッキン 大華物産

    DK 注入ウエスパッキン

    大華物産
    3,198税込3,518
    1袋(1000枚)
    4日以内出荷
    注入工事用パッキン
  • FP曲りノズル 誠研工業

    FP曲りノズル

    誠研工業
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • ケミカルポンプ KC-8 1液用 友定建機

    ケミカルポンプ KC-8 1液用

    友定建機
    79,980税込87,978
    1セット
    4日以内出荷
    1.防水工事用シーリングポンプのベストセラーです。タンク容量は約10L、小型で持ち運びが簡単で、どんな作業にも適しています。 2.タンクとは、4本の堅牢な止め金で確実にホールドされ、運搬時、作業時のこぼれの心配はありません。 3.ポンプはボールバルブ型で効率よく、清掃も容易です。
    付属品2mホース、1液ノズル適合セメントミルク、エポキシ、止水剤寸法(mm)H480(概略)質量(kg)5.6タンク容量(L)約10吐出量40ml/ストローク最大吐出圧力(MPa)5.0吐出口1/4"(ユニオンアダプター付)タンク寸法(mm)Φ200
  • スピードノズル ヤヨイ化学

    スピードノズル

    ヤヨイ化学
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。 Φ4mmの溶接棒に対応できます。 ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
    種別Φ44mm用
  • 丸包丁 ヤヨイ化学

    丸包丁

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    13日以内出荷
    白鋼を使用しています。 織物素材なども丸包丁で裁断すれば、ホツレがでにくくきれいに仕上がります。 片刃になっています。
  • PCナイロン白水糊刷毛 ヤヨイ化学

    PCナイロン白水糊刷毛

    ヤヨイ化学
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    イロン毛でありながら動物毛のような見た目と風合いです。 動物毛のように腐って抜けることがありません。 糊含みが良く、柔らかめ、薄めの糊に適しています。 樹脂製ハンドルを使用しています。
    毛丈(mm)約33毛材ナイロン
  • PC白切継刷毛 ヤヨイ化学

    PC白切継刷毛

    ヤヨイ化学
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    腰があり、毛先のまとまりのよい白豚毛を使用しているので、障子貼り等の付廻し作業に適しています。 樹脂製ハンドルを使用しています。
    毛丈(mm)約24毛材白豚毛
  • PC白糊刷毛 ヤヨイ化学

    PC白糊刷毛

    ヤヨイ化学
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    腰のある白豚毛を使用しており、糊を薄く均一に塗布するのに最適です。 樹脂製ハンドルを使用しています。
    毛丈(mm)約33毛材白豚毛
  • 職専 替刃 VD38-50 黒刃 超鋭角( 50枚×10) 貝印

    職専 替刃 VD38-50 黒刃 超鋭角( 50枚×10)

    貝印
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • NT PMGA-EV01 広島

    NT PMGA-EV01

    広島
    819税込901
    1個
    当日出荷
  • 床用ポケットⅡ 広島

    床用ポケットⅡ

    広島
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    皮製の小型腰袋です。 内部に道具が分けて入れられるようにプラスチックスペーサーが入っています。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(開口部)90×50×130
  • タイル用スポンジ E-Value

    タイル用スポンジ

    E-Value
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タイル洗いに最適です。洗車などにも使えます。
    用途タイル洗い、タイル貼り作業。寸法(mm)500×500×70グリーン適合用途玄関・タイル掃除
  • クイックスパチュラ羽根 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    クイックスパチュラ羽根

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    適合機種パテプレスPowerⅡ、パテプラスPowerⅢ
  • フォトマイクロセンサー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    フォトマイクロセンサー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 丸ナイフセット刃セット KLASS(クラス/旧:極東産機)

    丸ナイフセット刃セット

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,998税込6,598
    1セット(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 原反芯棒 手動機用 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    原反芯棒 手動機用

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    4,898税込5,388
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合機種手動壁紙糊付機
  • 移動式カットテープ装置 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    移動式カットテープ装置

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    脚ステーに取付、任意の位置でカセットテープなどを瀬戸出来ます。
    用途幅狭壁紙施工時セット内容本体×1、カセットテープ芯棒×1、サイド盤(テープ用)×2、カセットテープ芯(大小兼用)×1、テープガイド38/45×1
  • ダブルカウンターe KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ダブルカウンターe

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    測長数値のリセットと同時に枚数をカウントします。 また、トータル糊付m数の計測も出来ます。
    適合機種XPⅡ、β-XP、EZ使用電池単三アルカリ乾電池×4
  • ラッピングβ用フィルム KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ラッピングβ用フィルム

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻(600m)
    4日以内出荷
    ラッピングβ用の透明フィルム(方眼印刷)です。 糊付した壁紙裏面の糊乾き防止に。 方眼幅は約10cmでフィルムセット時あるいは裁断時に便利です。
    幅(mm)1045厚さ(mm)0.02
  • ツールバッグテイスト TBT-2700 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ツールバッグテイスト TBT-2700

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質ポリエステル生地を使用し、耐久性に優れています。 小さな工具収納に便利な内側ポケットが大小10箇所についています。 ロック可能な上蓋付き。
    質量(kg)0.76寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×270
  • オールマイティバケット(間仕切りBOX付) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    オールマイティバケット(間仕切りBOX付)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    パテ板・パテベラ等のパテ作業道具の収納に便利です。 間仕切りボックス付で、パテ袋などをほかの工具と分けて収納可能です。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×260×340
  • 三角定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    三角定規

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    表装・襖などの角出し作業に。
    材質アクリル寸法(mm)424×424×600×5、600×345×690×5グリーン
  • 糊代定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    糊代定規

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    襖貼り用の糊代定規です。 貼替用糊代定規は釘の感覚に合わせ溝を掘っています。
    寸法(mm)70×1000
  • コーナーペースト KLASS(クラス/旧:極東産機)

    コーナーペースト

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    4,998税込5,498
    1個(132g)
    当日出荷
    ビニル素材であれば使用可能で、汚れが付着しにくく変色もありません。 接着力は瞬間接着剤に比べ同等以上の力を発揮します。
    用途ビニル床材などのクロスの入角や見切り箇所の補修標準塗布量約40m/本
  • シートグリップ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    シートグリップ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ニーパンや長尺床材の端をしっかり銜え込み、剥がすことが出来ます。
    質量(g)750
  • プレッサーローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    プレッサーローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    合成ゴムローラーを採用し、床材を傷めにくく、より密着した圧着が可能です。 ハンドルは体重が乗せやすい位置に取付けられ、体重の乗せ方でローラー圧を調整できます。
    質量(kg)4ローラー幅(mm)400
  • ユーキリ・スーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ユーキリ・スーパー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    長尺シート溶接用溝切です。 ジョイントから外れにくい構造で切りくずが詰まりにくいので作業効率が格段に向上します。 ガイドローラーを外せばデザイン貼りの溝切も可能です。
    寸法(mm)100×50×23
  • リノリュウムプッシャー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    リノリュウムプッシャー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    75,980税込83,578
    1台ほか
    6日以内出荷
    長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。 21-5692はローラー荷重が33kg、ローラー幅が約350mmのコンパクト設計で、取回し、運搬性に優れています。 専用の追加ウエイトで加重できます。 また床材のローラー跡が気になる場合は、専用ホワイトゴムをローラーに接着剤で張り付けてお使いください。 21-5702はウエイトローラーにゴム巻きを施し、床材を傷つけずに、圧着できます。
    ローラー幅(mm)約350ローラー耐荷重(kg/本)33
  • テーパーローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    テーパーローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパーローラーは押えやすいR仕上げ。 スムーズな回転で作業に負担を掛けないベアリング入り。 2Rと4Rがあります。
    材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm60×35
  • 上塗下塗兼用パテ Hiライトスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    上塗下塗兼用パテ Hiライトスーパー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(3kg×4袋)
    6日以内出荷
    下塗り、上塗りに対応できるので作業効率が良い。 軽量タイプでヘラ伸びが軽くて塗りやすい。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。 リフォームタイプに向いています。
    用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテタイプ反応硬化型可使時間(分)30外観クリーム色粉末比率パテ100:水63~69塗布面積(m2/kg)21
  • エラストマサンダー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    エラストマサンダー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    グリップに握りやすく滑りにくいエラストマー樹脂を使用しています。 プレートにはポリカーボネートを使用し、強くて軽くなっています。 裏面は面ファスナー付きです。
    寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
  • ツールバッグ ももいろ迷彩 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ツールバッグ ももいろ迷彩

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    前面ポケットの内側には工具差しを設け収納性に優れています。 背面から底部には丸みを持たせて長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
    ピンクタイプももいろ迷彩
内装工事関連