17ページ目: 内装工事関連

1,961件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペーサー&レベリングクリップ エスコ

    スペーサー&レベリングクリップ

    エスコ
    5,190税込5,709
    1パック(250個)
    翌日出荷
    厚さ3~13mmのタイルを敷き詰め、平らにならすことが出来ます。
  • ちょこっと拭き取りスポンジ 大小セット 東和産業

    ちょこっと拭き取りスポンジ 大小セット

    東和産業
    599税込659
    1セット
    7日以内出荷
    気になる水ハネその場でササッと吸水。
    用途蛇口まわり・洗面台・お風呂・シンクに。いつでもプニプニすぐに吸水。たっぷり吸水、水を吸うと1.25倍まで膨らみます。ペンシル形状でスミの水滴も吸いやすく、立てて保管ができて便利です。材質ポリウレタン寸法(cm)小/約直径4×高さ5、大/約直径5.6×高さ6.5
  • 二重目地棒(特許登録済) 巾 大塚刷毛製造

    二重目地棒(特許登録済) 巾

    大塚刷毛製造
    9,098税込10,008
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    外壁において石材・タイル調の目地、型枠・塗装材を使用する事により、美観性向上するだけでなく、特に外壁タイル崩落およびそれに伴う全面打診への対策にもご利用いただけます。 デザイン塗装が出来るだけでなく軽量の仕上がりが可能な為、建物の重負担が軽減します。 タイル、石材調のデザイン性を塗装で実現することができ建物の格調高さを演出できます。 外壁タイルの崩落による事故に伴い、タイル、石貼りなどは10年点検が義務化されているため、本工法はメンテナンス費用を抑制することが可能です。
    用途塗装用目地・型枠(タイル・石材調デザイン)。 外壁剥落防止工法用などに。 住宅・マンション・店舗・事務所・一般建築物の内外装・その他長さ(m)1
  • サポートリフタ 足軽 SK(新潟精機)

    サポートリフタ 足軽

    SK(新潟精機)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 本体アルミ製で軽く、持ち運びに便利です。
    用途養生・ブルーシート、天板などの仮押さえに。材質本体:アルミニウム合金 パッド:TPV/S45C耐荷重(kg)最大25最大伸長(mm)3000
  • 長柄平場ゴムローラー TSオリジナル(高翔産業)

    長柄平場ゴムローラー

    TSオリジナル(高翔産業)
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    広範囲のローラー掛けに! 重みのあるローラに長柄を付けました。 広範囲のローラーがけの作業効率が上がります。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
    用途シート防水工事の広範囲の平場転圧、押さえ クロス等の広範囲の平場転圧、押さえタイプベアリング入
  • 脚立トップカバー ピンク迷彩 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    脚立トップカバー ピンク迷彩

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,898税込2,088
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    脚立の天板踏ざん方向に面ファスナーで固定できる周辺への傷つけ防止カバーです。 取付けたまま脚立の開閉ができます。
    取付寸法(mm)長さ:300以下、幅:60以下(片側)
  • リバーシブル脚立カバー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    リバーシブル脚立カバー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,798税込3,078
    1パック(4個)
    6日以内出荷
    脚立の脚先に取付けるカバーです。 すべり止めラバーとクッションの2通りの使い方ができるリバーシブル仕様です。
    ピンク迷彩取付寸法(mm)80×80
  • ウォッシャブルステップバッグ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ウォッシャブルステップバッグ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ターポリン生地を使用した、丸洗いできる脚立用のアンダーバックです。 伸縮性の面ファスナーで取付けができ、取付けたまま脚立の開閉が可能です。
    寸法(mm)約270×350×110耐荷重(kg)約2
  • カーペットはさみ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    カーペットはさみ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    押し手が付き、力が入りやすく手が疲れにくくなっています。
    材質安来ハガネ寸法(mm)280質量(g)350刃長(mm)123
  • リノリュウムプッシャー50kg KLASS(クラス/旧:極東産機)

    リノリュウムプッシャー50kg

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。 塩ビシートの土間面の転圧、ノンスリップシートのエア抜き、圧着用ローラーです。 ローラー加重を50kg、ローラー幅は約350mmと短いので、作業中の取回しが行いやすく、強力に加圧、空気抜きができます。
    ローラー幅(mm)約350ローラー耐荷重(kg/本)50
  • ステンシームローラーアングル KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ステンシームローラーアングル

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。 ローラー部分は錆びにくいステンレス製です。
    材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
  • ビートルプッシャー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ビートルプッシャー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。 4Rと2Rとローラーがそれぞれ2個ずつ付いているため、状況に応じ取付位置を変えられます。
    寸法(mm)150×180×110質量(kg)2.64材質(ローラー部)ステンレス鋼、鋼ベアリング入り
  • NEW PC直定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    NEW PC直定規

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,488税込2,737
    1本
    4日以内出荷
    片側に斜め加工を施したプラスチック製の直定規です。 下地と定規の境目が分かりやすく、カッターの刃を入れやすくなっています。 100mm幅のため、安定して押さえやすくなっています。 5mm厚は軽量で壁面での作業にもおすすめです。
  • ツールバッグキャリー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ツールバッグキャリー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    ベルトを装着した腰袋をそのまま収納できる大容量のキャスター付きツールバッグです。 駐車場からの荷物の運搬や公共交通機関を利用した移動に大変便利です。 定規など長物の収納に便利なサイドポケットや名刺ホルダ、ペットボトルホルダ、A4サイズ資料の収納に便利な前面ポケットが付いています。 また、一緒に使えるビジネスバッグが付属しています。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×350×450開口寸法(mm)L440×W320
  • SPバッグ本革 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    SPバッグ本革

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    人気のあるSPバッグ(11-8005~8009)の本革タイプです。 内部のナイロン生地との二重構造で、水漏れの心配がありません。 前面のベルトはコーキングホルダーなどの小物入れが取付けられます。 紐で脚立などに取付けられる穴付きです。
    寸法(mm)180×100×220質量(g)255
  • リールホルダー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    リールホルダー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    自動巻取り式の落下防止用ホルダーです。 本体が360°回転するため、引き出し方向を選びません。 強力クリップ仕様でタオルなどの落下防止に。
    材質リール:アラミド繊維最大伸長(mm)1200
  • しきり KLASS(クラス/旧:極東産機)

    しきり

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    小物用の差し込みポケット付き仕切り板です。 角ベラや鉛筆などの収納に便利です。
    寸法(mm)約215×245
  • ツールバッグPro KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ツールバッグPro

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    取り外し可能な仕切り板が採用されている腰袋です。 仕切り板に小物を差すためのポケットが付いているため、角ベラや鉛筆などの収納がしやすくなっています。 サイドのハサミ入れは入り口が広く底が深いため、ハサミが収まりやすくなっています。
    寸法(mm)355×165×255質量(g)約840開口寸法(mm)約230×60
  • NEWシボ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    NEWシボ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    革の風合いと耐久性を兼ね揃えた特殊レザーを使用した腰袋です。 背面から底部には丸みを持たせて、ベルト通し部が補強され、劣化による開口部の広がりを抑制しています。
    寸法(mm)300×160×230質量(g)約660開口寸法(mm)約230×80
  • ミディアムバッグディープグレイ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ミディアムバッグディープグレイ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    生地表面にテフロン®;加工を施し、撥水性や防汚性に優れた腰袋です。 前面ポケットは小物の収まりがよいゴムバンド付きで、ゴム製底板も標準装備しています。
  • ワンタッチローラーサック匠 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ワンタッチローラーサック匠

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ローラーやダスター刷毛の収納に便利なローラーサックです。 腰袋やベルトにワンタッチで装着できます。
    寸法(mm)210×65×65
  • スベリ止め付ジョイント定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スベリ止め付ジョイント定規

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    スベリ止めクッション面をジョイント部に軽く押し当てるだけで定規のブレを防止し、スムーズにジョイントカットができます。
    寸法(mm)345×55×8
  • 2行ブラシ混毛 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    2行ブラシ混毛

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    毛穴ピッチが狭く腰の強い撫ブラシです。 両サイドは外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。 ナイロン毛が混毛しているので、摩耗に強くなっています。
    毛丈(mm)20毛材白馬毛+ナイロン毛
  • 一行ブラシ馬毛 メラミン KLASS(クラス/旧:極東産機)

    一行ブラシ馬毛 メラミン

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豚毛では腰が強いと思われる方におすすめです。 柄の表面がメラミンで糊が付着してもふき取りやすくなっています。
    毛丈(mm)15毛材白馬毛
  • 下塗専用パテ HiサックU KLASS(クラス/旧:極東産機)

    下塗専用パテ HiサックU

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(2kg×4袋)
    5日以内出荷
    ヘラ伸びが軽く塗りやすい。 ケレン、サンダー掛けが軽い。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
    用途下塗専用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板可使時間(分)120外観クリーム色粉末施工面積(m2)約19/kg標準加水量HiサックT 100:水60
  • 上塗用パテ HiサックT KLASS(クラス/旧:極東産機)

    上塗用パテ HiサックT

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,398税込5,938
    1箱(2kg×4袋)
    4日以内出荷
    滑らかに伸び、薄塗りしやすい。 サンダー掛けしやすい。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
    用途上塗用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板可使時間(分)120外観クリーム色粉末施工面積(m2)約19/kg標準加水量HiサックT 100:水65
  • 自動壁紙糊付機用 タスケース KLASS(クラス/旧:極東産機)

    自動壁紙糊付機用 タスケース

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    脚部に取り付け、カッターやメモ用紙などの収納とタオルの取り付けができる専用ケースです。 取り付け位置と角度の調整ができるためお好みの位置で使用できます。 ケース部は簡単に着脱できるため糊付機の運搬時は外しておくことができます。 糊が付着したカッターを分けて挿せる仕切り板付き。
    適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機寸法(mm)90×60×110開口寸法(mm)55×55(中央に仕切り)×107
  • のり付けローラー 新型PP製 精品工房

    のり付けローラー 新型PP製

    精品工房
    9,898税込10,888
    1台
    8日以内出荷
    軸は丈夫なアルミ合金製。 オリジナル波型ローラーで余分なのりの使用量を抑制。 簡単に取り外しできるので掃除が簡単です。 蓋付きで乗りの乾きを防ぎます。 のり跳ね防止フィン付き。 材質がPPで割れにくく、のりの残量が確認できます。 底面の巾は11cmで片手で持って作業ができます。
    用途ロックウール天井材などを貼るときに使用するローラーです。材質PP寸法(mm)280×150×130(底部:110)質量(g)850材質(ローラー部)PP
  • かくはん君4Lパドル 尾崎亀商店

    かくはん君4Lパドル

    尾崎亀商店
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    かくはん君に対応した専用4Lパドルです。 2液シーリング材(4L缶)の撹拌に使用できます。
    材質質量(kg)1.25
  • かくはん君 尾崎亀商店

    かくはん君

    尾崎亀商店
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    機能としては超シンプルなため価格もお安いですが、本体が一番重いためどこかに設置し練った材料は運ぶという運用におすすめになっております。 本体、6Lパドル、4Lパドルセットでの販売です。
    用途2液シーリング材の撹拌材質鉄(パドル)質量(kg)本体:12.4、6Lパドル:1.45、4Lパドル:1.25品番KK-6N縦×横×高さH(mm)250×310×330缶径(mm)217
  • 注入ポンプCG-550・600用ワン型パッキン 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-550・600用ワン型パッキン

    尾崎亀商店
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
    サイズ55Φ
  • 注入ポンプCG-550・600用平パッキン 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-550・600用平パッキン

    尾崎亀商店
    499税込549
    1個
    当日出荷
    注入ガン先端のキャップ裏に取り付けることで材料の漏れを防止します。
    サイズ55Φ
  • 注入ポンプCG-200用ワン型パッキン 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-200用ワン型パッキン

    尾崎亀商店
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
    サイズ45Φ
  • 鉄ローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    鉄ローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    強い転圧力が必要な場合に使用。
    用途特にアスファルト防水にてきしています。材質(ローラー部)
  • CRAF-T用スライディングベース KLASS(クラス/旧:極東産機)

    CRAF-T用スライディングベース

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
    Craf-T交換用スライディングベース
    用途Craf-T交換用スライディングベース付属品専用ケース、六角レンチ寸法(mm)約125×50×25質量(g)約120
  • 撫でブラシ 好川産業

    撫でブラシ

    好川産業
    519税込571
    1本
    当日出荷
    ナイロン素材の為、腰が強く滑りが良好です。 壁紙を汚すことなく圧着や空気抜きが簡単にできます。 230mmサイズなのでコンパクトで男性だけではなく女性の方や初心者の方にも扱いやすい仕様となっております。
    用途壁紙の空気抜き、壁紙貼り付け用厚さ(mm)15全長(mm)230穴径(Φmm)9列数30毛丈(mm)15毛材ナイロン行数2
  • サポートリフタ 伸腕用ハンガ SK(新潟精機)

    サポートリフタ 伸腕用ハンガ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    整頓時の頼れる相棒です。 三脚(別売)と組み合わせ、投光器スタンドにもなります。 ハンガを取り付ける事により工具袋、上着などを収納する事ができます。
    用途伸腕に取り付け、投光器、工具袋などを引っ掛けるハンガ。材質本体:SPHC耐荷重(kg)約15本体質量(g)約900取付可能パイプ径(Φmm)20~30
  • 伸腕用パッド SK(新潟精機)

    伸腕用パッド

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    広範囲の突っ張り作業に便利です。
    用途突っ張り作業補助具。
  • T2フラットボックス 6インチ(150mm) Tapepro Drywall Tools

    T2フラットボックス 6インチ(150mm)

    Tapepro Drywall Tools
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。 150mm幅で下塗りにピッタリです。
    用途クロス工事のパテ処理幅(mm)150質量(kg)1.1ブラック寸法(cm)26×21×15
  • ライスター部品100.303 標準ノズル 尾崎亀商店

    ライスター部品100.303 標準ノズル

    尾崎亀商店
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
    穴径(Φmm)ノズル:5
内装工事関連