カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(552)
- 広島(488)
- ヤヨイ化学(316)
- 尾崎亀商店(89)
- アサヒペン(28)
- SK11(27)
- エスコ(23)
- 大塚刷毛製造(22)
- 坂爪製作所(sakazume)(21)
- SK(新潟精機)(16)
- 土牛(13)
- 好川産業(10)
- 友定建機(10)
- リンテックコマース(10)
- ハタ防水建設(10)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- K/H(8)
- TRUSCO(7)
- オリエンテック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: 内装工事関連

CoRe一番
ヤヨイ化学¥849税込¥9341パック(5枚)7日以内出荷超極細繊維のマイクロファイバー素材で、壁紙表面や見切り等に付着した糊の拭き取り、仕上げに最適です。 お手頃価格で丈夫、また糊の拭き取りに扱いやすいサイズです。 フィット感のあるサイズなので無駄な力がいりません。寸法(mm)約280×360
コーク入れ ブラックⅡ
広島(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷腰の当たりをソフトにするため底部を丸め、クッション材で二重構造にしてあります。また補強にも役立ちます。 腰袋の大ポケットには携帯電話(iPhone 6s Plus程度)が入ります。 地ベラ腰袋の左右のポケットには壁装用ローラーが入ります。寸法(mm)10×24
地ベラ腰袋 ブラックⅡ
広島(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷腰の当たりをソフトにするため底部を丸め、クッション材で二重構造にしてあります。また補強にも役立ちます。 腰袋の大ポケットには携帯電話(iPhone 6s Plus程度)が入ります。 地ベラ腰袋の左右のポケットには壁装用ローラーが入ります。寸法(mm)25×28
ミリタリー スポンジ袋 MS-30
広島(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷防水タイプ 内外にナイロン袋を溶着してありますので水もれしません。寸法(mm)160×240×50(奥行)
スピード コーク
広島¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から8日以内出荷[屋内、屋外使用可能]耐紫外線性、防カビ性、防汚性、防水性。 乾燥後はベタつきがないので埃、汚れを寄せ付けにくくなっており、色あせがありません。 タイル目地デザインとしても使用でき、拭き取りが容易にできます。適合長尺床材の巻き上げ時の入出隅/長尺、タイルのすきま、手直し/パイプ、柱、水廻り/壁面、扉、窓廻りのすきま/セラミックタイル、木材/コーキング面、コンクリート質量(g)155使用の目安20m耐久性(年)~30年半硬化乾燥時間(分)30硬化時間24時間
馬毛 一行 太グリップ撫ブラシ
広島¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷木製のグリップで、持ち手の部分だけ太くなっています。手になじみやすい形状です。厚さ(mm)(上部持手)28・(下部板厚)13高さ(mm)82毛丈(mm)15
クロス用薄型 撫ブラシ 9寸
広島¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷一番安価なブラシです。馬毛使用。 毛の形状:植え込み式全高(mm)79毛丈(mm)15本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×64×15
MSG 替刃(モザート用)
広島¥1,798~税込¥1,978~1セット(10枚)当日出荷から5日以内出荷安価な替刃です。モザートナイフ替刃と同じ形状です。 ドイツ、ゾーリンゲン製(シェフィールドナイフには装着不可。)タイプフック刃
ウレタンベアリング入ローラー
広島¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷長年多くのお客様にご愛用いただいておりますウレタンベアリング入ローラーです。 ローラー部にウレタンゴムを使用しました。クロスの艶を押え、ドレープの毛が倒れず、美しく仕上がります。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。後部に突起物が叩けるよう金属を打ち付けてあります。 全点打金具付。ローラ径(Φmm)35
カラー二行ブラシ(樹脂製)
広島¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷本体にPC樹脂を使用したブラシです。 馬毛使用していますので、腰が強く耐摩耗性に優れています。中国製なので安価です。 毛の形状は、二行は植え込み式。形状二行:植え込み式全高(mm)95毛丈(mm)15本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×80×12
ジュラコン(R)ローラー 大(カラー)
広島¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷ローラー部に機械の歯車に使用するジュラコン(R)樹脂を使用しています。ハードな使用にも耐久性は抜群です。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。 ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。全長(mm)203ローラー幅(mm)75ローラ径(Φmm)35
ハイ・ステンレスローラー
広島(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷樹脂カバーステンレスベアリングは水に強くなめらかな回転を実現。 シャフト部はステンレス使用で水や薬品に強く、丸洗いに対応。 ハンドル部は滑らず手になじむオリジナルフォルム。 樹脂ハンドルの素材には耐薬品性の高いポリプロピレンを採用、またハンドルは一体成型により木柄とは違い水分での木部侵食による軸部のガタつきがありません。 機械切断加工によるSUS304をローラー部に使用。フロア材のジョイント部圧着が可能です。材質ベアリング入ローラ径(Φmm)35
サークルエース
広島¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷スリーエースのローラー部のRをパーフェクトカッターに合うように作ってあります。 前のローラーをΦ15Rに、後のローラーをΦ12Rに少しづつRをきつくすることによって硬いシートでも理想的な角度に押さえ込み、パーフェクトカッターでもコーナー切りを、スムーズにいたします。パーフェクトカッターでの施工前に、ぜひご利用ください。
ライスター溶接機AT型(4点セット)純正品
ライスター・テクノロジーズ¥169,800税込¥186,7801セット4日以内出荷トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~620℃風量最大230L/min運転音65dBA
ニーキッカー 14-21(ビッグバンパータイプ)
広島¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ニーキッカー 14-20のビックバンパータイプです。ひざへの負担を軽くします。全長(cm)46~56(5段階調節)
ミキシングノズル
大塚刷毛製造¥2,198~税込¥2,418~1袋(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷グラスプ2液混合溶剤50㎖を使用する際に、取り付けるミキシングノズルです。 ノズル内部で2液溶剤を、均一に混合ざせ吐出すことが出来ます。用途グラスプ50㎖溶剤カートリッジ専用/混合ノズル
軽量ハンドサンダーマジックテープ式 70x240
坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷着脱楽々。軽量で握りやすいラバーハンドル。アルミ部分はすべすべ表面加工で木に擦れても安心。寸法(mm)70×240タイプマジックテープ式
おさえハケ
アサヒペン¥869税込¥9561個当日出荷馬毛を使用したソフトタッチな仕上げ用ハケで、空気出しやシワのばし作業ができます。トラスコ品番829-0142材質木、馬毛幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
カベ紙 ステンレス製カット定規
アサヒペン¥929税込¥1,0221個当日出荷取扱いやすい角度をつけたカット定規で、カベ紙・ふすま紙・障子紙の不要部分のカットができます。材質ステンレス幅(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
ふすま用道具類 ビョウ抜き
アサヒペン(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ふすまの引き手の取りはずしや引き手の手釘抜きがスムーズにできます。材質鉄長さ(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
下地おさえ紙
アサヒペン¥599税込¥6591個当日出荷せんい壁・砂壁面にカベ紙を貼る時の下地調整や化粧合板にカベ紙を貼る時の継ぎ目部分の下地調整に適しています。材質パルプ長さ(m)30幅(cm)88使用面積幅92cm×高さ2.4mのカベ紙約6枚分RoHS指令(10物質対応)対応
生のりタイプカベ紙貼りセット
アサヒペン(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷生のり・再湿タイプのカベ紙を貼るのに便利なセットです。用途生のり。再湿タイプカベ紙。RoHS指令(10物質対応)対応
貼り道具セット 障子
アサヒペン(1件のレビュー)¥749税込¥8241セット当日出荷のりバケとトレイ・カッターを揃えた、障子紙を貼るのに便利なセットです。用途のり貼り障子紙。セット内容のりバケ(90mm)、のり用トレイ、ふすま紙・障子紙用カッター、障子紙用カット定規(200mm)、ポリベラ(38mm)、スポンジRoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル シンチュウ 軟質 1000本
タイルメント¥37,980~税込¥41,778~1本ほか3日以内出荷グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲です。 保温・保冷・断熱工事接着金具工法用です。 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。 真鍮を熱処理したもので柔軟です(JIS C 2700)。材質【釘材】銅合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板