カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(552)
- 広島(488)
- ヤヨイ化学(316)
- 尾崎亀商店(89)
- アサヒペン(28)
- SK11(27)
- エスコ(23)
- 大塚刷毛製造(22)
- 坂爪製作所(sakazume)(21)
- SK(新潟精機)(16)
- 土牛(13)
- 好川産業(10)
- 友定建機(10)
- リンテックコマース(10)
- ハタ防水建設(10)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- K/H(8)
- TRUSCO(7)
- オリエンテック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
38ページ目: 内装工事関連

パジャリット けがき棒
広島¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷壁面に当たる方に、ローラーが付いているので、壁面を傷つけることなく楽に移動できます。 ヘッドも丸棒を2本を貫通させてありますので、位置合わせが非常にスムーズです。
二行ユニットブラシ 9寸(27cm)
広島¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷一行ユニットブラシのユニット毛の部分を二行にしてあります。 大変腰が強くなっており、かつ軽量に仕上がっています。 毛の形状:チャンネル式毛丈(mm)15本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×67×21
三行ブラシ 12寸(36cm)
広島¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷三行ブラシ9寸を12寸にしてあります。 毛の形状:植え込み式 毛穴と毛穴の間隔が非常に密になっています。全高(mm)95毛丈(mm)20本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)360×75×15
フォーエース(PAT.P) 本体のみ(ピン4本付)
広島¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷フォーエースは別々の玉を取り替えることにより、いろいろな用途に使用できます。材質鉄:ニッケルクロームメッキしてあります。ジュラコン(R)樹脂:歯車に使用されている樹脂ですので、耐久性は抜群です。質量(g)930
二行ブラシ 9寸(27cm)
広島¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷最高級豚毛を100%使用し、腰の強い耐久性に優れた軽くて持ちやすい作業性の良い撫ブラシに仕上りました。 この二行ブラシは、従来のブラシより植え込み穴を密にしました。 従来の植え込み式ブラシは密度を少なくしなければ作れなかった為腰も弱く木も厚い為重くなっていましたが、その様な欠点を一気に解決したブラシです。全高(mm)85毛丈(mm)20本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×65×12
ステンレスベアリング入ローラー
広島¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷ローラー部にステンレスを使用しています。 ローラーにスチールベアリングを入れました。耐久性が抜群です。 打金具付径(Φmm)35
プレッシィング ハンマー
広島¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷床材を傷つけないよう面取り加工していますので長尺シートの目地、壁際の圧着ができ、ローラーとしてご使用ください。また、ハンマーとしても使用できます。
クロスローラー ジュラコン(R) 小
広島¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷手になじみやすい木製グリップローラー部にはプラスチックベアリングが入っており金具はステンレスを使用していますので錆びません。ローラー幅(mm)40ローラ径(Φmm)35
馬毛 二行 太グリップ撫ブラシ
広島¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷木製のグリップで、持ち手の部分だけ太くなっています。手になじみやすい形状です。厚さ(mm)(上部持手)28・(下部板厚)13高さ(mm)84毛丈(mm)17
カラー 一行・二行ブラシ(樹脂製)9寸(日本製)
広島¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷本体にPC樹脂を使用したブラシです。 馬毛使用していますので、腰が強く耐摩耗性に優れています。 毛の形状は、一行はチャンネル式。全高(mm)95毛丈(mm)15本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×80×12
クロス用薄型 撫ブラシ 11寸
広島¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷から6日以内出荷一番安価なブラシです。馬毛使用。 毛の形状:植え込み式全高(mm)79毛丈(mm)15本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)330×64×15
トリミングナイフ 102
広島¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷小型のフック刃敷きナイフです。 ※最初にフック刃1枚付属。替刃はモザートナイフとハンディーナイフの両方が使用できます。全長(mm)133
トリミングナイフ 101
広島¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷小型のフック刃敷きナイフです。 ※最初にフック刃1枚付属。替刃はモザートナイフとハンディーナイフの両方が使用できます。全長(mm)133
トリミングナイフ EBIS
広島¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷小型の直刃式ナイフです。 ※※最初に直刃3枚付属 替刃はモザートナイフとハンディーナイフの両方が使用できます。全長(mm)133