カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(552)
- 広島(488)
- ヤヨイ化学(316)
- 尾崎亀商店(89)
- アサヒペン(28)
- SK11(27)
- エスコ(23)
- 大塚刷毛製造(22)
- 坂爪製作所(sakazume)(21)
- SK(新潟精機)(16)
- 土牛(13)
- 好川産業(10)
- 友定建機(10)
- リンテックコマース(10)
- ハタ防水建設(10)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- K/H(8)
- TRUSCO(7)
- オリエンテック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
39ページ目: 内装工事関連

アジャストメント ナイフ(プレート付)
広島¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷替刃式で、付属ノピレートを使用して、溶接の余盛りを1度切り、仕上げとカットします。 替刃式です。替刃は前後に刃付けされています。
Uプロ mini
広島¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷長尺シート溶接用の溝切機です。 刃の深さ調整が、とても簡単にできます。ローラーがついていますので、スムーズに進みます。 刃は市販のU溝カッター替刃が使用できます。
シェイブカッター A-2
広島¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷2種類の作業(溝切りと溶接棒削り)を1台のシェイブカッターがこなしています。 V刃(溝切り用)と平刃(溶接棒削り用)とU刃ホルダーが付属しています。 付属品のU刃ホルダーをV刃の上部押え金具と取り替えることでU溝も切れます。
エッジトリマー フック刃式
広島¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷従来のエッジトリマーをフック刃と、市販のカッターL型替刃の折刃と併用して使うように改良しました。カッター折刃でリードカット、その後をフック刃でまっすくきれいにカットします。薄型フック刃で切れ味も良く安価です。全長(mm)127
エッジカッター(桧山)
広島¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷長尺シートの耳落としに使用します。 本体にローラーが付いていますので、床の上を走らすだけで楽々カットできます。また、内部にもローラーが付いていますのでシートのすべりもスムーズです。 刃はカッター大刃を折って使用します。(一折目)全長(mm)150
ステアローラー ローラー式ステアツール(PAT.P)
広島¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷従来のステアツールと比べ作業能率が数倍早く、グリッパーと巾木の隙間にカーペットを差し込むと同時に、ジュートに釘をしっかり固定します。グリッパー釘がカーペットの表面に出てしまうような場合、再度上から押えてください。金槌でステアツールが叩きにくいガラス面や、巾木が壁面より入り込んでいる場合、大変効果を発揮します。
目透かし天井用ローラー
広島¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷目透し天井の目地底、及び壁面の目透し目地底を押えるローラーです。目地棒を押え込んで圧着させる時にもご利用下さい。 打金具付。長さ(mm)27(ローラー半径)厚さ(mm)5
スーパーサンダー(マジック式)
広島¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ハンドル、ベース共、大変軽量にできていますので、作業していても疲れません。 No.663マジックペーパー、No.267スーパータックロール、No.267マックスカット(P.60)が使用できます。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×240×65材質(ベース)ポリカーボネイド3mm(耐熱・グレースモーク色)材質(ハンドル部)ABS樹脂
マジッククッション
広島¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷今まで販売した既存のマジックファイル等に簡単に着脱することが出来ます。 マジックファイルに取り付ける際、意図的に位置をずらして取り付ける事によりアルミの板で巾木等を傷つけずにすみずみまで綺麗なサンディングが出来ます。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×240×4
ブリッジファイル B-1(固定式取手)
広島¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷腰袋への出し入れがしやすいように、取手の高さが低くなっています。 No.366マジックペーパー、No.267スーパータックロール、No.267マックスタットが使用できます。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×240×40
高級一行ユニットブラシ 11寸
広島¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷No.329-0102の一行ユニットブラシに高級塗装を施してあります。水をはじきますので糊等がつきましても取りやすく、又、手のなじみも非常によくできています。 毛の形状:チャンネル式毛丈(mm)15本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)330×65×13
一行ユニットブラシ 11寸
広島¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷豚毛の為腰が強く、一行なので軽く、作業性の良いブラシです。 従来品と違い、毛が接着せず鉄線にループ状に巻いてあるので脱毛がありません。 毛の形状:チャンネル式毛丈(mm)15本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)330×65×13
高級一行ユニットブラシ 9寸
広島¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷No.329-0102の一行ユニットブラシに高級塗装を施してあります。水をはじきますので糊等がつきましても取りやすく、又、手のなじみも非常によくできています。 毛の形状:チャンネル式毛丈(mm)15本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×65×13
一行ユニットブラシ 9寸
広島¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷豚毛の為腰が強く、一行なので軽く、作業性の良いブラシです。 従来品と違い、毛が接着せず鉄線にループ状に巻いてあるので脱毛がありません。 毛の形状:チャンネル式毛丈(mm)15本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×65×13
クロス用傾斜ローラー
広島¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷糊のはみ出しを防止しながら、ジョイントの隙間を埋めるローラーです。押し上げるか押し下げるかしながら押えてください。カッター刃の隙間を埋めていきます。 打金具付。ローラー幅(mm)33ローラ径(Φmm)(最大)35・(最小)25
ベアリング入ローラー
広島¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷長年多くのお客様にご愛用いただいておりますベアリング入ローラーです。 ローラー部に機械の歯車に使用するジュラコン(R)樹脂を使用しています。ハードな使用にも耐久性はバツグンです。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。後部に突起物が叩けるよう金属を打ち付けてあります。 全点打金具付。ローラ径(Φmm)35
プロユース アングルローラー ジュラコン(R) 75
広島(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷クロス施工時に、クロス面と手の間隔が広くとれることにより、手がクロスに触れたりすることもなく、またジョイント面の視認性も良くなります。 ハードな使用にも耐えます。材質ベアリング入ローラー幅(mm)75ローラ径(Φmm)35
ブラックフッ素ローラー
広島¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷樹脂カバーステンレスベアリングは水に強くなめらかな回転を実現。 シャフト部はステンレス使用で水や薬品に強く、丸洗いに対応。 ハンドル部は滑らず手になじむオリジナルフォルム。 樹脂ハンドルの素材には耐薬品性の高いポリプロピレンを採用、またハンドルは一体成型により木柄とは違い水分での木部侵食による軸部のガタつきがありません。 耐薬品性に優れ、非粘着性のフッ素樹脂使用のこのローラーは接着剤がつきにくく、作業性やメンテに格段の違いがでます。材質ベアリング入ローラー幅(mm)46ローラ径(Φmm)35