カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(552)
- 広島(488)
- ヤヨイ化学(316)
- 尾崎亀商店(89)
- アサヒペン(28)
- SK11(27)
- エスコ(23)
- 大塚刷毛製造(22)
- 坂爪製作所(sakazume)(21)
- SK(新潟精機)(16)
- 土牛(13)
- 好川産業(10)
- 友定建機(10)
- リンテックコマース(10)
- ハタ防水建設(10)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- K/H(8)
- TRUSCO(7)
- オリエンテック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
40ページ目: 内装工事関連

ジュラコン(R)ローラー 小(カラー)
広島¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷ローラー部に機械の歯車に使用するジュラコン(R)樹脂を使用しています。ハードな使用にも耐久性は抜群です。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。 ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。全長(mm)203ローラー幅(mm)40ローラ径(Φmm)35
プラスチックローラー(片)
広島(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷取手が木で軽く大変使いやすい、スタンダードなローラーです。 内金具付ローラー幅(mm)40材質(ローラー部)ジュラコン(R)ローラ径(Φmm)35
円盤170
広島¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
円盤80
広島¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
円盤取り付け台
広島¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
フォーエースZ(PAT.P)
広島¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷シートとフォーエースZの接地面がローラーであるために摩擦がなくこれほどスムーズなコーナー切りはありません。 適度な重量がありますので、フォーエースZそのものがシートを押えることが出来ますので力を入れずに楽にコオーナー切りができます。また、硬質シートには最適です。
ライスターホット・ストリーム純正品 本体のみ
ライスター・テクノロジーズ¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。寸法(mm)40×230質量(g)375定格電圧100V 50/60hz消費電力460W騒音値(dB)59風量10~601L/min熱風温度(℃)20~600
ライスター溶接機 トリアックAT型 本体のみ(PCケース付)
ライスター・テクノロジーズ¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~620℃風量最大230L/min運転音65dBA
ヒーロ7型
広島¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷ヒーロー7型引手穴開けは、必要な深さを一気に掘り取ります。 特に戸襖に便利です。 センタードリルが調整できますので、裏表で寸法の違う引手を入れる場合にもご使用いただけます。
段プラ定規 小
広島¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ポリカ板の両面にL型ステンレスを貼り付けてあります。 軽量に仕上がっています。幅(mm)70厚さ(mm)8短辺(mm)302長辺(mm)370
Zプレート45
広島¥6,498税込¥7,1481セット(2枚)5日以内出荷別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。 穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。 「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。 ※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。
Zプレート
広島¥5,898税込¥6,4881セット(2枚)5日以内出荷別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。 穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。 「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。 ※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。