絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 3/8(30)
- 1/2(19)
- M4(48)
- M5(42)
- M6(67)
- M8(93)
- M10(93)
- M12(83)
- M14(26)
- M16(80)
- M18(16)
- M20(66)
- M22(28)
- M24(39)
- M27(12)
- M30(22)
- W3/8(37)
- W1/2(35)
- W5/8(15)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 10(4)
- 15(6)
- 20(9)
- 25(5)
- 30(7)
- 35(4)
- 40(9)
- 45(3)
- 50(7)
- 55(4)
- 60(5)
- 65(3)
- 70(5)
- 75(4)
- 80(5)
- 85(3)
- 90(5)
- 100(5)
- 285(4)
- 1000(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(4)
- SUS310S(1)
- チタン(2)
- 鉄すべて(10)
- SS400(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
表面処理
- クロメート(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(12)
ねじ山種類
- メートル並目(14)
メートル並目
種別
全ねじ(19)
全ねじ
ブランド
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](4)
- エスコ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 大阪魂(19)
- 由良産商(1)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(48)
M5(42)
M6(67)
M8(93)
M10(93)
M12(83)
M16(80)
M20(66)
M24(39)
W3/8(37)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷から9日以内出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥319~税込¥351~1本当日出荷から9日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切り(鉄/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981パック(10本)当日出荷から6日以内出荷種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
チタン 寸切り 両面取り M3
大阪魂¥749~税込¥824~1本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ0.5ねじの呼びM3![寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467599-240806-02.jpg)
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥279~税込¥307~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥29,980~税込¥32,978~1箱(500本)5日以内出荷から14日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質黄銅![寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 鉄(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥5,598~税込¥6,158~1箱(250本)ほか5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ






![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)













![寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467599-240806-02.jpg)


![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)
![寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)