絞り込み
ブランド
  • 家研販売
  • モノタロウ(14)
  • UNION(ユニオン)(1,196)
  • シロクマ(809)
  • MIWA(756)
  • BEST(ベスト)[金物](705)
  • ハイロジック(642)
  • LAMP(スガツネ工業)(632)
  • アトムリビンテック(599)
  • WAKI(和気産業)(551)
  • エスコ(465)
  • 美和ロック(411)
  • ハーフェレ(332)
  • ACE(エース)(296)
  • GIKEN(川口技研)(259)
  • フジテック・ジャパン(248)
  • GOAL(ゴール)(244)
  • TOSTEM(LIXIL)(235)
  • ツキエス(210)
  • ヨコヅナ(204)
  • APLUS(クマモト)(192)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(90件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途網戸・小窓・高窓車輪径(Φmm)13適合平行型(下框)形状Φ13丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
  • 木製引戸用戸車 家研販売

    木製引戸用戸車

    家研販売(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    上下・左右調整機能付き
    用途木口付け用幅(mm)コマ調整:上下6/左右4車軸#626zzベアリングタイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907耐荷重(kg)40/2個材質コマ:ポリアセタール樹脂仕様採用時期:2005年~現行モデル
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途玄関引戸・テラス車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14内幅(mm)14~18車輪径(Φmm)35タイプ丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製引戸用戸車 家研販売

    木製引戸用戸車

    家研販売(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    上下・左右調整機能付き
    用途木口付け用タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)材質コマ:ポリアセタール樹脂品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4車軸#626zzベアリング耐荷重(kg)40/2個仕様採用時期:2001年~現行モデル
  • 調整戸車(木製引戸用)K3F型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)K3F型

    家研販売(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)30材質(本体)
  • 超万能クレセント 家研販売

    超万能クレセント

    家研販売(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    穴あけ不要。
    寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26取付寸法(mm)(ビス)42~62
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
    用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)30適合切込穴型形状Φ30丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(14件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(23件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途網戸車輪径(Φmm)10適合平行型(下框)形状Φ10丸材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
  • 木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 SR2型

    家研販売(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
    用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)43厚さ(mm)16高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
    用途玄関引戸・テラスタイプ丸型車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)形状Φ28丸材質(本体)ステンレス耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
  • 調整戸車(木製引戸用)03型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)03型

    家研販売
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)30/2
  • 木製引戸用 調整戸車 K3F型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 K3F型

    家研販売(5件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    上下調整付アルミサッシにも適合
    用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途窓・テラスタイプ丸型車輪径(Φmm)28適合階段型、平行型(下框)材質ステンレス形状Φ28丸耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途窓・テラス・浴室適合平行型(下框)形状Φ25丸車輪径(Φmm)25タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
    用途玄関引戸車輪径(Φmm)35適合平行型(下框)形状Φ35丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
  • 調整戸車(木製引戸用)WX5型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)WX5型

    家研販売(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
  • 超万能クレセント(鍵付) 家研販売

    超万能クレセント(鍵付)

    家研販売
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    2本付属
  • 調整戸車(木製引戸用)K3型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)K3型

    家研販売(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス
  • 通風ロック 家研販売

    通風ロック

    家研販売(11件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の取付穴利用で穴あけ不要です。ネジ固定式なので不用意に掛け金が外れません。
    用途窓・テラス用材質ステンレス寸法1.9×8.2×18cmすきま(mm)(戸)45・70・95
  • 調整戸車(木製引戸用)K5型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)K5型

    家研販売
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)ステンレス軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
  • 木製引戸用 調整戸車 P4型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 P4型

    家研販売(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    上下調整付ねじゆるみ止め付き
    用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)92幅(mm)14高さ(mm)29軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
  • 木製引戸用 調整戸車 05型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 05型

    家研販売(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    欠品中
    3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。 アルミサッシにも適合。
    用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)36仕様コマ:36ΦV型長さ(mm)86厚さ(mm)14高さ(mm)37軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
    用途窓・テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)28適合階段型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ28丸タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売
    859税込945
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途網戸材質(コマ)ポリアセタール樹脂材質(本体)ステンレス耐荷重(kg/個)5/2
  • クレセント受金具 家研販売

    クレセント受金具

    家研販売
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    ライナー1.2m/m・3m/mを使ってアルミの段差を調整出来ます。 ドライバー1本で取付OKドリルビスで穴をあけ、新規に取付ける。
    幅(mm)37高さ(mm)50
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5車輪径(Φmm)28形状Φ28丸適合階段型、平行型(下框)材質SUS304タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
  • 万能型取替 玄関引戸錠 家研販売

    万能型取替 玄関引戸錠

    家研販売(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    5本付属
  • スペーサー(SR2併用型) 家研販売

    スペーサー(SR2併用型)

    家研販売
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取替用スペーサーを使用することで現在ご利用の古い戸車と同じ寸法に調整できます。
    ブラウン
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
    用途窓・テラス(複層ガラス入)材質(本体)ステンレス適合階段型、平行型(下框)形状Φ24丸車輪径(Φmm)24タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)20本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
  • 調整戸車(木製引戸用)MR2型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)MR2型

    家研販売
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
  • 木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 SR3型

    家研販売(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
    用途木製引戸用タイプY型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18高さ(mm)52軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
  • 木製引戸用 調整戸車 K3型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 K3型

    家研販売(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    上下調整付アルミサッシにも適合
    用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
    用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)28適合切込穴型、階段型、平行型(下框)形状Φ28丸材質(車輪)SUS304タイプ丸型車軸ニードルベアリング耐荷重(2ヶ当り)(kg)50有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
  • クレセント受金具 家研販売

    クレセント受金具

    家研販売
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
    用途網戸車輪径(Φmm)13適合階段型(下框)形状Φ13丸材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×13×5
  • 調整戸車(木製引戸用)05型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)05型

    家研販売
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
  • ドア締り(内締り) 家研販売

    ドア締り(内締り)

    家研販売
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス
  • 固定戸車(木製引戸用)F3型 家研販売

    固定戸車(木製引戸用)F3型

    家研販売
    419税込461
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス
建具金物