絞り込み
種類
エルボ(22)
キャップ(8)
クロス(5)
ストリートエルボ(7)
ソケット(15)
チーズ(10)
ニップル(16)
ブッシング(13)
プラグ(9)
ユニオン(8)
材質
- 鋳鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(5)
呼び径(B)
- 3/8(1)
呼び径(A)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(5)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- リケン(100)
- シーケー金属(66)
- 日本継手(旧:JFE継手)(62)
- 桑名金属工業(55)
- 吉年(43)
- 藤井高圧(40)
- SK11(30)
- RS PRO(15)
- 東和高圧(11)
- カクダイ(10)
- ONK(オーエヌ工業)(5)
- 淡路マテリア(4)
- TRUSCO(1)
- 中部ビニール工業(1)
- FSC藤原産業(1)
特価

異径ソケット
エスコ¥930税込¥1,0231個翌々日出荷ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)材質黒心可鍛鋳鉄製全長(mm)42最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
Rc 1" x Rc 1" x Rc 1" チーズ
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌々日出荷ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)その他【中心から端面】38mm材質黒心可鍛鋳鉄製最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5呼び径(A)25適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)ねじサイズRc1”
エンドキャップ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌々日出荷ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)材質黒心可鍛鋳鉄製高さ(mm)28最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5呼び径(A)25適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)ねじサイズRc1”
R 1/4" 六角プラグ
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷材質真鍮形状六角プラグ呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150呼び径(A)10アズワン品番64-2197-80