絞り込み
内径(Φmm)
- 6(2)
- 7.5(2)
- 7.9(4)
- 8(1)
使用流体
- ガス(1)
- 圧縮空気(2)
- 水(2)
- 空気(1)
外径(Φmm)
- 15
- 12(4)
- 12.7(3)
- 13(7)
- 14(3)
- 14.3(3)
- 15.9(7)
- 16.5(5)
- 17.5(5)
- 18(4)
- 21(9)
- 25(7)
- 26(5)
- 29(6)
- 30(4)
- 34(4)
- 36.5(6)
- 41.5(4)
- 46(5)
- 51(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- 気密性(1)
- 耐圧(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(2)
- 1.0(1)
- 1.5(3)
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 2(2)
- 3(4)
- 4(2)
- 5(6)
- 10(4)
- 20(4)
- 30(3)
- 50(3)
- 100(1)
1・2・3・4・5・10・20・30・50・100
材質
- ゴム(6)
ゴム
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- モノタロウ(1)
- 十川ゴム(2)
- 八興(2)
- ノーブランド(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
モノタロウ・十川ゴム・八興・ノーブランド・ヤマトエンジニアリング・YOKOHAMA(横浜ゴム)・EYELA(アイラ/東京理化器械)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(2)
7.5(2)
7.9(4)
8(1)

ゴム エアーホース (筋入)
十川ゴム(57件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷流体温度(℃)-20~60材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水RoHS指令(10物質対応)対応
エアホース 筋入ゴム製
¥749~税込¥824~1本当日出荷国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
ゴムエアーホース カット
八興(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(1m)ほか当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゴムエアーホース 8Φ 20m
八興¥13,980税込¥15,3781巻(20m)当日出荷トラスコ品番814-6258材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.2長さ(m)20内径(Φmm)7.9外径(Φmm)15
ゴムホース
ヤマトエンジニアリング¥2,198~税込¥2,418~1巻翌日出荷から5日以内出荷耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~60特性耐圧編上数2
フューエルホース バンド付属
ノーブランド¥1,698~税込¥1,868~1セット3日以内出荷最高使用圧力(MPa)【ホース】0.2周囲温度-40~+120流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)【ホース】0.98補強層【ホース】1Y/B材質(バンド)スチール:三価クロメート
























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)