絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 9(2)
  • 12(1)
  • 12.7(8)
使用流体
  • ガス(1)
  • 圧縮空気(4)
  • (5)
  • 空気(1)
  • 薬品(3)
外径(Φmm)
  • 21
  • 12(4)
  • 12.7(7)
  • 13(7)
  • 15(10)
  • 15.9(7)
  • 16.5(5)
  • 17.5(5)
  • 18(5)
  • 25(8)
  • 26(5)
  • 26.5(4)
  • 29(8)
  • 30(5)
  • 34(4)
  • 35(5)
  • 36.5(6)
  • 37(6)
  • 41.5(4)
  • 51(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(7)
  • 1.0(2)
特性
  • 柔軟(1)
  • 気密性(3)
  • 耐圧(1)
  • 耐熱(2)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(2)
  • 3(5)
  • 5(6)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 100(4)
1・2・3・5・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
  • ゴム(10)
ゴム
  • 色ブラック(2)
ブラック
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 八興(3)
  • 十川ゴム(2)
  • コクゴ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
モノタロウ・八興・十川ゴム・コクゴ・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・ヤマトエンジニアリング・YOKOHAMA(横浜ゴム)・EYELA(アイラ/東京理化器械)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(1)
7.5(1)
9(2)
12(1)
12.7(8)
  • ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴム

    ゴム エアーホース (筋入)

    十川ゴム(57件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    流体温度(℃)-20~60材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアホース 筋入ゴム製 モノタロウ

    エアホース 筋入ゴム製

    モノタロウ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。
    用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
  • 耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    耐熱ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質耐熱性ゴムブラック使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
  • 真空ゴム管 十川ゴム

    真空ゴム管

    十川ゴム(1件のレビュー)
    2,861税込3,147
    1個(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質NR
  • ゴムエアーホース  カット 八興

    ゴムエアーホース カット

    八興(5件のレビュー)
    689税込758
    1巻(1m)
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • 金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    金型温調用温水ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール特性軽量、屈曲性材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-30~60輸送物温度範囲(℃)-30~120
  • ゴムホース 八興

    ゴムホース

    八興
    8,247税込9,072
    1巻(10m)
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)1使用温度範囲-20~60℃材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • ゴムエアーホース  20m 八興

    ゴムエアーホース 20m

    八興
    17,980税込19,778
    1巻(20m)
    当日出荷
    内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21.0長さ(m)20使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60トラスコ品番814-6255材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)8使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • 耐熱ホース コクゴ

    耐熱ホース

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。油は絶対に使用しないで下さい。油に常時触れるところでは使わないで下さい。最高使用圧力(MPa)1材質ゴム使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
  • ゴムホース ヤマトエンジニアリング

    ゴムホース

    ヤマトエンジニアリング
    3,598税込3,958
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~60特性耐圧編上数2
  • 真空ホース 5m EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ホース 5m

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空ライン専用の肉厚天然ホースです。
    材質天然ゴムホース長さ(m)5
ゴムホース