絞り込み
内径(Φmm)
- 12.7(2)
- 15.9(2)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 油(1)
- 蒸気(2)
外径(Φmm)
- 26
- 12(4)
- 12.7(4)
- 13(3)
- 14.3(3)
- 15(6)
- 15.9(4)
- 16.5(3)
- 17.5(4)
- 18(5)
- 21(8)
- 25(5)
- 26.5(3)
- 29(5)
- 30(4)
- 34(3)
- 36.5(3)
- 37(6)
- 41.5(3)
- 45.5(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(2)
特性
- 気密性(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐圧(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 100(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
1・2・3・4・5・6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(3)
- 綿・布(1)
ゴム・綿・布
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- 十川ゴム(1)
- 八興(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム・八興
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
12.7(2)
15.9(2)

ゴム スチームホース(布目付)
十川ゴム(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
CRITERION 布巻スチームホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,498~税込¥2,748~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~150材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布色ブラック使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
ゴムホース
八興¥9,938税込¥10,9321巻(10m)当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)1使用温度範囲-20~60℃材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)