絞り込み
内径(Φmm)
  • 12.7(3)
  • 15.9(2)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
  • 蒸気(3)
外径(Φmm)
  • 26
  • 12(4)
  • 12.7(7)
  • 13(7)
  • 15(10)
  • 15.9(7)
  • 16.5(5)
  • 17.5(5)
  • 18(5)
  • 21(11)
  • 25(8)
  • 26.5(4)
  • 29(8)
  • 30(5)
  • 34(4)
  • 35(5)
  • 36.5(6)
  • 37(6)
  • 41.5(4)
  • 51(5)
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(1)
  • 気密性(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(3)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
  • ゴム(4)
  • 綿・布(1)
ゴム・綿・布
  • 色ブラック(2)
ブラック
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • 十川ゴム(1)
  • 八興(1)
  • クラレプラスチックス(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム・八興・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
12.7(3)
15.9(2)
  • ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴム

    ゴム スチームホース(布目付)

    十川ゴム(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム最高使用圧力(MPa)0.3使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
  • リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックス

    リーダー(R)印布巻式スチームホース

    クラレプラスチックス
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
    用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用温度範囲(℃)-30~+80使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
  • CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻スチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
    用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
  • ゴムホース 八興

    ゴムホース

    八興
    9,938税込10,932
    1巻(10m)
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)長さ(m)10使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゴムホース