7ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,634件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハードブラケットSW3030 キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットSW3030 キット

    SUS(エスユーエス)
    660税込726
    1セット
    当日出荷
    セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • アンカーブラケットC型1本30キット SUS(エスユーエス)

    アンカーブラケットC型1本30キット

    SUS(エスユーエス)
    1,859税込2,045
    1セット
    当日出荷
    セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)621表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
  • アフターナット L SUS(エスユーエス)

    アフターナット L

    SUS(エスユーエス)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)10表面処理ユニクロメッキ
  • SプレートブラケットS-H2 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットS-H2

    SUS(エスユーエス)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)29.6
  • Sフリーナット S SUS(エスユーエス)

    Sフリーナット S

    SUS(エスユーエス)
    63税込69
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)4表面処理導電機能付
  • 極低頭六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    極低頭六角穴付ボルト (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途ホルダープレート用ボルト材質SUS XM7質量(g)8.5ねじピッチ1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    M6規格
    用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
  • ナットホルダー (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ナットホルダー (M8/H8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    29税込32
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    M8規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
    用途基本的な接続用材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
  • 四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    45税込50
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、ステンレス製四角ナット
    用途基本的な接続用材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
  • 六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付皿ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムクッション (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ゴムクッション (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
    用途ベースクッション材質(1)SBR (2)SUS304ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
  • エンドキャップ (H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (H8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 プレートブラケット/スチール製 3575 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 プレートブラケット/スチール製 3575 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、スチール製プレートブラケット
    用途側面での接続用材質SPHC質量(g)60表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 45°ブラケット 4515 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 45°ブラケット 4515 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドブラケットS SUS(エスユーエス)

    ブラインドブラケットS

    SUS(エスユーエス)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM6×8ステンレス2本含む
    材質アルミダイカスト質量(g)14.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタピースSマルチ SUS(エスユーエス)

    コネクタピースSマルチ

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。1アイテムに部品が取付けできるタップ2ヶ所を備えたコネクタです。(※2ヶ所同時使用は不可)。部品(ガイドローラー、アイドラーなど)取付け後の位置調整が可能です。
    材質アルミ押出材ボルト:鉄質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットブロック ボッシュ・レックスロス

    スロットブロック

    ボッシュ・レックスロス
    73税込80
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用 スロットブロック。フレームとの接触面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。溝に固定する為のスプリング付きのタイプや固定ネジ付きのタイプなどのバリエーションがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプスタンドL SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドL

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    当日出荷
    F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)297シリーズGF
  • 後入れナット 東野精機

    後入れナット

    東野精機
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 長四角ナット (M5フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    長四角ナット (M5フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    42税込46
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール SS400質量(g)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジコネクタストッパ SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ヒンジコネクタのストッパーです。
    材質(本体部)アルミ押出材質量(g)21
  • スライダS SUS(エスユーエス)

    スライダS

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    716税込788
    1個
    当日出荷
    材質ポリアセタール(グレー)質量(g)6耐荷重(kg)3.5
  • クランプレバー付ターンブラケット 30A SUS(エスユーエス)

    クランプレバー付ターンブラケット 30A

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)99表面処理アルマイト
  • アフターナットL(M8)B SUS(エスユーエス)

    アフターナットL(M8)B

    SUS(エスユーエス)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)9.8表面処理ユニクロメッキ
  • S EasyナットSS SUS(エスユーエス)

    S EasyナットSS

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
    適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM3
  • ハードブラケット L 4080 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L 4080

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)154
  • タイクリップ (M6/M8/H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    タイクリップ (M6/M8/H8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,998税込7,698
    1パック(100個)
    当日出荷
    M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
    用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)115/packRoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、スチール製L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)80表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 45°ブラケット 4525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 45°ブラケット 4525 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)34表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    30税込33
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • スベリ止めキャップ S (50個/パック) SUS(エスユーエス)

    スベリ止めキャップ S (50個/パック)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    材質POM対応SF30質量(g/個)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • DブラケットクロスL キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットクロスL キット

    SUS(エスユーエス)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
    材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lスロットコネクタインナー型 SUS(エスユーエス)

    Lスロットコネクタインナー型

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)46シリーズGF
  • アルミフレーム用 Dブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 Dブラケット

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。適合TSF40トラスコ品番161-3579材質アルミダイカスト質量(g)53.3適合T溝幅(mm)10適合ボルト六角穴付きボルト
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    31税込34
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
  • 引っ掛けフックコネクタ SUS(エスユーエス)

    引っ掛けフックコネクタ

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    欠品中
    フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。つまみネジで仮固定ができます。
    材質アルミ押出材質量(g)24
  • リングランナー SUS(エスユーエス)

    リングランナー

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フレームをレールとして利用するパーツです。
    用途電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。材質スチール/ポリアセタール/ステンレス質量(g)17
  • ストレートジョイント SUS(エスユーエス)

    ストレートジョイント

    SUS(エスユーエス)
    442税込486
    1個
    当日出荷
    引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
    材質アルミ押出材質量(g)29
  • コネクタピースコンパクト SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    243税込267
    1個
    当日出荷
    M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アルミフレーム