9ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,634件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型蝶番S SUS(エスユーエス)

    平型蝶番S

    SUS(エスユーエス)
    650税込715
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)35.4
  • フレームキャップロックタイプ2020・キット SUS(エスユーエス)

    フレームキャップロックタイプ2020・キット

    SUS(エスユーエス)
    144税込158
    1セット
    当日出荷
    材質ポリミアド(キャップ)質量(g)1.5
  • ジョイントバー L 200キット SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー L 200キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    631税込694
    1セット
    当日出荷
    セット内容ジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)×4材質S10C相当質量(g)169表面処理ユニクロメッキ
  • クランプレバー付ターンブラケット 40A SUS(エスユーエス)

    クランプレバー付ターンブラケット 40A

    SUS(エスユーエス)
    2,365税込2,602
    1個
    当日出荷
    セット内容ターンブラケット40Aレバータイプ×1、ターンブラケット40Cレバータイプ×1、クランプレバー40×1材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)251表面処理アルマイト
  • アンカーブラケットC型1本40キット SUS(エスユーエス)

    アンカーブラケットC型1本40キット

    SUS(エスユーエス)
    2,189税込2,408
    1セット
    欠品中
    セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)852表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
  • Tナット S(M3) SUS(エスユーエス)

    Tナット S(M3)

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    52税込57
    1個
    欠品中
    適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM3
  • アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □30シリーズ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合□30シリーズセット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)12×12×4表面処理四角ナット/生地
  • フェースライナー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースライナー (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    409税込450
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
    用途表面保護長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスター (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    キャスター
    用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400形状自在車S質量(g)65許容荷重(N)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRB(穴なしタイプ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • ラバーフットインナー SUS(エスユーエス)

    ラバーフットインナー

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    GFなどに挿入して使用するゴム足です。 簡易的な滑り止めにもなります。
    適合グリーンフレームN材質NBR質量(g)16シリーズGF耐荷重(N)200
  • クロスコネクタハード SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタハード

    SUS(エスユーエス)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    クロスコネクタ(GFJ-A11A)を高強度にしたコネクタです。 フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)87シリーズGF
  • アルミフレーム用 Dブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 Dブラケット

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。適合TSF40トラスコ品番161-3579材質アルミダイカスト質量(g)53.3適合T溝幅(mm)10適合ボルト六角穴付きボルト
  • フレームキャスターNΦ100 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ100

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • ハンマーロック100 SUS(エスユーエス)

    ハンマーロック100

    SUS(エスユーエス)
    3,620税込3,982
    1個
    当日出荷
    ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
    用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)770タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
  • パイプホルダ SUS(エスユーエス)

    パイプホルダ

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    汎用パイプ(Φ27mmΦ30mm)とフレームを平行に連結します。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)68タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ダブルコネクタS SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSを並べて連結するコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)12
  • ダブルコネクタP19.5C キット SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP19.5C キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。 ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)38タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ストレートコネクタG SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタG

    SUS(エスユーエス)
    596税込656
    1個
    当日出荷
    用途グリーンフレームG同士を連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)205
  • パネルクランプ30(T3用) SUS(エスユーエス)

    パネルクランプ30(T3用)

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質CSM60°±5°(合成ゴム)/ライトグレー質量(g)51.4長さ(m)5
  • ハードブラケット S キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット S キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    331税込364
    1セット
    欠品中
    セット内容ハードブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)44表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • ハードブラケット LW SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット LW

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)111表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • シールカバーS SUS(エスユーエス)

    シールカバーS

    SUS(エスユーエス)
    1,640税込1,804
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)2500質量(g)293
  • クランプレバー付ターンブラケット 20 SUS(エスユーエス)

    クランプレバー付ターンブラケット 20

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,531税込1,684
    1個
    当日出荷
    材質ターンブラケット本体:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)40表面処理アルマイト
  • S後入れロックナットS SUS(エスユーエス)

    S後入れロックナットS

    SUS(エスユーエス)
    73税込80
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理ユニクロメッキ
  • SプレートブラケットL40-H2キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットL40-H2キット

    SUS(エスユーエス)
    384税込422
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットL40-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2、STナットL(M8)×2材質SUS304質量(g)58
  • S 後入れロックナットL(M8)B SUS(エスユーエス)

    S 後入れロックナットL(M8)B

    SUS(エスユーエス)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)8.2表面処理導電機能付
  • ハードブラケット SS SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット SS

    SUS(エスユーエス)
    154税込169
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)15
  • アフターナットサポート S (50コ/パック) SUS(エスユーエス)

    アフターナットサポート S (50コ/パック)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1パック(50個)
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質PP樹脂
  • 四角ナットセット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナットセット (M8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
    用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8
  • 後入れナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    後入れナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    249税込274
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
    用途組立後の後入れナット材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
  • 六角穴付皿ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付皿ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アプセットボルト/ブラック (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト/ブラック (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    56税込62
    1個ほか
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
    用途ブラックフレーム用材質SWCH長さ(mm)20ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
    用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエイトフレーム 2.0kg SUS(エスユーエス)

    ウエイトフレーム 2.0kg

    SUS(エスユーエス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)2寸法L(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルコネクタ SUS(エスユーエス)

    ハンドルコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    780税込858
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)70シリーズGF
  • マルチコネクタロングインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタロングインナー型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 アルミボルト仕様に変わりました。 旧アイテムNo.GFJ-215 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)78シリーズGF
  • アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ

    青木精密工業
    59税込65
    1個
    当日出荷
    溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
    用途配線等の固定にご使用下さい。適合【部品例】System30フレーム共通材質PA66白色
  • TSF20用Dブラケット TRUSCO

    TSF20用Dブラケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399適合機種TSF20材質アルミダイカスト質量(g)11適合溝幅(mm)6適合ボルト六角穴付きボルト
アルミフレーム