絞り込み
フレーム幅(mm)
長さ(mm)
表面処理
アルマイト・焼付塗装・白アルマイト
種類
2面溝・2面溝(対向)・3面溝・4面溝・8面溝
ブランド
NIC(エヌアイシ・オートテック)・TRUSCO・東野精機・ACE(エース)・SUS(エスユーエス)・ヤマト(機構部品)・ノーブランド・青木精密工業・ボッシュ・レックスロス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: フレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
157件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    52税込57
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ユニフレーム EF2020-4 東野精機

    【オーダー】ユニフレーム EF2020-4

    東野精機
    271税込298
    1本
    4日以内出荷
    仕様【断面二次モーメント】lx=0.65×104mm4、ly=0.65×104mm4質量(kg/m)0.5有効寸法(mm)5600断面積(mm2)174サービス分類オーダー・加工
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    229税込252
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
  • アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF20シリーズ

    TRUSCO
    249税込274
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)20高さ(mm)40T溝幅(mm)6
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4080-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    99税込109
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1331.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 23.2・Iy 82.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    57税込63
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    54税込59
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)740.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6サービス分類オーダー・加工
  • M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    749税込824
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    M8規格
    用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
  • AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    42税込46
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    23税込25
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ユニフレーム  EF3090-6 東野精機

    【オーダー】ユニフレーム EF3090-6

    東野精機
    438税込482
    1本
    4日以内出荷
    サービス分類オーダー・加工
  • アルミフレーム System20 青木精密工業

    アルミフレーム System20

    青木精密工業
    259税込285
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
  • アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF30シリーズ

    TRUSCO
    669税込736
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)30高さ(mm)60T溝幅(mm)8
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    44税込48
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    36税込40
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.188適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)439.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    30税込33
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)278.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45サービス分類オーダー・加工
  • AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    55税込61
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ユニフレーム  EF1530-6 東野精機

    【オーダー】ユニフレーム EF1530-6

    東野精機
    251税込276
    1本
    4日以内出荷
    表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    56税込62
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1530-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1530-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    21税込23
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.684適合キャップブラック:ECP-1530-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)253.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.72・Iy 1.54サービス分類オーダー・加工
  • M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    699税込769
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    M6規格
    用途構造部材、安全カバー等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
  • アルミフレーム6060タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム6060タイプ

    ヤマト(機構部品)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途中荷重用の構造物。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 一般セット機架台。形状正方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数2列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)60サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)1140.92
  • アルミフレーム4040タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム4040タイプ

    ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。形状正方形高さ(mm)40材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法8mm断面積(mm2)747.02
  • 【オーダー】ユニフレーム EF2040-4 東野精機

    【オーダー】ユニフレーム EF2040-4

    東野精機
    270税込297
    1本
    4日以内出荷
    質量(kg)0.9表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装断面2次モーメントlx=1.23×104 mm4、ly=4.80×104 mm4有効寸法(mm)5600断面積(mm2)308サービス分類オーダー・加工
  • アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF40シリーズ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)80高さ(mm)80サイズ(mm)80×80T溝幅(mm)10
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-2020-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    13税込14
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.44適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)163.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.66・Iy 0.62サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    224税込246
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)6.555適合キャップブラック:ECP-8080-8(2個使用) グレー:ECP-8080-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2427.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 207.6・Iy 647.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    117税込129
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)3.967適合キャップブラック:ECP-60120-6フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1469.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.6・Iy 226.9サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    127税込140
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.736適合キャップブラック:ECP-5050-8(2個使用) グレー:ECP-5050-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1383.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.42・Iy 142.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    91税込100
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-120120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-120120-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    200税込220
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数4列溝×4列溝質量(kg/m)6.392適合キャップブラック:ECP-60120-6(2個使用)フレーム幅(mm)120引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2367.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 437.4・Iy 437.4サービス分類オーダー・加工
  • アルミフレーム4080タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム4080タイプ 定寸品

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.77伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)1026
  • M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M8規格
    用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
  • アルミフレーム3060タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム3060タイプ

    ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状長方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)708.4
  • アルミフレーム 定寸品 ボッシュ・レックスロス

    アルミフレーム 定寸品

    ボッシュ・レックスロス
    3,098税込3,408
    1本(2000mm×1本)
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)定寸品。
    用途お客様にて任意の長さに切断してご使用いただけます長さ(mm)2000品名アルミフレーム30×30質量(kg/m)0.9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(cm3)【Wx】1.8【Wy】1.8断面2次モーメントlx(cm4)2.8断面2次モーメントly(cm4)2.8
  • AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    34税込37
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4080-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    98税込108
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ユニフレーム EF6060M-6 東野精機

    【オーダー】ユニフレーム EF6060M-6

    東野精機
    438税込482
    1本
    4日以内出荷
    表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ユニフレーム EF5050M-6 東野精機

    【オーダー】ユニフレーム EF5050M-6

    東野精機
    400税込440
    1本
    5日以内出荷
    長さ(mm)30~4000表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ユニフレーム EF3030C2-6 東野精機

    【オーダー】ユニフレーム EF3030C2-6

    東野精機
    299税込329
    1本
    4日以内出荷
    表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装サービス分類オーダー・加工
フレーム