絞り込み
溝数
1列溝×0列溝・1列溝×1列溝・1列溝×2列溝・1列溝×3列溝・1列溝×4列溝・1列溝×5列溝・2列溝×0列溝・2列溝×2列溝・2列溝×3列溝・2列溝×4列溝・2列溝×6列溝・3列溝×0列溝・4列溝×0列溝・4列溝×4列溝
表面処理
アルマイト・焼付塗装・白アルマイト
種類
1面溝・2面溝・2面溝(対向)・3面溝・4面溝・8面溝
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: フレーム

フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
304件中 281304
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-3090 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-3090NIC(エヌアイシ・オートテック)
50税込55
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.468フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)10×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)543.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 32.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-3055 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-3055NIC(エヌアイシ・オートテック)
49税込54
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)0.925フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)10×55表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)342.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.13・Iy 8.03サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2037 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2037NIC(エヌアイシ・オートテック)
16税込18
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)0.312フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)5×37表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)115.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.011・Iy 1.23サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-6010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-6010NIC(エヌアイシ・オートテック)
118税込130
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.97寸法T(mm)10寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1100RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 35.5・Iy 35.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-4010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-4010NIC(エヌアイシ・オートテック)
73税込80
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.89寸法T(mm)10寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)700RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.44・Iy 9.44サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-3010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-3010NIC(エヌアイシ・オートテック)
53税込58
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.35寸法T(mm)10寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)500RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.62・Iy 3.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-2010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-2010NIC(エヌアイシ・オートテック)
32税込35
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.81寸法T(mm)10寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)300RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.92・Iy 0.92サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090B-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
79税込87
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.485フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)550RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.86・Iy 62.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090A-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090A-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.206適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)446.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 54.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060B-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
53税込58
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.012適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)374.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.18・Iy 20.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060A-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060A-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
53税込58
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.957適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)354.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.85・Iy 19.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0180-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0180-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
16税込18
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.272フレーム幅(mm)7.4引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×7.4表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)100.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.03・Iy 6.49サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
13税込14
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類1面溝質量(kg/m)0.188フレーム幅(mm)7.4引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)50×7.4表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)69.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.02・Iy 1.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアスライドフレーム AFC-9660-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】リニアスライドフレーム AFC-9660-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
158税込174
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)4.058フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)96×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1502.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 64.9・Iy 185.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引き戸フレーム ADF-1460-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸フレーム ADF-1460-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
56税込62
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.923フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)14×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)341.95RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 8.18サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引き戸フレーム ADF-1440-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸フレーム ADF-1440-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
43税込47
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.75フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)14×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)277.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 2.98サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引き戸レール ADF-1019 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1019NIC(エヌアイシ・オートテック)
10税込11
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類1面溝質量(kg/m)0.18フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)19×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)66.52RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33サービス分類オーダー・加工
【オーダー】コンベアフレーム(サイドローラー用) ACSR-6090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】コンベアフレーム(サイドローラー用) ACSR-6090-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
135税込149
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)3.445フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1276RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 38.0・Iy 100.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】コンベア用サイドカバーフレーム ACSR-2268-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】コンベア用サイドカバーフレーム ACSR-2268-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
38税込42
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類3面溝質量(kg/m)0.735フレーム幅(mm)27.9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)67.5×27.9表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)272.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 13.6・Iy 1.54サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム6060タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム6060タイプ 定寸品ACE(エース)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
形状正方形サイズ(mm)60×60フレーム幅(mm)60溝数2列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.37伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)878
アルミフレーム30RCタイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム30RCタイプ 定寸品ACE(エース)
939税込1,033
1本
4日以内出荷
形状R形状サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類2面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.815伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)302
アルミフレーム4080タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム4080タイプヤマト(機構部品)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。形状長方形高さ(mm)80材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法8mm断面積(mm2)951
アルミフレーム4040タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム4040タイプヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。高さ(mm)40ボルト寸法8mm形状正方形材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)747.02
アルミフレーム2020タイプ 特寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 特寸品ACE(エース)
619税込681
1本
8日以内出荷
サイズ(mm)20×20フレーム幅(mm)20
フレーム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら