絞り込み
サイズ
  • 50×50(3)
  • その他(5)
フレーム幅(mm)
  • 50
  • 10(1)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 20(21)
  • 27.9(1)
  • 30(44)
  • 40(36)
  • 45(3)
  • 60(18)
  • 75(1)
  • 80(8)
  • 90(2)
  • 100(5)
  • 120(1)
形状
  • 正方形(3)
  • 長方形(5)
長さ(mm)
  • 15~4000(8)
溝数
  • 1列溝×1列溝(3)
  • 1列溝×2列溝(4)
  • 1列溝×3列溝(1)
種類
  • 4面溝(8)
4面溝
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(8)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥127税込¥140
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.736適合キャップブラック:ECP-5050-8(2個使用) グレー:ECP-5050-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1383.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.42・Iy 142.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    ¥87税込¥96
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.758適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1021.41RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥130税込¥143
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)4.16適合キャップブラック:ECP-5050B-8(2個使用) グレー:ECP-5050B-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1540.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2、・Iy 178.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050H-10

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥93税込¥102
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)3.292適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1219.38RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 31.1・Iy 31.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050C-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050C-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥87税込¥96
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.768適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1025.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.33、・Iy 26.33サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50200H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】高剛性フレーム AFS-50200H-10

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥433税込¥476
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)10.855適合キャップブラック:ECP-50100-10(2個使用) グレー:ECP-50100-10-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×200表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4020.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 109.4・Iy 1505.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100H-10

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥174税込¥191
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)5.813適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2153RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.2・Iy 214.4サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100C-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100C-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥130税込¥143
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)4.189適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1551.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.22、・Iy 178.64サービス分類オーダー・加工
フレーム