絞り込み
サイズ
- 30×30
- 60×60(2)
- その他(14)
長さ(mm)
- 15~4000(8)
- 100(3)
- 300(6)
- 450(3)
- 500(2)
- 600(5)
- 900(5)
- 1000(3)
- 1010(1)
- 1020(1)
- 1030(1)
- 1040(1)
- 1050(1)
- 1060(1)
- 1100(2)
- 1200(4)
- 1250(2)
- 1300(2)
- 1500(3)
- 1800(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
形状
- C面付き(1)
- R形状(1)
- 正方形(12)
表面処理
- アルマイト(2)
- 焼付塗装(1)
フレーム幅(mm)
- 30(13)
種類
- 2面溝(2)
- 3面溝(3)
- 4面溝(7)
2面溝・3面溝・4面溝
溝数
- 1列溝×1列溝(12)
1列溝×1列溝
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(9)
- ACE(エース)(2)
- 青木精密工業(1)
- TRUSCO(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ヤマト(機構部品)(1)
NIC(エヌアイシ・オートテック)・ACE(エース)・青木精密工業・TRUSCO・SUS(エスユーエス)・ヤマト(機構部品)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(8)
オーダー・加工
「サイズ」から絞り込む
30×30
60×60(2)
その他(14)

アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
アルミフレーム TSF30シリーズ
TRUSCO¥419~税込¥461~1本当日出荷から4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。形状正方形幅(mm)30サイズ(mm)30×30T溝幅(mm)8
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥24税込¥261本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥31税込¥341本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08330823-170612-02.jpg)
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から8日以内出荷M6規格用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥20税込¥221本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)280.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥30税込¥331本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)413.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム3030タイプ
ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
アルミフレーム System30
青木精密工業¥399~税込¥439~1本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
アルミフレーム30RCタイプ 定寸品
ACE(エース)¥939税込¥1,0331本5日以内出荷形状R形状材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.815伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)302
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥24税込¥261本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.832適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)308.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.57・Iy 2.59サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFSF-3030F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥20税込¥221本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.729適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)270.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.44・Iy 2.52サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥30税込¥331本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.039適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)384.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.54サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-3030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥33税込¥361本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状C面付き材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.13適合キャップブラック:ECPC-3030-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)418.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.01・Iy 3.01サービス分類オーダー・加工










![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08330823-170612-02.jpg)