絞り込み
フレーム幅(mm)
- 60(10)
サイズ
- 60×60(7)
- その他(3)
長さ(mm)
- 15~4000(10)
種類
- 3面溝(1)
- 4面溝(8)
溝数
- 2列溝×2列溝(5)
- 2列溝×3列溝(1)
- 2列溝×4列溝(1)
- 2列溝×6列溝(1)
形状
- C面付き(1)
- L形状(1)
- 正方形(5)
- 長方形(3)
C面付き・L形状・正方形・長方形
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- 東野精機(1)
- ヤマト(機構部品)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(10)
オーダー・加工

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥117税込¥1291本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)3.967適合キャップブラック:ECP-60120-6フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1469.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.6・Iy 226.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥76税込¥841本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.805適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1039RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 44.3・Iy 44.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥69税込¥761本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.215適合キャップブラック:ECP-3030-6+ECP-3060-6 グレー:ECP-3030-6-GY+ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)820.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.4・Iy 30.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-6060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥76税込¥841本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.639適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)977.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2・Iy 44.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-6060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥81税込¥891本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状C面付き材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)2.757適合キャップブラック:ECPC-6060-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1021RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 41.1・Iy 41.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6090-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥113税込¥1241本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)3.954適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1464.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 65.1・Iy 132.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥86税込¥951本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.409適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)892.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥66税込¥731本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.409適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)892.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-6060F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥51税込¥561本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.882適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)696.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 29.9・Iy 29.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60180-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥206税込¥2271本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×6列溝質量(kg/m)6.534適合キャップブラック:ECP-6090-6(2個使用) グレー:ECP-6090-6-GY(2個使用)フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×180表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2420RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 115.5・Iy 803.5サービス分類オーダー・加工