絞り込み
ボタン数
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 9(1)
インターフェイス
  • USB(7)
読取方式
  • その他(1)
  • 光学式(赤色LED)(1)
  • 青色LED(3)
接続方式
  • 有線(4)
ケーブル長(m)
  • 1.2(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(5)
  • 1.8(1)
色
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(4)
シルバー・ブラック・ホワイト
分解能
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 2400(1)
  • 3200(3)
  • 7200(2)
  • 12400(1)
1000・1200・2400・3200・7200・12400
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • 3Dコネクション(6)
  • AOTECH(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(37)
  • Dell Technologies(3)
  • GETT(3)
  • Gigastone(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • RAZER(2)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • エレコム(37)
  • サンワサプライ(26)
  • サンワダイレクト(6)
  • スリーアールソリューション(5)
  • ナカバヤシ(11)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • ロジクール(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボタン数」から絞り込む
3(2)
4(1)
5(2)
6(3)
9(1)
  • 有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用 オーム電機

    有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥598税込¥658
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    USB接続で設定不要、接続後すぐに使用可能な有線マウス。Blue LEDセンサー採用でさまざまな表面で安定した操作性。1200dpiの分解能で日常作業に適したスムーズなカーソル操作。3ボタンのシンプル設計で操作に迷わず使いやすい。オフィスや家庭でのパソコン操作に最適
    用途パソコン用ケーブル長(m)1.2本体質量(g)85対応OSWindows接続方式有線分解能(dpi)1200センサー光学式(Blue LED)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×38×100インターフェースUSB Type-Aボタン数3個電源供給方式USBバスパワー
  • 静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌 オーム電機

    静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌

    オーム電機
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
    色ホワイトサイズL質量(g)約97ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×340×119保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプボタン数5動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)動作温度範囲(℃)5~40
  • USB光センサーマウス オーム電機

    USB光センサーマウス

    オーム電機(11件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。対応OS:Windows8/7/Vista/XP
    質量(g)約77外形寸法(mm)59×37×102コード長さ(m)1.4接続方式有線分解能(dpi)1000ボタン数3インターフェイスUSB読取方式光学式(赤色LED)
  • 進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線 オーム電機

    進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線

    オーム電機
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    インターネットに便利な進む・戻るボタン付き。Webページの操作が簡単。クリック音を抑えた静音設計。Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り快適に操作。DPI切替ボタン付きで1200・1600・2000・3200dpiに切替可能。USB Type-Aの有線接続タイプ。Mサイズで使いやすい
    付属品保証書付取扱説明書サイズMサイズ質量(g)約80.4ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 10、Windows 11コネクタ形状USB Type-A接続方式有線分解能(dpi)1200/1600/2000/3200(切替可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×38×109対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン機能進む・戻るボタン、静音ボタン数6読取方式光学式 Blue LED
  • 静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌 オーム電機

    静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
    色ブラックサイズM質量(g)約83ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×38×110保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプボタン数5動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)動作温度範囲(℃)5~40
  • DPI切替ボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線 オーム電機

    DPI切替ボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線

    オーム電機
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    DPI切替ボタン付きで800・1200・1600・2400dpiに切替可能。クリック音を抑えた静音設計。音が気になる場所でも使いやすい。Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り快適に操作。USB Type-Aの有線接続タイプ。Mサイズで使いやすい。Windows 10/11対応
    付属品保証書付取扱説明書サイズMサイズ質量(g)約79.9ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 10、Windows 11コネクタ形状USB Type-A接続方式有線分解能(dpi)800/1200/1600/2400(切替可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×38×112対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン機能静音ボタン数4読取方式光学式 Blue LED
  • ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト オーム電機

    ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    有線接続 USB Type-A。 ボタン数 6。 DPI(分解能)800/1600/2400/3200/4800/7200。 RGBバックライト
    付属品保証書付取扱説明書仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行127ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約110コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)800/1600/2400/3200/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ【対応OS】Windows10/11、Mac OSX(10.12以降)、Chrome OS保管温湿度範囲ー10℃~55℃/~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲5℃~40℃/~85%RH ※ただし結露なきことボタン数6
  • エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応 オーム電機

    エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応

    オーム電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    約65度に傾けた形状により手首の負担を軽減。 一般的なマウスと比べて傾斜があるため、握ったときの手首のねじれを軽減し、より自然な角度で握ることができます。 ゲーミング用センサー搭載で、高DPIが必要な状況でも快適にゲームをプレイできます。 クリックのカチカチ音を抑えた静音設計。 ボタン数 6。 加速度 20G。 DPI(分解能)1200/2400/4800/7200。 有線接続(USB Type-A)
    付属品保証書付取扱説明書仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G外形寸法(mm)(約)幅73×高さ75×奥行138ケーブル長(m)約1.4本体質量(g)約118.6コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)1200/2400/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11保管温湿度範囲-10℃~60℃/20~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲0℃~45℃/0~90%RH ※ただし結露なきことボタン数6傾斜角度(°)グリップ:約65
  • ゲーミングマウス 有線 USB 9ボタン 高DPI12400 Fireボタン付 オーム電機

    ゲーミングマウス 有線 USB 9ボタン 高DPI12400 Fireボタン付

    オーム電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    有線接続 USBType-A。 ボタン数 9。 DPI(分解能)800/1200/2400/4800/7200/12400。 RGBバックライト。 Fireボタン付き。 PixArt PAW3327 センサー
    付属品保証書付取扱説明書仕様●最大トラッキング速度:220 IPS●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行126ケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約120コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)800/1200/2400/4800/7200/12400dpi 切替式センサーPixArt PAW3327動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11保管温湿度範囲ー10℃~60℃/~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲0℃~50℃/~85%RH ※ただし結露なきことボタン数9

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります

有線マウス