絞り込み
分解能
620・800・1000・1200・1600・1700・2000・2400・3200・3400・6200・6400・7200・12000・12400・16000・16400・26000
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(27)
- エレコム(22)
- BUFFALO(バッファロー)(21)
- ナカバヤシ(12)
- オーム電機(9)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- Gigastone(4)
- REDRAGON(レッドラゴン)(4)
- AOTECH(4)
- RAZER(4)
- ビット・トレード・ワン(3)
- GETT(3)
- スリーアールソリューション(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- 3R(スリーアール)(2)
- グリーンハウス(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- FSC(1)
- ロジクール(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・サンワサプライ・エレコム・BUFFALO(バッファロー)・ナカバヤシ・オーム電機・レノボ・ジャパン(Lenovo)・Gigastone・REDRAGON(レッドラゴン)・AOTECH・RAZER・ビット・トレード・ワン・GETT・スリーアールソリューション・HP(日本ヒューレット・パッカード)・3R(スリーアール)・グリーンハウス・アーテック[学校教材・教育玩具]・FSC・ロジクール・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「ボタン数」から絞り込む

【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MPL-U10070
GETT¥9,498税込¥10,4481個当日出荷光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 解像度1000cpi。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。仕様光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと)質量(g)約74ケーブル長(m)USB:1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×61.6×36分解能(dpi)1000保護等級IP68機能スクロールホイールインターフェースUSB材質(ハウジング)プラスチックキー数3保証期間2年保管温度(℃)-25~80各種認証EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE動作温度範囲(℃)-25~70読取方式レーザー式
【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MSI-U10090
GETT¥14,980税込¥16,4781個52日以内出荷PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に最適用途IP68等級の医療用及び産業用マウス付属品保護キャップ付きUSBプラグ寸法(mm)112×71.6×34.5保護等級IP68保管温度(℃)-10~60動作温度範囲(℃)0~55読取方式レーザー式
Mouse Bungee V3 Chroma
RAZER¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷ゲームプレイが軽くなる Razer Mouse Bungee V3 Chroma を使用すると、ケーブルを引きずったり何かに引っかかったりすることなく、滑らかなマウス操作が可能になります。 クリップオン ケーブルキャッチ付きスプリング式アーム Razer Mouse Bungee V3 Chroma のケーブルキャッチはラバーコーティングされており、多くのゴム製、編組、パラコードのマウスケーブルに対応します。スプリング式アームにより、マウスよりも常に高い位置にケーブルが配置されるため、スムーズなマウス操作が可能です。 錘入りの滑り止めベース Razer Mouse Bungee V3 Chroma は、ゴム製のグリップ感ある錘入りのベースを採用し、白熱した激しいゲームプレイでも倒れることがありません。 RAZER CHROMATM RGB 対応 Razer ChromaTM RGB 対応でカスタマイズ可能なライティングと優れたゲーム没入感 クリップオン ケーブルキャッチ付きのスプリング式アームでケーブルを引きずることなく操作 錘入りの滑り止めベースでさらなる安定性を確保 Razer ChromaTM RGB アンダーグロー式ライティング Razer Synapse 3 に対応 コードを引きずることなく操作 サビ防止加工のスプリング式アーム 安定性に優れた錘入りのベース 滑り止め加工の施された底面色Black質量(g)240ケーブル長(m)1.8 (6ft) 編組ケーブル
DeathAdder Essential - White Edition
RAZER¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷絶対必要なゲーミングマウス Razer DeathAdder シリーズは、過去 10 年間以上にわたり世界の e スポーツ界でゲーミングマウスのアイコンとして君臨してきました。Razer DeathAdder シリーズの信頼性に関する評判は、立証済みの耐久性と快適なエルゴノミクスによるゲーマーからの信頼を基盤にしています。今、私達は、最新の後継機 Razer DeathAdder Essential でさらにそれを普及しようとしています。 人間工学に基づいた形状 Razer DeathAdder Essential は、従来の Razer DeathAdder 世代に太鼓判を押された人間工学に基づくクラシックな形状を維持しています。快適さを目指した、すっきりとしたその独特のボディーのおかげで、長時間のゲーミングマラソンでもハイレベルなパフォーマンスを維持でき、バトルが盛り上がっても調子が落ちることはありません。仕様最大加速度:30G、RGB ライティング:シングルカラーグリーンライティング、スイッチのライフサイクル:1000万回、プログラム可能なボタン:5、マウスソール:標準ストックフィート色White質量(g)96スイッチメカニカルケーブル長(m)約2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×73×43接続方式有線 - Standard ケーブル感度最大:6400DPIセンサーオプティカル速度(IPS):最大220フォームファクタ右利き
有線マウス用 ケーブルバンジー ゲーミングマウス コードホルダー ケーブルリフト付
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷マウスケーブルを固定することで、ケーブルの絡まりや引っかかりを防ぎ、操作性を向上させる、ケーブルバンジー&ケーブルリフト。まるで無線マウスのように快適なマウス操作を可能にします。セット内容ケーブルバンジー、ケーブルリフト材質ケーブルバンジー:ABS、鉄、シリコン、ケーブルリフト:シリコン質量(g)約270適合径(Φmm)約3.8まで※対応ケーブル径はあくまでも参考、寸法範囲内でも形状によっては収納できない場合もあります外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケーブルバンジー:約90×約65×約100、ケーブルリフト:約31×約9.5×約23.5
マウスグリップシール
ビット・トレード・ワン¥899税込¥9891個6日以内出荷様々な素材を使った多層型のシールは、3種それぞれ異なる感触や特性があるので、それぞれのアプローチが目指すものはただ一つ、貴方にとってのベストグリップを選択できます。R曲面への接着を想定してマウスにフィットするよう様々にカットされたシールは、柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能です。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは、様々なパターンで使用できるので、ご使用のマウスを自由にカスタマイズできます。シリーズ最薄となる0.2mmのクロロブレン層に確かなグリップを生み出すマイクロドットパターンは、ダイレクトな操作感と王道たるそのフィーリングで数多のプレイヤーから好評をいただいています。色ブラック材質クロロプレン系合成ゴム、粘着材厚さ(mm)約0.2
マウスグリップシール
ビット・トレード・ワン¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷様々な素材を使った多層型のシールは、3種それぞれ異なる感触や特性があるので、それぞれのアプローチが目指すものはただ一つ、貴方にとってのベストグリップを選択できます。R曲面への接着を想定してマウスにフィットするよう様々にカットされたシールは、柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能です。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは、様々なパターンで使用できるので、ご使用のマウスを自由にカスタマイズできます。吸い付くシリコンの感触はマウスを最早にし、貴方の手の一部にします。ガラスクロスにシリコン素材を吹き付けた独特のフィーリングは乾燥肌プレイヤーに最適な製品です。ハイレベルな柔軟性と吸着性、そして耐久性をも併せ持つこの新感覚グリップを体感してください。色ホワイト材質クロロプレン系合成ゴム、粘着材厚さ(mm)約0.3
マウスグリップシール
ビット・トレード・ワン¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷様々な素材を使った多層型のシールは、3種それぞれ異なる感触や特性があるので、それぞれのアプローチが目指すものはただ一つ、貴方にとってのベストグリップを選択できます。R曲面への接着を想定してマウスにフィットするよう様々にカットされたシールは、柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能です。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは、様々なパターンで使用できるので、ご使用のマウスを自由にカスタマイズできます。凹凸が生み出す通気性とグリップ力の高次元な融合は、風貌から既に一線を画するその特性によりシリコンボールが貴方の手を捕らえて離しません。グリップしながらも通気性を保つその特性がハードなプレイでも快適なプレイを提供します。色ホワイト材質シリコーン樹脂、ガラスクロス、シリコーン系粘着材厚さ(mm)約0.3
DPIとLED設定ができるゲーミングRGB静音有線マウス 光学式
AOTECH¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷【DPIとLED設定ができるゲーミングRGBマウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【素早いマウス操作をサポート】 本製品は、軽量と強度を両立させるハニカム構造となっております。 強度を保ちながら無駄な部分をそぎ落とした本体は、重量約75gながらしっかりとした重厚感とフィット感が有り様々なゲーミングシーンで素早いマウス操作をサポートします。 【6段階のDPI設定と6パターン+消灯のLED切替ができる】 本製品は、本体スイッチのみで6段階のDPI設定(1200/1600/2400/3200/4800/7200)が可能です。 また、RGB仕様となっており6パターン+消灯のLED切替が可能ですので好みでシーン合わせてカスタマイズすることができます。色ホワイトボタン数7接続USB2.0ケーブル長(cm)約160質量(g)約75(ケーブル含まず)仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1200/1600/2400/3200/4800/7200●サイズ:約134×66×38mmRoHS指令(10物質対応)対応
DPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式
AOTECH¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷【DPIとLED設定ができるゲーミングRGBマウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【素早いマウス操作をサポート】 本製品は、軽量と強度を両立させるハニカム構造となっております。 強度を保ちながら無駄な部分をそぎ落とした本体は、重量約75gながらしっかりとした重厚感とフィット感が有り様々なゲーミングシーンで素早いマウス操作をサポートします。 【6段階のDPI設定と6パターン+消灯のLED切替ができる】 本製品は、本体スイッチのみで6段階のDPI設定(1200/1600/2400/3200/4800/7200)が可能です。 また、RGB仕様となっており6パターン+消灯のLED切替が可能ですので好みでシーン合わせてカスタマイズすることができます。色ブラックボタン数7接続USB2.0ケーブル長(cm)約160質量(g)約75(ケーブル含まず)仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1200/1600/2400/3200/4800/7200●サイズ:約134×66×38mmRoHS指令(10物質対応)対応
MB1 マウスバンジー
Endgame Gear¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷XM1で多くのゲーマーを驚かせ、鮮烈なデビュー飾ったエンドゲームギア。周辺機器の充実でメインデバイスを盛り上げる。 マウスケーブルのつっぱりを防ぎ、快適な操作を補助する為のマウスバンジー。 伸縮可能なスプリングアーム、動きにくい重さと滑り止め、シリコンラバーのケーブルホルダー、ブラック&ホワイトのシンプルなデザインとロゴがクールなデザイン。
有線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度40° ポインター速度切り替え800~1600dpi。面倒な設定不要。USBケーブルをPCに挿すだけでご使用いただけます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。*1MacOSでは非対応接続方式有線RoHS指令(10物質対応)対応
ThinkSystem Optical Wheel Mouse - USB
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷仕様●接続タイプ:有線●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:光学式●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為対応OSWindowsインターフェースUSBボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
【感染症対策】GETT 医療用 産業用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 赤外線方式 IP68保護 CleanType KH25201
GETT¥34,980税込¥38,4781個52日以内出荷医療向けマウスKH25201 IP68保護準拠で優れた防水性と防塵性 シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能 医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適用途IP68等級の医療用及び産業用マウス寸法(mm)115×61×39保護等級IP68保管温度(℃)-40~85動作温度範囲(℃)0~40読取方式レーザー式
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス