絞り込み
ボタン数
読取方式
IR LED・その他・マウス本体・レーザー・光学式(赤色LED)・青色LED
ホイール数
1個・2個・なし
分解能
30・200・400・600・800・1000・1200・1300・1400・1500・1600・2000・2400・3200・4000・4800・8000・12000・16000・45000・分解能をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エレコム・サンワサプライ・サンワダイレクト・ナカバヤシ・BUFFALO(バッファロー)・ロジクール・TURTLEBEACH(タートルビーチ)・レノボ・ジャパン(Lenovo)・オーム電機・KIBU・Dell Technologies・3Dコネクション・HP(日本ヒューレット・パッカード)・Gigastone・rapoo(ラプー)・マイクロソフト・myAir.0(マイエアゼロ)・ANGRY MIAO・iClever・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ワイヤレスマウス

454件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線通信方式から絞り込む
  • 無線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音3ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    左右ホイールボタンに静音機能を搭載。静かな無線マウス
    付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)サイズM質量(g)58(レシーバー、電池は含まず)電源電池式対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン分解能1000dpi 固定式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38電池寿命約347日ボタン数3ボタン通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)連続動作時間約224時間インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz読取方式BlueLED
  • 無線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    握り心地を追求したフォルム。・手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。・親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に800→1200→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタン搭載。
    接続方式無線無線通信方式2.4GHz帯読取方式BlueLEDセンサー
  • HP 725M 超速充電エルゴノミックマウス HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP 725M 超速充電エルゴノミックマウス

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    7,198税込7,918
    1台
    7日以内出荷
  • HP 705 超速充電ワイヤレスマウス HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP 705 超速充電ワイヤレスマウス

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    6,598税込7,258
    1台
    7日以内出荷
  • ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール

    サンワダイレクト
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    高精度PAW3809センサーを搭載し、ガラス面などのクリアなデスク上でも快適で安定したトラッキングが可能なワイヤレスマウスです。縦方向に一気にスクロールできる高速スクロールを搭載しています。Excel作業やWebページ閲覧時に素早く上下スクロールが可能です。Officeバージョンが古く、左右方向のスクロールができない場合はドライバのダウンロードが必要です。左右方向に楽にスクロールできるサイドホイールも搭載しています。デスクトップボタンを搭載し、瞬時にデスクトップを表示できます。多くのアプリを開いていても、最小化する手間がなく、作業の中断を 最小限にできます。ユーティリティソフト「SANWA Mouse Fuction Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、ホイール、サイドボタン、サイドホイール、 デスクトップボタンへの機能の割付けが可能です。2台のBluetooth機器にペアリングができるマルチペアリングに対応し、Bluetooth×2台とUSBレシーバー1台の最大3台で切り替えて使用できます。
    性能電池:約9ヶ月適合規格Bluetooth 5.1 Class2方式読み取り:光学センサー方式(IR LED)対応OSWindows 11・10、macOS 26・15・14、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~14、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth、2.4Hzワイヤレス対応機種Bluetooth5.1 HOP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple acシリーズ ・iPad・iPhone、Chroe OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1000・1600・2400・4200・5400・6400カウント/インチ対応レシーバー収納:あり、横スクロール機能:あり機能静音:左ボタン、右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、デスクトップボタンインターフェースUSB1.1電池充電池ボタン数6ボタン通信可能距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ポート充電:USB Type-CBluetooth2台プロファイルHOP (HID over ATT Profile)電波周波数2.4Hz帯マルチペアリングあり接続先切替台数:3台※USB Aレシーバー
  • ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型 サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式ペン型

    サンワダイレクト
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    Bluetoothと2.4GHzワイヤレス接続に対応し、ノートパソコンやタブレットなど幅広いデバイスで使用できるペン型マウスです。ペンのように握れるスリム形状で長時間作業でも手首への負担を軽減し、狭いスペースや外出先でもスムーズに操作できます。戻る・進むボタンを搭載しているため、ブラウジングや資料閲覧時のページ移動を効率化できます。便利なペンクリップ付きでポケットやノートに挟んで持ち運べるため、テレワークや出張先でもすぐに使えます。コード不要のワイヤレス設計によりデスク周りをすっきり保ち、ビジネスから学習用途まで幅広く活躍します。レシーバー用にUSB-C変換アダプタを付属しており、USB-Cポートへの接続も可能です。充電式なので電池交換不要です。電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
    性能電池:約4.5材質ABS適合規格Bluetooth 5.1 Class2方式読み取り:光学センサー方式(ブルーLED)対応OSWindows 11・10、macOS 26・15・14・13、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~13、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth、2.4Hzワイヤレス対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応、または、USB AポートもしくはUSB Type-Cポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple acシリーズ ・iPad・iPhone、Chroe OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き対応レシーバー収納:あり機能静音:左ボタン、サイドボタン、ホイールボタンインターフェースUSB1.1電池充電池ボタン数5ボタン通信可能距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ポート充電:USB Type-CBluetooth1台プロファイルHID (Huan Interface Device Profile)電波周波数2.4Hz帯マルチペアリングなし接続先切替台数:2台※USB Aレシーバー
  • ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式

    サンワダイレクト
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    シンプルでかわいらしいアースカラーのBluetoothマウス。専用USBケーブルで手軽に充電できる充電式Bluetoothマウスなので電池交換の手間がなく繰り返し使えて経済的です。最大3台までペアリング可能でボタン操作によりパソコンやタブレットを簡単に切り替えてマルチデバイス環境でも効率よく作業できます。Windows Mac OS Android iPadOS iOSに対応し異なるOS間でも使用できるため在宅ワークや外出先でも幅広い機器で活躍します。Bluetooth Ver5.0規格に対応しBluetooth内蔵パソコンへレシーバー不要で接続できるためUSBポートを塞がずスマートに使えます。800・1200・1600カウントのDPI切替ボタンを搭載し用途に合わせてカーソルスピードを簡単に調整できるため資料作成から細かな作業まで快適です。LED表示で充電状態がひと目で分かり電源ON OFFスイッチ付きで不使用時の電池消耗を防ぎます。左右対称のシンプルなデザインで利き手を選ばず使いやすくオフィスや自宅学習などさまざまなシーンに自然に馴染みます。
    形状レシーバー:USB Aコネクタ適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2ボタン形状左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン方式読み取り:ブルーLED光学式対応OSWindows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS接続方式Bluetooth範囲通信:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m分解能800/1200/1600カウント/インチ通信可能距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルHOGP (HID Over GATT Profile)周波数帯域(GHz)2.402GHz~2.480GHz電波周波数2.4Hz帯マルチペアリングあり接続先切替台数:3台※Bluetoothインタフェース切換方式USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。
  • ハンディマウス Bluetooth/ワイヤレス サンワダイレクト

    ハンディマウス Bluetooth/ワイヤレス

    サンワダイレクト
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    手に握ってリラックスした状態でマウス操作ができるワイヤレスハンディマウスです。カーソルスティックを傾けることでカーソルを操作できます。左右ボタンとPageUp、PageDownが可能な上下ボタンに加え、5個のメディア操作ボタンを搭載しています。PowerPoint、Keynoteの操作ができるプレゼンモードを搭載し、ページ送り・戻しやブラックスクリーンなどの操作が可能です。再生/一時停止ボタンを押しながら上ボタンまたは下ボタンを押すとカーソルスピードの変更ができます。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 。Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。付属の充電用USBケーブルを使って繰り返し充電しながら使用できます。電池の消耗を防ぐON、OFFスイッチ付きです。
    材質ABS樹脂適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OSWindows11・ 10、macOS 26・15・14、iPadOS 26~16、iOS 26~16、Android 16~14、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth、2.4Hzワイヤレス対応機種Bluetooth5.0 HOP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple acシリーズ ・iPad・iPhone、Chroe OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800・1200・1600・2000カウント/インチ対応レシーバー収納:あり機能左ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタン、再生/一時停止ボタン、前ボタン、次ボタン、音量+ボタン、音量-ボタンインターフェースUSB1.1電池充電池ボタン数9ボタン通信可能距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2連続動作時間約75時間連続待機時間約2000時間ポート充電:USB Type-CBluetooth1台プロファイルHOP (HID over ATT Profile)電波周波数2.4Hz帯使用可能日数約62日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし接続先切替台数:2台※USB Aレシーバー
  • Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 レッド BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 レッド

    BUFFALO(バッファロー)
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    (1) Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち (2) BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる (3) 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載 (4) カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応
    仕様●分解能(解像度):1600dpi●同梱品:取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(付属の電池は動作確認用のため電池寿命が短い場合があります)●接続タイプ:無線Bluetooth ブルートゥース●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):62mm●本体色:レッド●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:BlueLED光学式●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:本体対応本体質量(g)61対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機インターフェースBluetooth(R)5.1ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
  • Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    (1) Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち (2) BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる (3) 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載 (4) カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応
    仕様●分解能(解像度):1600dpi●同梱品:取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(付属の電池は動作確認用のため電池寿命が短い場合があります)●接続タイプ:無線Bluetooth ブルートゥース●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):62mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:BlueLED光学式●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:本体対応本体質量(g)61対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機インターフェースBluetooth(R)5.1ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
  • HP 515 USB-C 超高速充電対応ワイヤレスマウス HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP 515 USB-C 超高速充電対応ワイヤレスマウス

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    NoteBookOption製品。HP 515 USB-C 超高速充電対応ワイヤレスマウス。
    電源充電式接続方式無線ボタン数4無線通信方式無線2.4GHz
  • HORUS ゲーミングマウス Mel Geek

    HORUS ゲーミングマウス

    Mel Geek
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    「テクノロジーと美学の融合」という信念を貫いた、プロ仕様の軽量eスポーツマウス。最新センサーPAW3950を搭載、トップクラスの性能を保持。50~30000DPI、50Gの加速度、750IPSのトラッキング速度、有線/無線ともに最大8000Hzのポーリングレートに対応。最新のMCUチップNRF54Lと独自のNullSync技術の組み合わせにより、1000Hz設定時で最大155時間の連続使用が可能。低消費電力でありながら、長時間にわたって安定した無線性能を実現しています。マウスの底面には「ホルスの目」をモチーフとしたデザインを、前面にはエアロダイナミクスを意識したフォルムを採用。ドングルにはルーブル美術館のピラミッドからインスピレーションを得たデザインを採用しています。中型(M)~やや大きめ(L)の手にフィットするよう設計。つまみ持ち・つかみ持ち・かぶせ持ちなど、様々な持ち方に対応。軽量設計で、マウスのトップが手のひらに自然にフィットする形状となっています。
  • 影-Ying- Forged Carbon Gaming Mouse KIBU

    影-Ying- Forged Carbon Gaming Mouse

    KIBU
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    世界初!超軽量化フォージドカーボン製ゲーミングマウス。カーボンファイバーをランダムに押詰めて成型。一台一台被りのない、あなただけのマウス。CNC削り出し加工を施し、圧縮成形することにより、穴あけ加工なしで~37gの超軽量化を実現。PixArt社の最新ゲーミングセンサー PAW3950HS搭載。最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度・性能を兼ね備えています。最大ポーリングレート8000Hzに対応(。2.4Ghz接続時)。入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。Omron Opticalsスイッチを搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく光学センサーによって作動。チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。
  • ワイヤレスゲーミングマウス 幻-Huan- KIBU

    ワイヤレスゲーミングマウス 幻-Huan-

    KIBU
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    表面穴抜きなし×ディスプレイ付き猫型ドングル、次世代のマグネシウム合金製ゲーミングマウス。厚さ0.5mmのマグネシウム合金採用。軽量(~48g)・薄型でありながら高強度を実現。PixArt社 PAW3950HS ゲーミングセンサーを搭載。最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度、性能を兼ね備えています。最大ポーリングレート8000Hz対応(2.4Ghz接続時)。入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。Omron Opticalsスイッチ搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく、光学センサーによって作動。チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。
  • ワイヤレスゲーミングマウス Beast Miao KIBU

    ワイヤレスゲーミングマウス Beast Miao

    KIBU
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    猫をモチーフにした可愛らしいデザイン。ミニマルでパワフル・フィンガーグリップ特化ゲーミングマウス。WLMOUSE初のマグネシウム合金製。高耐久・高剛性を実現しつつ、重量わずか~31gに抑えた超軽量モデル。PixArt社 PAW3950HS ゲーミングセンサーを搭載。最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度、性能を兼ね備えています。最大ポーリングレート8000Hz対応(。2.4Ghz接続時)。入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。Omron Opticalsスイッチ搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく光学センサーによって作動。チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。
  • ワイヤレスゲーミングマウス Beast G Mini KIBU

    ワイヤレスゲーミングマウス Beast G Mini

    KIBU
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。
  • ワイヤレスゲーミングマウス Beast G Medium KIBU

    ワイヤレスゲーミングマウス Beast G Medium

    KIBU
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。
  • ワイヤレスゲーミングマウス Beast G Max KIBU

    ワイヤレスゲーミングマウス Beast G Max

    KIBU
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。
  • ゲーミングマウス ?影 - Meiying - KIBU

    ゲーミングマウス ?影 - Meiying -

    KIBU
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    大人気マウスシリーズ『影-YING-』のマグネシウム合金バージョン。超軽量ゲーミングマウス。マウスのトップシェルに穴抜きのないマグネシウム合金を採用。高耐久・高剛性を実現、重量わずか約43gに抑えた超軽量設計。PixArt社 PAW3950HS ゲーミングセンサーを搭載。最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度、性能を兼ね備えています。最大ポーリングレート8000Hz対応(。2.4Ghz接続時)。入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。Omron Opticalsスイッチ搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく、光学センサーによって作動。チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。
  • ゲーミングマウス Infinity Mouse ANGRY MIAO

    ゲーミングマウス Infinity Mouse

    ANGRY MIAO
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    超軽量・無限バッテリー・高性能のワイヤレスゲーミングマウスの完成版。バッテリーはわずか1.2秒で簡単交換。電池切れの不安を打ち破り、ポーリングレート8Kでも使い放題!。高性能光学式センサーPAW3950搭載。ポーリングレート8000Hz・最大30000DPI解像度などトップレベルの性能を保持。高強度マグネシウム合金をシェルの素材として採用。大胆な穴抜きデザインをしていることでマウスの軽量化を実現しています。
  • ゲーミングマウス Infinity Mouse ANGRY MIAO

    ゲーミングマウス Infinity Mouse

    ANGRY MIAO
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    超軽量・無限バッテリー・高性能のワイヤレスゲーミングマウスの完成版。バッテリーはわずか1.2秒で簡単交換。電池切れの不安を打ち破り、ポーリングレート8Kでも使い放題!。高性能光学式センサーPAW3950搭載。ポーリングレート8000Hz・最大30000DPI解像度などトップレベルの性能を保持。高強度マグネシウム合金をシェルの素材として採用。大胆な穴抜きデザインでマウスの軽量化を実現しています。
  • ゲーミングマウス Beast G Mini -FEIRENZAI Limited edition- KIBU

    ゲーミングマウス Beast G Mini -FEIRENZAI Limited edition-

    KIBU
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。
  • ゲーミングマウス Beast G Medium -FEIRENZAI Limited edition- KIBU

    ゲーミングマウス Beast G Medium -FEIRENZAI Limited edition-

    KIBU
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。
  • ゲーミングマウス Beast G Max -FEIRENZAI Limited edition- KIBU

    ゲーミングマウス Beast G Max -FEIRENZAI Limited edition-

    KIBU
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。
  • Carbon X Epomaker

    Carbon X

    Epomaker
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    カーボンファイバー製軽量化デザインゲーミングマウス。Carbon Xは、軽量で強度に優れたカーボンファイバーをトップシェルに採用しており、さらに独特な触り心地を提供します。現在主流の最先端センサーPAW3950搭載しており、無線でのポーリングレートは最大8000Hzまで対応しております。また、パフォーマンスに優れていると評判のあるNordic社の52840MCU搭載することで、300mAhの小容量バッテリーでも長時間の使用が可能です。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応
    付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、マニュアル×1寸法(mm)62×118×40質量(g)50バッテリー容量(mAh)300
  • Infinity Mouse 玄武 Basalt Black ANGRY MIAO

    Infinity Mouse 玄武 Basalt Black

    ANGRY MIAO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超軽量・無限バッテリー・高性能のワイヤレスゲーミングマウスの完成版。バッテリー1.2秒簡単交換で電池切れの不安を打ち破り、ポーリングレート8Kでも使い放題!。ゲーミングマウスでは最高性能を引き出す代わりにバッテリーの消耗も激しくなります。また、充電を忘れることもあり、急に電池切れこともたまに発生します。Infinity Mouseではメーカー独自なバッテリー簡単交換システム搭載することで僅か1.2秒ほどでバッテリー交換ができて、作業やゲーム中で急に電池切れる心配もなくなります。高性能ハードウェア構成。Infinity Mouseは高性能光学式センサーPAW3950搭載しており、ポーリングレート8000Hz・最大30000DPI解像度などトップレベルの性能を持っています。頑丈且つ軽量化を実現しているシェル。強度強いマグネシウム合金製をシェルの素材として採用。さらに大胆な穴抜きデザインをしていることでマウスの軽量化を実現。
    その他【加速度】最大50G、【最大ポーリングレート】8000Hz質量(g)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×118×39接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)センサーPAW3950解像度50-30000dpiボタン数5バッテリー容量(mAh)340
  • Rapoo VT7 Max rapoo(ラプー)

    Rapoo VT7 Max

    rapoo(ラプー)
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    全形状プロゲーマー共同開発、オフィスマウス企業の本気!RAPOO VTシリーズ日本初上陸!トップクラスのハードウェアによる高性能軽量ワイヤレスゲーミングマウスシリーズ。慣れやすい、失敗しない形状。シリーズ一番人気形状、究極なフィット感。お手頃な価格で手に入ることができる高性能ワイヤレスゲーミングマウス。PAW3950センサー搭載・ポーリングレート8000Hz(対応可能レシーバー同梱)・フレームレート20000FPS・次世代MCUチップ[Nordic54L15]搭載と妥協のない高性能構成のゲーミングマウスを手の出しやすいお値段で提供。購入した方全員が満足していくと信じています。最大500時間超える驚異的なバッテリー持続時間。800mAhの大容量バッテリー搭載しており、さらにメーカー独自の[極客2.0]高性能なのに低消費電力で作動するPCBと組み合わることで、なんと1000Hzポーリングレートで約500時間連続で使用できて、8000Hzの場合も100時間ほど持ちます。RAPOOオプティカルスイッチ搭載。VTシリーズが搭載している1.2億回耐クリックを持つオプティカルスイッチではゲーミングマウスではよくあるチャタリングする問題を解決しており、さらにデバウンスタイムの押上・押下が別々に設定ができるというマウスでは珍しい機能を搭載しております。
    その他【加速度】最大50G、【最大ポーリングレート】8000Hz質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×127×40接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)センサーPAW3950Ultimate解像度10-45000dpiボタン数7バッテリー容量(mAh)800
  • Rapoo VT3 Max rapoo(ラプー)

    Rapoo VT3 Max

    rapoo(ラプー)
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    全形状プロゲーマー共同開発、オフィスマウス企業の本気!RAPOO VTシリーズ日本初上陸!トップクラスのハードウェアによる高性能軽量ワイヤレスゲーミングマウスシリーズ。慣れやすい、失敗しない形状。シリーズ一番人気形状、究極なフィット感。お手頃な価格で手に入ることができる高性能ワイヤレスゲーミングマウス。PAW3950センサー搭載・ポーリングレート8000Hz(対応可能レシーバー同梱)・フレームレート20000FPS・次世代MCUチップ[Nordic54L15]搭載と妥協のない高性能構成のゲーミングマウスを手の出しやすいお値段で提供。購入した方全員が満足していくと信じています。最大500時間超える驚異的なバッテリー持続時間。800mAhの大容量バッテリー搭載しており、さらにメーカー独自の[極客2.0]高性能なのに低消費電力で作動するPCBと組み合わることで、なんと1000Hzポーリングレートで約500時間連続で使用できて、8000Hzの場合も100時間ほど持ちます。RAPOOオプティカルスイッチ搭載。VTシリーズが搭載している1.2億回耐クリックを持つオプティカルスイッチではゲーミングマウスではよくあるチャタリングする問題を解決しており、さらにデバウンスタイムの押上・押下が別々に設定ができるというマウスでは珍しい機能を搭載しております。
    その他【加速度】最大50G、【最大ポーリングレート】8000Hz質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×126×42接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)センサーPAW3950Ultimate解像度10-45000dpiボタン数7バッテリー容量(mAh)800
  • Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth・無線両対応 高速スクロールホイール搭載マウス ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    4,398税込4,838
    1台
    8日以内出荷
    スクロールを効率化する高速スクロールに対応。チルトボタンで横スクロールに対応。静音仕様の左右ボタン、サイドボタン。静かな場所でもクリック音が気にならない仕様です。高い読取性能を持つBlue LEDセンサー搭載。接続切替を搭載したBluetooth5.0+無線2.4GHz両対応のワイヤレスモデル。左右対称デザインで利き手や持ち方を問いません。
    付属品取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大約980日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。●チルト有無:あり●ホイール有無:あり(高速スクロール対応)●静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン●電源スイッチ:あり●分解能DPI:1000/1600/2400/3200DPI質量(g)レシーバー:2、約80(電池含まず)使用温度範囲(℃)5~40規格Telec、Bluetooth(R)、VCCI Class B適合品電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レシーバー :約15×19×7センサーBlue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×39×108通信方式Bluetooth接続:FHSS、無線(レシーバー)接続:GFSKインターフェースBluetooth接続:Bluetooth(R)5.0、無線(レシーバー)接続:USB Type-A保証期間6か月間ボタン数5電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。プロファイルHID over GATT電波周波数2.4GHz帯使用湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
  • 無線静音 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ

    無線静音 3ボタン Blue LEDマウス

    ナカバヤシ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    利き手を選ばない左右対称形状。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度可変式800/1200/1600dpi。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
    用途丸みがあるから握りやすい付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W14xD19xH5/約2)単3アルカリ乾電池1本(お試し用)質量(g)約60(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60x102x37対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能可変式800/1200/1600dpi使用電源単3乾電池1本(マウス本体側)保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約182時間、電池交換の目安 約406日通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 無線充電スライド静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線充電スライド静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    閉じてコンパクト、開くと使いやすい。カフェや会議に。閉めるとポケットサイズに。ボタンをカバーする構造で持ち運び時の誤操作を防ぎます。開くと自動で電源オン。全長が109mmに伸びて使いやすい。電池不要。充電式内蔵電池。充電中も使用可能(充電中の操作にもレシーバーは必要です)。静音スイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。ポインター速度3段階切り替え。画面の大きさによって使い分けられます。レシーバーはカバーの裏側に収納できます。<ご使用上の注意>。輸送中に充電残量が減っている場合があります。初めてご使用になる場合は付属ケーブルで充電してご使用ください。底面の保護フィルムを剥がしてからご使用ください。
    用途コンパクトに変身!充電式スライド静音マウス付属品取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C to A、約50cm)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約51(レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A) ※製品本体の充電ポートはUSB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×74(収納)/109(展開)×29対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)。満充電まで約2時間。保証期間6ヶ月ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/ブラック ナカバヤシ

    高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/ブラック

    ナカバヤシ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。最大3台とペアリングできるマルチペアリング機能。底面のスライドスイッチで切替えられます。消費電力が少ないBluetooth5.0。<ご使用上の注意>。電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
    用途手首に優しい+高速スクロール本体質量(g)122(電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/ホワイト ナカバヤシ

    高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/ホワイト

    ナカバヤシ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。最大3台とペアリングできるマルチペアリング機能。底面のスライドスイッチで切替えられます。消費電力が少ないBluetooth5.0。<ご使用上の注意>。電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
    用途手首に優しい+高速スクロール本体質量(g)122(電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/グレー ナカバヤシ

    高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/グレー

    ナカバヤシ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。最大3台とペアリングできるマルチペアリング機能。底面のスライドスイッチで切替えられます。消費電力が少ないBluetooth5.0。<ご使用上の注意>。電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
    用途手首に優しい+高速スクロール本体質量(g)122(電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型 Bluetooth3ボタンBlueLEDマウス/ホワイト ナカバヤシ

    小型 Bluetooth3ボタンBlueLEDマウス/ホワイト

    ナカバヤシ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    ・持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。幅広ボタンで小型ながら使いやすい。・ポインタスピードは800dpiと1600dpの2モード切替式。・読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。・USB不要のBluetooth接続。・ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途軽くて小さい!付属品取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用)本体質量(g)約45(電池含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォンセンサーBlue LED光学式分解能800dpi/1600dpi 切替式使用電源単4アルカリ電池2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×82×33電池寿命連続動作時間約211時間、電池交換の目安約448日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)Bluetooth3.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
  • Burst II Pro Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Burst II Pro Black

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    8Kスペックの無線マウス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Burst II Pro White TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Burst II Pro White

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    8Kスペックの無線マウス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパッド Bluetooth サンワサプライ

    タッチパッド Bluetooth

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続対応のタッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。振動機能付きで直感的に操作ができます。7インチの大型タッチパッドでスムーズで快適な操作ができます。スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。汚れがつきにくい表面素材を使用しているため、サッと拭くだけで清潔な状態をキープ。毎日快適に使えます。
    セット内容タッチパッド、充電用ケーブルガンメタサイズLサイズ(7インチ)質量(g)約139適合規格Bluetooth 5.1 Class2ケーブル長(m)約0.6対応OSWindows 11・10コネクタ形状USB Type-Cコネクタ接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×120×10対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2連続動作時間約20時間連続待機時間約2000時間ポート充電ポート:USB Type-CプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし
  • 無線ミニエルゴ静音10ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線ミニエルゴ静音10ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンホワイト質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
  • 無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ

    無線 3ボタン Blue LEDマウス

    ナカバヤシ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池・電源を入れるだけで使用できます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。電池の入れ間違えにご注意ください。付属電池は動作確認用です。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    付属品単4アルカリ電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)質量(g)60 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサーBlue LED光学式分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式使用電源単4アルカリ電池2本電池寿命連続動作時間 約318時間、電池交換の目安 約595日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯

マウス』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤレスマウス