絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,437件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小ピッチコロコンフックエンド用 SUS(エスユーエス)

    小ピッチコロコンフックエンド用

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    小ピッチコロコンの端部に取付けるフックです。
    付属品STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステン)×2、セットスクリューくぼみ先M5X5(ステン)×2、小ピッチコロコンフックエンド×1材質アルミ押出材、(ナット・ボルト)ステンレス質量(g)48
  • 小ピッチコロコンフックS中間用 SUS(エスユーエス)

    小ピッチコロコンフックS中間用

    SUS(エスユーエス)
    727税込800
    1個
    9日以内出荷
    用途グリーンフレームSをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。付属品小ピッチコロコンフックSエンド用STナットSS(M5)×2、六 角 穴 付 ボルトM5×8×2、セットスクリューM4×8×1材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)28
  • 小ピッチコロコンフックSエンド用 SUS(エスユーエス)

    小ピッチコロコンフックSエンド用

    SUS(エスユーエス)
    523税込575
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームS用の小ピッチコロコンフックです。
    付属品小ピッチコロコンフックSエンド用STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8×2、セットスクリューM4×10×1材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)33
  • 小ピッチコロコンフック SUS(エスユーエス)

    小ピッチコロコンフック

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    用途グリーンフレームをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。付属品STナットSS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステン)×2、セットスクリューくぼみ先M5X5(ステン)×2、小ピッチコロコンフックエンド×1材質アルミ押出材、(ナット・ボルト)ステンレス質量(g)48
  • 小ピッチコロコン SUS(エスユーエス)

    小ピッチコロコン

    SUS(エスユーエス)
    4,392税込4,831
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ホイールのピッチが15mmの小型ワークに対応するコロコンです。
    材質(フレーム部)アルミ押出し材、(ホイール部)ABS
  • 支柱キット SUS(エスユーエス)

    支柱キット

    SUS(エスユーエス)
    1,116税込1,228
    1セット
    9日以内出荷
    高さ(mm)1100
  • 金属キャップL SUS(エスユーエス)

    金属キャップL

    SUS(エスユーエス)
    673税込740
    1個
    9日以内出荷
    アルミ製キャップです。 ボルトを締め付けるとゴムが拡張し固定する方式のため強固に取付できます。
    材質アルミダイカスト
  • 引張りバネ用ポストM6(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネ用ポストM6(単品)

    SUS(エスユーエス)
    589税込648
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番827-9296材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄質量(g)16
  • 引張りバネH-M(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネH-M(単品)

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9309材質SWP-A質量(g)29タイプ重荷重用寸法L(mm)73線径(Φmm)1.6寸法D(Φmm)16最大荷重(N)51.83最大伸長(mm)54寸法l1(mm)54ばね定数(N/mm)0.782初張力(N)9.6
  • 引張りバネH-L(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネH-L(単品)

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番827-9310材質SWP-A質量(g)62タイプ重荷重用寸法L(mm)100線径(Φmm)1.8寸法D(Φmm)16最大荷重(N)73.9最大伸長(mm)64寸法l1(mm)73.9ばね定数(N/mm)0.91初張力(N)15.8
  • ワイヤーカッター&スエージャー SUS(エスユーエス)

    ワイヤーカッター&スエージャー

    SUS(エスユーエス)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ワイヤーの切断及びスリーブの圧着が行えます。 対応ワイヤーサイズ圧着:Φ1.5、2、2.5、2.8、3、3.5切断:Φ3.mmまで
    質量(kg)1.2
  • ローラーガイドフレームCW付端面キャップセット SUS(エスユーエス)

    ローラーガイドフレームCW付端面キャップセット

    SUS(エスユーエス)
    779税込857
    1個
    9日以内出荷
    材質軟質エンビ質量(g)10
  • リークプレート(50コ/パック) SUS(エスユーエス)

    リークプレート(50コ/パック)

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    導電領域の性能を確保したい場合、フレームとコネクタの間に挟みこんで使用します。
    材質ステンレス質量(g)0.2
  • マルチコネクタアウター型SW SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型SW

    SUS(エスユーエス)
    315税込347
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームSW用の連結コネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)39
  • マルチコネクタアウター型GM SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型GM

    SUS(エスユーエス)
    733税込806
    1個
    9日以内出荷
    モーメント荷重の強度をUPしたコネクタです。
    質量(g)311
  • ボードレベラーキット SUS(エスユーエス)

    ボードレベラーキット

    SUS(エスユーエス)
    20,790税込22,869
    1セット
    9日以内出荷
    セル生産の作業者交替時に、工具なしで簡単に作業ボードの高さを変更できます。
    質量(g)4580
  • ボードホルダGアウター用 SUS(エスユーエス)

    ボードホルダGアウター用

    SUS(エスユーエス)
    230税込253
    1個
    9日以内出荷
    作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 ボードの取付方法・ボード・パネルの寸法目安。
    材質アルミ押出材質量(g)21
  • ボードホルダ L SUS(エスユーエス)

    ボードホルダ L

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    ステップの天板などを取り付けるためのパネル固定パーツです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)94
  • フロアーロック FL-200 SUS(エスユーエス)

    フロアーロック FL-200

    SUS(エスユーエス)
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能なロックです。
    質量(kg)1.67耐荷重(N)3500
  • フロアーロック FL-150 SUS(エスユーエス)

    フロアーロック FL-150

    SUS(エスユーエス)
    7,139税込7,853
    1個
    9日以内出荷
    フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能なロックです。
    質量(kg)1.64耐荷重(N)3000
  • フレームキャスターGΦ125 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターGΦ125

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチールゴム適合スパナ21
  • フリーコネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタインナー型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)98タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • フリーコネクタアウター型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタアウター型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    956税込1,052
    1個
    9日以内出荷
    フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)123タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • フラットケーブルカバー SUS(エスユーエス)

    フラットケーブルカバー

    SUS(エスユーエス)
    459税込505
    1個
    9日以内出荷
    Φ2.5の4芯フラットケーブルを収納できるパーツです。 上部がGFツメ形状になっていますので、積重ねてご使用いただけます。
    材質ポリプロピレン質量(g)1.18
  • フットコネクタ M16G 導電 SUS(エスユーエス)

    フットコネクタ M16G 導電

    SUS(エスユーエス)
    379税込417
    1個
    9日以内出荷
    用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質導電ポリプロピレン(導電)質量(g)76タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
  • ヒンジコネクタ100 SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタ100

    SUS(エスユーエス)
    692税込761
    1個
    当日出荷
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)78
  • ピラージョイントB【上用】 SUS(エスユーエス)

    ピラージョイントB【上用】

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    9日以内出荷
    ピラージョイントABをグリーンフレームSの両端に差込グリーンフレームLスロットとの溝部に合わせてひねることで連結します。
    トラスコ品番827-9291材質ナイロン質量(g)5.6
  • ピラージョイントA【下用】 SUS(エスユーエス)

    ピラージョイントA【下用】

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1個
    9日以内出荷
    ピラージョイントABをグリーンフレームSの両端に差込グリーンフレームLスロットとの溝部に合わせてひねることで連結します。
    トラスコ品番827-9290材質ナイロン質量(g)5.6
  • ネジ軸Φ100キャスターM16 SUS(エスユーエス)

    ネジ軸Φ100キャスターM16

    SUS(エスユーエス)
    1,099税込1,209
    1個
    9日以内出荷
    フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチール適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)600
  • ネームプレート カバー定尺 L=1550 SUS(エスユーエス)

    ネームプレート カバー定尺 L=1550

    SUS(エスユーエス)
    1,765税込1,942
    1個
    9日以内出荷
    フレームの凸部にカチっと取り付けるタイプのネームプレートです。
    材質(ネームプレート)ポリプロピレン、(ネームプレートカバー)ABS質量(g)59
  • スロットローラL40ライト SUS(エスユーエス)

    スロットローラL40ライト

    SUS(エスユーエス)
    946税込1,041
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームLスロットやSFフレームのLスロットの溝をレールとして利用するローラーです。
    材質(本体部)ナイロン6、(ベアリング・軸受け部)鋼、(スペーサー部)アルミ押出材質量(g)59
  • スライダコネクタ SUS(エスユーエス)

    スライダコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    9日以内出荷
    用途コロコンを下から支える補強フレームの連結用。材質アルミ押出材質量(g)51タイプスライダコネクタM4用STナットSM4(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトフランジ付M4×30×1、スライダ取付パーツ×1
  • スタビーレンチ 5mm SUS(エスユーエス)

    スタビーレンチ 5mm

    SUS(エスユーエス)
    593税込652
    1個
    9日以内出荷
    狭い場所用のレンチです。
  • コロコンワイドフックB(導電) SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドフックB(導電)

    SUS(エスユーエス)
    808税込889
    1個
    9日以内出荷
    コロコンワイドフックBの導電タイプです。
    質量(g)346
  • コロコンワイドフックA(導電) SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドフックA(導電)

    SUS(エスユーエス)
    718税込790
    1個
    9日以内出荷
    コロコンワイドフックAの導電タイプです。
    質量(g)308
  • コロコン 導電 SUS(エスユーエス)

    コロコン 導電

    SUS(エスユーエス)
    3,291税込3,620
    1個
    9日以内出荷
    コロコン3620P50の導電タイプです。
    材質(フレーム部)鉄、(ホイール部)導電ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
  • クロスコネクタ グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタ グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    595税込655
    1個
    当日出荷
    フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)68タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • カーブコロコントリプル SUS(エスユーエス)

    カーブコロコントリプル

    SUS(エスユーエス)
    626税込689
    1個
    9日以内出荷
    モジュールを連結することで、曲がるコロコンを構成することができます。 取り付けは、GF-N(28mmタイプ)コネクタ・マルチコネクタインナー型S(GFJ-B66)、また側面のSSスロットを利用して固定できます。
    材質(金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
  • カーブコロコンシングル SUS(エスユーエス)

    カーブコロコンシングル

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    9日以内出荷
    カーブコロコンのコロが一つのタイプです。
    用途カーブのつなぎ、長さの調整などでご使用ください。材質(金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
  • カーブコロコンジョイント SUS(エスユーエス)

    カーブコロコンジョイント

    SUS(エスユーエス)
    276税込304
    1個
    9日以内出荷
    カーブコロコンを連結するためのジョイントです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト)鉄

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品