絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,082)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(120)
- イマオコーポレーション(95)
- TAKIGEN(タキゲン)(89)
- ヤマト(機構部品)(47)
- 青木精密工業(44)
- エスコ(40)
- TRUSCO(33)
- ACE(エース)(18)
- 東野精機(17)
- RS PRO(14)
- 廣杉計器(12)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- 未来工業(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミフレーム System30 用アジャストブロック
青木精密工業¥269~税込¥296~1個5日以内出荷パネル固定用。溝に入れて回してセットします。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質強化プラスチック色白色質量(g)10
アルミフレーム System30 用フレックス金具
青木精密工業¥259税込¥2851個5日以内出荷組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M6X20 ナットJ3N6適合【部品例】System30フレーム共通、 ザグリ:Φ15深12(KZ15)材質ダイキャスト(本体)色シルバー質量(g)10表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System30 用セット金具
青木精密工業¥139~税込¥153~1個5日以内出荷基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M6X15適合【部品例】System30フレーム共通、 端面タップ:M6深12(KM612) キリ穴:Φ6(KH60)色シルバー質量(g)9
アルミフレーム System20 用端面キャップ
青木精密工業¥109~税込¥120~1個5日以内出荷フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)3色黒色
アルミフレーム System20 用プレートクランプ
青木精密工業¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通材質硬質塩ビ色ライトグレー定尺(m)2
アルミフレーム System20 用スチールフットブラケット
青木精密工業(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール色シルバー表面処理ユニクロ
アルミフレーム System20 用レベリングフット
青木精密工業¥259~税込¥285~1個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール色シルバー表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System20 用抜差蝶番
青木精密工業¥519~税込¥571~1個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2N4、J2M4S、J2NE、J2NR、J2NH材質スチール色シルバー質量(g)15表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System20 用ヒンジ
青木精密工業¥619税込¥6811個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2N4、J2M4S、J2NE、J2NR、J2NH材質スチール色シルバー質量(g)30表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System20 用溝カバー
青木精密工業¥289税込¥3181個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通材質ポリエチレン色ライトグレー定尺(m)2.5
アルミフレーム System20 用アジャストブロック
青木精密工業¥259~税込¥285~1個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通材質強化プラスチック色白色質量(g)3
アルミフレーム System20 用フレックス金具
青木精密工業¥319税込¥3511個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M4X15、ナットJ2N4適合【部品例】System20フレーム共通、 ザグリ:Φ12深8.5(KZ12)材質ダイキャスト(本体)色シルバー質量(g)7表面処理三価ユニクロメッキ
TSF30用アジャスタキャスタープレート
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002もしくはTSFNES6)、アジャスタ、キャスター(M12仕様)は別売りです。トラスコ品番161-3492適合機種TSF30材質スチール(SS400)厚さ(mm)6質量(g)440T溝幅8mm適合ボルト六角穴付きボルト
レベリングフットベース (H10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷材質(本体)スチール製質量(g)1133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷材質(本体)スチール製質量(g)708表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
item レベリングパッド60
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷パッドは7°まで傾きます。質量(g)193寸法A(mm)120寸法D(mm)19寸法E(mm)M12×1.75寸法B(mm)97寸法C(mm)最大100、最小35材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ許容荷重(N)5000材質(パッド)亜鉛ダイキャスト表面処理(パッド)塗装
item レベリングパッド20
イマオコーポレーション¥519税込¥5711個5日以内出荷質量(g)7材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ許容荷重(N)750材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
25mmアルミフレーム用補強金物
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質アルミ製(アルマイト仕上げ)2018年トラスコ掲載ページ2 0379
棚受け12mm
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷棚板を置くための受け金具です。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7308材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)21摘要12mmパネル用高さ(mm)12質量(g)1072018年トラスコ掲載ページ2 0377
着脱パネルアダプタ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷M5ネジが止められる溝があるアダプタで、任意の位置でネジが止められます。外付けでパネルが取り付け可能です。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7314材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)22高さ(mm)1質量(g)2562018年トラスコ掲載ページ2 0377
5mmパネルアダプタA
TRUSCO¥829税込¥9121個当日出荷パネルを挟むための、アダプタです。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7311材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)21摘要5mmパネル用高さ(mm)5質量(g)126取付場所センター2018年トラスコ掲載ページ2 0377
3mmパネルアダプタA
TRUSCO¥829税込¥9121個当日出荷パネルを挟むための、アダプタです。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7310材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)21摘要3mmパネル用高さ(mm)12質量(g)125取付場所センター2018年トラスコ掲載ページ2 0377
5mmパネルアダプタB
TRUSCO¥829税込¥9121個当日出荷パネルを挟むための、アダプタです。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7312材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)21摘要5mmパネル用高さ(mm)5質量(g)136取付場所端面2018年トラスコ掲載ページ2 0377
10mmパネルアダプタB
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パネルを挟むための、アダプタです。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。10mmパネル用仕様使用パネル例:コンパネ(12mm)、アルミ板(13mm)、段プラ、アクリル板適合25角溝ありフレーム用トラスコ品番856-7313材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)22高さ(mm)10質量(g)2042018年トラスコ掲載ページ2 0377
重量用リニアローラーレール LAN型 レール
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から10日以内出荷レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。キャリッジは予圧調整機能付きです。材質鋼
ステンレス コーナーバンパー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,012税込¥1,1131個4日以内出荷コンテナ同士の衝撃による破損を防ぎます。用途コンテナ材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ酸洗処理タキゲンコード62806
重量用スライドレール(L1=711.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥33,168税込¥36,4851個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)6600寸法L1(mm)711.2寸法S(mm)732寸法N(mm)15寸法P1(mm)679.4寸法P2(mm)555.6寸法P3(mm)339.7許容荷重(N)1989表面仕上げ生地タキゲンコード23079
重量用スライドレール(L1=558.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥24,735税込¥27,2091個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)5100寸法L1(mm)558.8寸法S(mm)580寸法N(mm)15寸法P1(mm)527寸法P2(mm)403.2寸法P3(mm)263.5許容荷重(N)2107表面仕上げ生地タキゲンコード23076
重量用スライドレール(L1=508)
TAKIGEN(タキゲン)¥23,049税込¥25,3541個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)4580寸法L1(mm)508寸法S(mm)529寸法N(mm)15寸法P1(mm)476.2寸法P2(mm)352.4寸法P3(mm)238.1許容荷重(N)2107表面仕上げ生地タキゲンコード23075
重量用スライドレール(L1=406.4)
TAKIGEN(タキゲン)¥19,676税込¥21,6441個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)3790寸法L1(mm)406.4寸法S(mm)428寸法N(mm)12寸法P1(mm)374.6寸法P2(mm)250.8寸法P3(mm)-許容荷重(N)2058表面仕上げ生地タキゲンコード23073
重量用スライドレール(L1=304.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥16,865税込¥18,5521個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)3020寸法L1(mm)304.8寸法S(mm)326寸法N(mm)12寸法P1(mm)273寸法P2(mm)149.2寸法P3(mm)-許容荷重(N)2028表面仕上げ生地タキゲンコード23071
ストッパー付スライドレール(L660.4)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)662許容荷重(N)412表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22948
ストッパー付スライドレール(L558.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)560許容荷重(N)441表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22946
ストッパー付スライドレール(L457.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)455許容荷重(N)422表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22944
ステンレス スライドレール(L304.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,144税込¥3,4581個当日出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)590許容荷重(N)431タキゲンコード21480
ステンレス スライドレール(L711.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,215税込¥5,7371個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)412タキゲンコード809300
ステンレス スライドレール(L558.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,043税込¥4,4471個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)441タキゲンコード809299
重量用スライドレール(L711.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥13,333税込¥14,6661個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6950許容荷重(N)1656表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23088
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット