絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,653件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサートガイド SUS(エスユーエス)

    インサートガイド

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    ガイドフレームすべり(GFF-047)の端部に挿入し、ワークの受け入れをスムーズにします。 抜け防止用にネジ固定も可能です。
    適合グリーンフレームN材質POM質量(g)18シリーズGF
  • フレームガードS L=2000 ブルー SUS(エスユーエス)

    フレームガードS L=2000 ブルー

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1個
    9日以内出荷
    フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
    適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
  • フレームガードS L=2000 レッド SUS(エスユーエス)

    フレームガードS L=2000 レッド

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1個
    9日以内出荷
    フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
    適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン質量(g)21/mシリーズGF
  • M24 ツインナット エスコ

    M24 ツインナット

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    締め付け部まで一気にナットを通せます
    材質焼入鋼寸法(mm)D1:45、M:30、S:36
  • M16 ツインナット エスコ

    M16 ツインナット

    エスコ
    7,640税込8,404
    1個
    翌日出荷
    締め付け部まで一気にナットを通せます
    材質焼入鋼寸法(mm)D1:31、M:21、S:24
  • M12 ツインナット エスコ

    M12 ツインナット

    エスコ
    6,450税込7,095
    1個
    翌日出荷
    締め付け部まで一気にナットを通せます
    材質焼入鋼寸法(mm)D1:25、M:16、S:19
  • M 8 ツインナット エスコ

    M 8 ツインナット

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    締め付け部まで一気にナットを通せます
    材質焼入鋼寸法(mm)D1:18、M:12、S:13
  • M 6 ツインナット エスコ

    M 6 ツインナット

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    締め付け部まで一気にナットを通せます
    材質焼入鋼寸法(mm)D1:14、M:9、S:10
  • ケーブルクランプ 東野精機

    ケーブルクランプ

    東野精機
    11,980税込13,178
    1袋
    当日出荷
  • ベースプレート 東野精機

    ベースプレート

    東野精機
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • パネルクランプ 東野精機

    パネルクランプ

    東野精機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • T型補強金具 東野精機

    T型補強金具

    東野精機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • L型補強金具 東野精機

    L型補強金具

    東野精機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • キャスター 東野精機

    キャスター

    東野精機
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 連結バー 東野精機

    連結バー

    東野精機
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 連結プレート(ゲタ有り) 東野精機

    連結プレート(ゲタ有り)

    東野精機
    729税込802
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 連結プレート(ゲタ無し) 東野精機

    連結プレート(ゲタ無し)

    東野精機
    709税込780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 金網クランプホルダー 東野精機

    金網クランプホルダー

    東野精機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
  • ドア取手 東野精機

    ドア取手

    東野精機
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
  • ドアヒンジ 東野精機

    ドアヒンジ

    東野精機
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • アルミフレーム System50 用端面キャップ 青木精密工業

    アルミフレーム System50 用端面キャップ

    青木精密工業
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)4黒色
  • アルミフレーム System40 用端面キャップ 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用端面キャップ

    青木精密工業
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)4黒色
  • アルミフレーム System50 用スチールフットブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System50 用スチールフットブラケット

    青木精密工業
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等仕様フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825材質スチールシルバー表面処理三価ユニクロメッキ推奨取付ボルトC0825
  • アルミフレーム System40 用プレートクランプ 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用プレートクランプ

    青木精密工業
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    パネル取付用アタッチメント。t=3~5mmのアクリルパネルを加工無しで簡単に隙間無く取付が出来ます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質硬質塩ビライトグレー定尺(m)2
  • アルミフレーム System40 用グリップ 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用グリップ

    青木精密工業
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM8X20(C0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質強化プラスチック黒色質量(g)45
  • アルミフレーム System40 用スチールフートブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用スチールフートブラケット

    青木精密工業
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等仕様ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。 フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825材質スチールシルバー表面処理ユニクロ推奨取付ボルトC0825
  • アルミフレーム System40 用レベリングフット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用レベリングフット

    青木精密工業
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    架台及び作業台等の水平出し用。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチールシルバー表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System40 用抜差蝶番 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用抜差蝶番

    青木精密工業
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等黒色
  • アルミフレーム System40 用ヒンジ 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用ヒンジ

    青木精密工業
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途扉用ヒンジ材質スチールシルバー表面処理三価ユニクロメッキ推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
  • アルミフレーム System40 用アジャストブロック 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用アジャストブロック

    青木精密工業
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    パネル固定用。溝に入れて回してセットします。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質強化プラスチック白色質量(g)15
  • アルミフレーム System40 用直角ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用直角ナット

    青木精密工業
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    フレームの直角接続用。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品フォローセットボルト M6X10適合【部品例】System40フレーム共通材質ダイキャスト(本体)シルバー質量(g)64表面処理亜鉛メッキ
  • アルミフレーム System40 用Tボルト 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用Tボルト

    青木精密工業
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    溝の途中から挿入できますのでアングルブラケットJ4ARN、J4ARWNとセットでお使いになることでフレームの組立が簡単に行えます。Tボルトからアースをとる事ができます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質S10Cシルバー質量(g)12表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System40 用フレックス金具 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用フレックス金具

    青木精密工業
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M8X28 ナットJ4N8適合【部品例】System40フレーム共通、 ザグリ:Φ20深16(KZ20)材質ダイキャスト(本体)シルバー質量(g)40表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System40 用セット金具 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用セット金具

    青木精密工業
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M8X20適合【部品例】System40フレーム共通、 端面タップ:M8深16(KM816) キリ穴:Φ7(KH70)材質スチール(クリップ)シルバー質量(g)20表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System50 青木精密工業

    アルミフレーム System50

    青木精密工業
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6063SS-T5梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理
  • アルミフレーム System30 用端面キャップ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用端面キャップ

    青木精密工業
    98税込108
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)3
  • アルミフレーム System30 用パネル押さえ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用パネル押さえ

    青木精密工業
    339税込373
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途パネルフレーム使用時のパネルのガタどめ。適合【部品例】F36M、F35MNS材質ポリエチレンライトグレー定尺(m)2.5
  • アルミフレーム System30 用プレートクランプ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用プレートクランプ

    青木精密工業
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    パネル取付用アタッチメント。t=3~5mmのアクリルパネルを加工無しで簡単に隙間無く取付が出来ます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質硬質塩ビライトグレー定尺(m)2
  • アルミフレーム System30 用レベリングフット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用レベリングフット

    青木精密工業
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    架台及び作業台等の水平出し用。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチールシルバー表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System30 用溝スキマフサギ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用溝スキマフサギ

    青木精密工業
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    3mm以下のフレーム面の隙間を塞ぐのにご利用ください。全ての30系フレームに使用できます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質ポリエチレンライトグレー定尺(m)2.5

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品