絞り込み
寸法(mm)
  • 16×22(1)
  • 18×18(2)
  • 18×24(1)
  • 18×32(1)
  • 19×23(1)
  • 20×26(1)
  • 22×22(2)
  • 22×24(2)
  • 22×26(1)
  • 22×32(1)
  • 22×40(1)
  • 24×24(2)
  • 24×32(1)
  • 24×36(1)
  • 24×40(1)
  • 24×45(1)
  • 24×50(1)
  • 24×55(1)
  • 24×60(2)
  • 26×76(12)
厚さ(mm)
  • 0.12~0.17(4)
  • 0.13~0.17(3)
  • 0.4~0.6(1)
  • 0.8~1.0(8)
  • 0.9~1.2(10)
  • 1.0~1.2(9)
  • 1.2~1.5(7)
ブランド
  • 松浪硝子
  • ナリカ(95)
  • ケニス(45)
  • アズワン(37)
  • 三商(29)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • TRUSCO(11)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • レオナ(10)
  • Kartell(カルテル)(9)
  • 松浪硝子工業(9)
  • 武藤化学(7)
  • サクラファインテック(6)
  • サカセ化学工業(4)
  • WATSON(3)
  • トスカバノック(3)
  • 松吉医科器械(3)
  • 宮川科学資材(3)
  • Nikon(ニコン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドグラス 松浪硝子

    スライドグラス

    松浪硝子(12件のレビュー)
    639税込703
    1箱(100枚)
    当日出荷
    寸法(mm)26×76平面度(mm)-アッベ数-
  • カバーグラス 正方形 (トロフィー) 松浪硝子

    カバーグラス 正方形 (トロフィー)

    松浪硝子(20件のレビュー)
    278税込306
    1箱(100枚)
    当日出荷
    一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
    TGK品番863-14-02-61厚さ(mm)0.12~0.17寸法(mm)18×18屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
  • 角カバーグラス 正方形 No.1 松浪硝子

    角カバーグラス 正方形 No.1

    松浪硝子(4件のレビュー)
    399税込439
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
    厚さ(mm)0.13~0.17屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
  • 大型スライドグラス 松浪硝子

    大型スライドグラス

    松浪硝子(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(50枚)
    当日出荷
    大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
    入数(枚)50寸法(mm)52×76フロストなし平面度(mm)-アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×52mm
  • フロストスライドグラス 松浪硝子

    フロストスライドグラス

    松浪硝子(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
    寸法(mm)26×76フロストあり寸法(フロスト部)(mm)15×26屈折率Ne=1.521平面度(mm)-アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
  • カバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子

    カバーグラス 長方形 No.1

    松浪硝子(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
    材質硼珪酸ガラス無色透明屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)厚さ(mm)0.12~0.17アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
  • NEOカバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子

    NEOカバーグラス 長方形 No.1

    松浪硝子(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(200枚)
    当日出荷
    スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。
    材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17無色透明表面処理くっつき防止の特殊コーティング屈折率Ne=1.5255(±0.0015)平面度(mm)0.010以下アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
  • プレクリン スライドグラス 松浪硝子

    プレクリン スライドグラス

    松浪硝子
    1,098税込1,208
    1箱(100枚)
    当日出荷
    フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
    寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済み材質水板ガラス
  • カバーグラス 丸型 No.1 松浪硝子

    カバーグラス 丸型 No.1

    松浪硝子(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.12~0.17材質硼珪酸ガラス屈折率Ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2入数(枚)100
  • 鉱物用スライドグラス 松浪硝子

    鉱物用スライドグラス

    松浪硝子(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
    寸法(mm)28×48仕様寸法:28×48mm
  • MAS コートスライドグラス(フロスト) 松浪硝子

    MAS コートスライドグラス(フロスト)

    松浪硝子
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
    寸法(長さL×幅W)(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
  • ファインフロスト スライドグラス 松浪硝子

    ファインフロスト スライドグラス

    松浪硝子
    1,598税込1,758
    1式(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。 キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。 フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
  • ヘモカバーグラス 松浪硝子

    ヘモカバーグラス

    松浪硝子(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(25枚)
    当日出荷
    無色透明。平面度は0.002mm以下です。血液塗抹用にも広く使用されています。
    厚さ(mm)0.5±0.1入数(枚)25
  • 標本用封入剤 MGK-S 松浪硝子

    標本用封入剤 MGK-S

    松浪硝子(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
    濃度(%)59主成分ポリスチレン比重0.95粘度(mPa・s)220屈折率1.545
  • 界線スライドグラス  エッチング加工品 松浪硝子

    界線スライドグラス エッチング加工品

    松浪硝子(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
    寸法(mm)76×26仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm)厚さ(mm)1.0~1.2
  • 標本用封入剤 NEW M・X 松浪硝子

    標本用封入剤 NEW M・X

    松浪硝子(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
    濃度(%)45粘度(mPa・s)590主成分ポリスチレン比重0.95屈折率1.545
  • カバーグラス 松浪硝子

    カバーグラス

    松浪硝子
    2,498税込2,748
    1セット(200枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
    厚さ(mm)0.13~0.17
  • カバーグラス 松浪硝子

    カバーグラス

    松浪硝子
    2,098税込2,308
    1セット(200枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)0.13~0.17
  • APSコートスライドグラス 松浪硝子

    APSコートスライドグラス

    松浪硝子(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。 また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。
    寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
  • 剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA) 松浪硝子

    剥離防止コートスライドグラス(MAS-GP typeA)

    松浪硝子
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた親水性により、病理組織染色や免疫染色における組織切片の剥離を防止します。 平面性・透過率が良好で、自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。
    材質ファインガラス(ソーダガラスをもとに光学特性を改善したガラス)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
  • スミアー 松浪硝子

    スミアー

    松浪硝子
    899税込989
    1セット(10枚)
    当日出荷
    血液塗抹用スライドグラスです。両端とも塗抹することができますので便利です。両端巾22mmで持ち易いので、安定した塗沫角度にひけます。
    寸法(mm)60×24厚さ(mm)0.9~1.2
  • NEO白研磨スライドグラス(ベーシックフロストホワイト蛍光顕微鏡用) 松浪硝子

    NEO白研磨スライドグラス(ベーシックフロストホワイト蛍光顕微鏡用)

    松浪硝子
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷
    蛍光顕微鏡用のスライドグラスです。 加工精度、強度、洗浄度を高め自発蛍光が少なく、紫外線透過率にも優れております。
    材質白板ガラス
  • NEO 白縁磨スライドグラス 松浪硝子

    NEO 白縁磨スライドグラス

    松浪硝子
    4,298税込4,728
    1箱(100枚)
    当日出荷
    蛍光顕微鏡用スライドグラスです。
    入数(枚)100仕様寸法:76×26mm材質白板ガラス
  • MAS コート スライドグラス 松浪硝子

    MAS コート スライドグラス

    松浪硝子
    2,598税込2,858
    1セット(100枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    親水性を有し、組織切片の伸展が容易。接着力が強く剥離が少ない。耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。価格は従来品と据え置き。
    長さL×幅W(cm)7.6×2.6
  • 界線スライドグラス 松浪硝子

    界線スライドグラス

    松浪硝子
    19,980税込21,978
    1ケース(100本)ほか
    当日出荷
    水質検査、花粉量測定用に便利。界線は1mm間隔でシルバーステン印刷しています。
    寸法(mm)76×26
  • 標本用封入剤(マルチマウント) 松浪硝子

    標本用封入剤(マルチマウント)

    松浪硝子
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    キシレンのみならず、アルカン系・リモネン系の代替キシレンにも対応。速乾性にも優れています。 細胞転写標本の作製にも適しています。
    無色透明
  • シランコートスライドグラス 松浪硝子

    シランコートスライドグラス

    松浪硝子
    3,188税込3,507
    1箱(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
  • MASコートスライドG 松浪硝子

    MASコートスライドG

    松浪硝子(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    独自開発の高性能シランコート製品で、親水性と接着力が向上しました。剥離の発生が多い、免疫組織化学・in situ Hybridization等にご使用いただけます。
    厚さ(mm)0.9~1.2入数(枚)100寸法(mm)76×26
  • シランコートスライドグラス 白縁磨フロスト 松浪硝子

    シランコートスライドグラス 白縁磨フロスト

    松浪硝子
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    APS(アミノシラン)コートにより、切片の剥離防止効果に優れています。 各種処理過程で耐性があり、病理・細胞診から免疫組織化学まで広く利用できます。
    材質白板ガラス
  • シリコンコートスライドグラス 松浪硝子

    シリコンコートスライドグラス

    松浪硝子
    4,898税込5,388
    1セット(100枚)
    当日出荷
    各種の抗原抗体反応に最適です。
    寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.8~1.0規格白縁磨シリコン No.1
  • プレートステイン 松浪硝子

    プレートステイン

    松浪硝子
    28,980税込31,878
    1個
    33日以内出荷
    免疫組織化学における抗原抗体反応や発色を効果的・経済的に行うことができる、反応容器セットです。
    セット内容プレートステインAタイプ(145×72mm)2枚、プレートステイン用スライドホルダー2枚、プレートステイン用洗浄パッド2枚、湿潤箱
顕微鏡周辺用品