絞り込み
寸法(mm)
  • 22×24(1)
  • 25×75(2)
  • 25×76(1)
  • 26×76(1)
  • 28×48(1)
厚さ(mm)
  • 1.0(1)
  • 1.0~1.2(2)
ブランド
  • ケニス
  • 武藤化学(316)
  • ナリカ(95)
  • 松浪硝子(78)
  • アズワン(59)
  • TGK(東京硝子器械)(40)
  • 三商(29)
  • 松浪硝子工業(21)
  • Thermo Fisher Scientific(14)
  • Kartell(カルテル)(12)
  • TRUSCO(11)
  • レオナ(10)
  • サクラファインテック(6)
  • 日本医理器材(6)
  • サカセ化学工業(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • 八洲光学工業(4)
  • Simport(4)
  • 大社メディコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドメイラー(郵送用スライドケース) ケニス

    スライドメイラー(郵送用スライドケース)

    ケニス(2件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    スライドグラスを収納可能なプラスチック製のスライドケースです。 標準サイズ(76×26mm)のスライドグラスが収納できます。
  • ホールスライドグラス1穴(50枚) ケニス

    ホールスライドグラス1穴(50枚)

    ケニス
    3,798税込4,178
    1箱(50枚)
    当日出荷
    中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
    仕様紙製ケース入厚さ(mm)1.0~1.2寸法(mm)25×76穴径(Φmm)15~18材質(ケース)PET製穴深さ(mm)0.2~0.4
  • 顕微鏡用マイクロルーラー ケニス

    顕微鏡用マイクロルーラー

    ケニス
    2,498税込2,748
    1組(4枚)ほか
    当日出荷
    対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
    材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
  • 対物マイクロメーター ケニス

    対物マイクロメーター

    ケニス
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
    材質ガラス、ケース入り目盛全長:1mm、最小目盛:0.01mm
  • プラスチック製スライドグラス ケニス

    プラスチック製スライドグラス

    ケニス
    1,798税込1,978
    1組(150枚)
    当日出荷
    ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
    寸法(mm)25×75厚さ(mm)約1.0材質ポリスチレン
  • スライドグラス立 ケニス

    スライドグラス立

    ケニス
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷
    スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立です。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)150×80収容数20枚
  • プレパラートボックス ケニス

    プレパラートボックス

    ケニス
    749税込824
    1個
    当日出荷
    76×26mmのスライドに対応したシンプルな収納ケースです。
    材質プラスチック
  • 包埋板 ケニス

    包埋板

    ケニス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    樹脂包埋を行う際に型として使用できる平型の包埋板です。一度に24個の包埋試料を作製することができます。
    形状平型寸法A(mm)12深さ(mm)3寸法B(mm)5
  • プレパラート製作用封入剤 ケニス

    プレパラート製作用封入剤

    ケニス(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    水溶性で半永久プレパラートの作製に適しています。
  • 対物マイクロメーター”OM” ケニス

    対物マイクロメーター”OM”

    ケニス
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います 目盛は±0.001mmの高い精度となっています
    用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。トラスコ品番836-4859
  • 方眼シール ケニス

    方眼シール

    ケニス
    2,798税込3,078
    1組(50枚)
    当日出荷
    大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。
    材質PE寸法(mm)40×401mm方眼線色接着剤アクリル系オートクレーブの可否不可
  • 接眼マイクロメーター ケニス

    接眼マイクロメーター

    ケニス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
    適合内径20.4mm目盛全長10mm最小目盛100等分(0.1mm目盛)
  • 顕微鏡LEDリングライト ケニス

    顕微鏡LEDリングライト

    ケニス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
    付属品USB-ACアダプタ電源ACアダプタ USB取付寸法(mm)28~60Φ光源LED 調光式 色温度:12000K大きさ97×120mm
  • 紙製スライドグラスケース ケニス

    紙製スライドグラスケース

    ケニス
    859税込945
    1個(1個)
    4日以内出荷
    耐水紙製のスライドグラスケースです。紙製なのでクッション性に優れています。液体窒素等、超低温での使用が可能です。
    仕様対応スライドグラス:76×26×2mmまで材質耐水紙
  • ボール紙製マッペ ケニス

    ボール紙製マッペ

    ケニス(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    蓋が付いており、持ち運びに便利なボール紙製のマッペです。 取り出しに便利な溝付です。
  • 樹脂製マッペ ケニス

    樹脂製マッペ

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    観察用プレパラートの整理や乾燥台として活用できます。
    用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など寸法(mm)195×300収納枚数20枚
  • ニュープレパラートボックス ケニス

    ニュープレパラートボックス

    ケニス
    799税込879
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ロック式のフタが付いたプレパラートボックスで、省スペースでの保管を考慮し積み重ねができるようになっています。
    材質プラスチック、透明ふた付
  • 湿潤箱(モイストチャンバー) ケニス

    湿潤箱(モイストチャンバー)

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個(1個)
    当日出荷
    免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
    付属品ろ紙 6枚材質ステンレス寸法(mm)300×240×60収納枚数スライド:12枚
  • 染色バット(上質タイプ) ケニス

    染色バット(上質タイプ)

    ケニス
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    精密に切られた溝によってスライドグラスをしっかり保持し、まっすぐ立てることができます。 内部のスライドグラスを側面から観察しやすくなっています。 スライドグラス間の間隔のバラツキの少ない高品質タイプです。 ヨーロッパ製です。
    材質ガラス寸法(mm)Φ75×110収納枚数5枚
  • 高撥水性印刷スライドグラス ケニス

    高撥水性印刷スライドグラス

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    動き回る水生生物の観察に便利なスライドグラスです。
    寸法(mm)26×76
  • 接眼マイクロメーター ケニス

    接眼マイクロメーター

    ケニス
    2,598税込2,858
    1個(1個)
    当日出荷
    接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
    適合JIS鏡筒(内径19mmΦ)材質ガラス ケース入全長(mm)目盛:10径(Φmm)19最小目盛(mm)0.1
  • プレパラート製作用封入剤 ケニス

    プレパラート製作用封入剤

    ケニス
    6,798税込7,478
    1個(25mL)
    当日出荷
    キシレン溶性で、脱水処理等の前準備が必要ですが保存性が非常に高い封入剤です。
    容量(mL)25タイプキシレン溶性
  • 包埋板 ケニス

    包埋板

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂包埋を行う際に型として使用できる包埋板です。一度に30個の包埋試料を作製することができます。 4502は先端が円形なので試料の方向を気にせず包埋でき、トリミングが容易です。
    材質シリコン形状円柱
  • 鉱物プレパラート保存箱 ケニス

    鉱物プレパラート保存箱

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鉱物プレパラート用の保存箱です。
    材質
  • パーフェクトループ ケニス

    パーフェクトループ

    ケニス
    13,980税込15,378特価
    1式
    当日出荷
    ナイフボート内の超薄切片をグリッドに回収する際に使用するループです。 水滴によってグリッドを付着させた後の水切りが容易にできます。
    セット内容ループ(内径2mmΦ) ハンドル(スライド式フード付) ブルーマット
  • グリッドマット ケニス

    グリッドマット

    ケニス
    5,598税込6,158
    1枚
    5日以内出荷
    グリッドの運搬・保管に便利な、マット付のケースです。 シリコンゴムのマットによって、載せたグリッドが動いたり、跳ねたりせずピンセットに挟むことができます。 2781は85mmΦで36区分と周囲14区分、2782は85mm角で大区分4と小区分48に区切られています。
  • 紙製スライドグラス立 ケニス

    紙製スライドグラス立

    ケニス
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リーズナブルな紙製スライドグラス立です。
    材質適合寸法(mm)(スライドグラス)76×26×1
  • 木製マッペ ケニス

    木製マッペ

    ケニス
    12,980税込14,278
    1組(10枚)
    翌日出荷から5日以内出荷
    観察用プレパラートの整理や封入時の乾燥台として便利な木製枠マッペです。プレパラートが取出しやすいよう、枠には溝があります。 底面の紙が汚れた場合には、簡単に張替えが可能です。
    用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など
  • フロストスライドグラス ケニス

    フロストスライドグラス

    ケニス
    599税込659特価
    1箱(50枚)
    当日出荷
    スライドグラスの端にスリ加工がされており、鉛筆やサインペンで書き込みすることができます。 縁磨に加えて4つの角を45°に研磨しており安全です。
    寸法(mm)75×25厚さ(mm)1.0~1.2
  • 包埋用樹脂セット ケニス

    包埋用樹脂セット

    ケニス
    34,980税込38,478
    1式
    6日以内出荷
    扱いやすく広範囲に使用できるエポキシ包埋樹脂です。
    セット内容主剤200g 2本 硬化剤200g 2本 加速剤20g 1本
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス
    22,980税込25,278
    1台(1台)
    6日以内出荷
    全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
    電源(V)ACアダプタ(AC100消費電力(W)2.2アーム長さ(mm)295光源LED(色温度4000K)大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm照度(Lx)4000(100mmの距離)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイフボート ケニス

    ナイフボート

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    薄切に使用するガラスナイフ等のボートとして考案された製品です。 ボートはナイフにネジ止めすることでワンタッチ着脱ができます。シリコンゴムをナイフの接着面に使用しているので、繰り返し使用することが可能です。
  • ガラスナイフメーカー ケニス

    ガラスナイフメーカー

    ケニス
    799,800税込879,780
    1個
    8日以内出荷
    使いやすさ、安全性を配慮し、簡便にガラスナイフを作製できるガラスナイフメーカーです。25mm幅のガラス棒から光顕用および電顕用のガラスナイフを作製できます。 カッティング機構を改良し、カットによるガラスくずを最小限に抑え、カッティングエッジがシャープになっています。 回転式カバーを使用することで、ガラスナイフ作製時に飛散することがあるガラス片から防護できるようになります。 ガラスナイフトレイによって、ガラスをカットしたままの状態で簡単に取り出せます。
    付属品ガラス棒(6×200×25mm・10本/8×200×25mm・8本)/ビニールカバー寸法(mm)347×247×220質量(kg)6.9適合ガラス厚(mm)6/8/10(幅25mm)のガラス棒
  • デジタルマイクロスコープ ケニス

    デジタルマイクロスコープ

    ケニス
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    一度ピントを合わせれば倍率を変えている間もずっとピントがあったまま観察できるデジタルマイクロスコープです。 角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属しているので、キズ等の検出にも有効です。 ビュアーソフトは画像保存に機能を絞ってある為、シンプルでわかりやすく、画面を見て直感的に操作が可能です。
    付属品ソフトウェアCD/ステージパネル/ACアダプタ(DC12V)寸法(mm)180×190×230質量(kg)約2.7電源本体部:DC12V、カメラ部:パソコンよりUSBにてDC5Vを供給 300mA以下対応OSWindows 2000以降倍率(倍)27~80(17型PC用モニタ使用時)照明装置白色LED(落射照明×2 透過照明×1)インターフェースUSB2.0撮像素子1/2型 CMOSカラーカメラ画素数130万画素
  • デジタルマイクロスコープ ケニス

    デジタルマイクロスコープ

    ケニス
    239,800税込263,780
    1個
    16日以内出荷
    高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。 ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。 主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
    付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時)支柱(mm)270有効画素数約500万画素ベース寸法(mm)200×255×22撮像素子1/2.5型 CMOSフレームレート最大30fpsズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
  • ディスポベースモールド ケニス

    ディスポベースモールド

    ケニス
    45,980税込50,578
    1組(1000個)
    5日以内出荷
    熱交換性に優れたベースモールドです。高価な金属モールドによる包埋コストを削減します。
  • 観察用トレー ケニス

    観察用トレー

    ケニス
    3,798税込4,178
    1枚
    8日以内出荷
    実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 5本の溝があり、別々のサンプルを固定することができます。
    寸法(mm)200×100溝数保持用/5本溝深さ(mm)2~4
  • 観察用トレー ケニス

    観察用トレー

    ケニス
    3,798税込4,178
    1枚
    15日以内出荷
    実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 顕微鏡での観察に対応しており、ステージのクリップでトレーを固定することができます。
    寸法(mm)70×70溝数保持用/1本溝深さ(mm)3
  • 鉱物用グラス ケニス

    鉱物用グラス

    ケニス
    899税込989
    1組(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    鉱物薄片の製作専用グラスです。
  • 湿潤箱(モイストチャンバー) ケニス

    湿潤箱(モイストチャンバー)

    ケニス
    6,998税込7,698
    1組(2個)
    翌日出荷
    免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
    付属品ろ紙12枚材質本体:PP、蓋:PE寸法(mm)300×160×90収納枚数(スライド)8枚/箱
顕微鏡周辺用品