絞り込み
ブランド
寸法(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 顕微鏡周辺用品

864件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
染色バット用オプション金具 アズワン染色バット用オプション金具アズワン(2件のレビュー)
891税込980
1個
当日出荷
種別金具材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)78×30×68アズワン品番1-4398-11適合縦15枚用仕様染色バット金具・タテ型(15枚用)
プロビオ ベースモールド アズワンプロビオ ベースモールドアズワン
31,980税込35,178
1箱(1000個)
翌々日出荷から12日以内出荷
パラフィン伸展板 アズワンパラフィン伸展板アズワン
29,999税込32,999
1個
翌々日出荷
パラフィンストレッチングプレート アズワンパラフィンストレッチングプレートアズワン
72,400税込79,640
1個
当日出荷
アズワン品番2-5392-11プレート寸法(mm)400×300
染色バット用 ラック アズワン染色バット用 ラックアズワン
2,020税込2,222
1個
当日出荷
染色バットと組み合わせてご使用ください。 持ち手が付いているので、入れるときも出すときも便利です。
材質ステンレス(SUS304)仕様ラック
ポリプロピレン染色バット Thermo Fisher Scientificポリプロピレン染色バットThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
25×75mmスライドを10枚収納できます。液モレがなく、しっかり閉まるスクリューキャップ式です。
用途マイクロウェーブ滅菌が可能なポリプロピレン製染色バットです。アズワン品番1-7934-01仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)ベースΦ59.7×キャップΦ53×114収納枚数(枚)10
アイビス ドライマッペ アイビスアイビス ドライマッペアイビス(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1袋(10枚)
翌々日出荷
通気孔により封入剤の乾燥効率が高いです。 取り出しやすい指入れ段差付きです。 積み重ねても安定しますので、持ち運びに便利です。
アズワン品番1-7039-01仕様20枚用材質PP(ポリプロピレン)・木製枠寸法(mm)190×315
プレパラートボード アズワンプレパラートボードアズワン
2,140税込2,354
1ケース(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質ボール紙
カードボードトレー Thermo Fisher ScientificカードボードトレーThermo Fisher Scientific
2,198税込2,418
1個
当日出荷
75×25mmまたは75×26mmのスライドグラスを20枚収納できます。 各スペースのナンバリングは、扉のインデックスに対応しています。 扉は360度開き、背面に折り込んで使用できます。
アズワン品番1-6456-01仕様20枚用材質寸法(mm)342×205
シランコートスライドグラス 松浪硝子シランコートスライドグラス松浪硝子
3,188税込3,507
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
木製ブロック台 小 100個入 TGK(東京硝子器械)木製ブロック台 小 100個入TGK(東京硝子器械)
2,398税込2,638
1ケース(100個)
当日出荷
パラフィン用
仕様パラフィン用TGK品番579-55-34-01材質木製寸法(mm)24×17×12H種類ケース入数(個)100
スライドガラス 100枚 TGK(東京硝子器械)スライドガラス 100枚TGK(東京硝子器械)
599税込659
1箱
10日以内出荷
サイズ(mm)25×75材質ソーダガラス厚さ(mm)1
プレBOX52-100 木製 52mm×76用 100枚用 TGK(東京硝子器械)プレBOX52-100 木製 52mm×76用 100枚用TGK(東京硝子器械)
5,820税込6,402
1個
10日以内出荷
スライド寸法(mm)52×76用材質収納枚数(枚)100
スライドグラス アズワンスライドグラスアズワン
1,840税込2,024
1セット
当日出荷
種別S2815水縁磨100枚アズワン品番61-9632-74
マッペ 木製 20枚用 三商マッペ 木製 20枚用三商
10,980税込12,078
1個(10枚)
9日以内出荷
規格20枚用サイズ(mm)190×345入数10
マッペ 木製 36枚用 三商マッペ 木製 36枚用三商
11,980税込13,178
1個(10枚)
9日以内出荷
寸法(mm)277×412規格36枚用
高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L ナリカ高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40Lナリカ
28,000税込30,800
1個
5日以内出荷
高照度LEDを採用した、顕微鏡照明装置。明るく長寿命なLED搭載のコンパクト収納設計モデルです長寿命:長寿命(約40,000時間)の高照度LEDを採用同時に4台の顕微鏡を観察:実験台の中央に置けば,両側から計4台の顕微鏡で同時に観察できます。圧倒的な明るさ:LED採用で圧倒的な明るさを実現。(1,200Lx 102,000mcd)整理しやすい形状:堅牢で高さを低く設計しているため積み重ねて保管でき、整理しやすい形状です。
その他高入力抵抗、内部抵抗20kΩ/V定格+(DC)250mV/1V/2.5Vレンジ3入力端子4測定電圧(V)-50~+250m(1目盛5m)、-0.2~+1(1目盛20m)、-0.5~+2.5(1目盛50m)
携帯型レンズクリーナーペン ナリカ携帯型レンズクリーナーペンナリカ
3,873税込4,260
1個
6日以内出荷
顕微鏡のレンズやカメラのファインダー清掃に携帯に便利なペン型のレンズクリーナー。やわらかなブラシでホコリなどを掃き落とし、クリーニング剤が付いたセーム皮製チップで汚れを拭き取ります。ファインダーなどの狭いところにも届く極細チップ内蔵。
付属品キャップ寸法(Φ×mm)15×95
LEDコールド照明装置(ダブル)CLS ナリカLEDコールド照明装置(ダブル)CLSナリカ
45,000税込49,500
1個
34日以内出荷
フレキシブルアーム2本を使用し、さまざまな角度から照射できる顕微鏡LED照明装置です。照度が高く、左右それぞれで明るさを調節できるため立体的な資料を観察するのに最適です。
寸法(mm)111×588×60質量(kg)1.2電源ACアダプタ(付属)光源昼白色LED2灯、調光式、最大45,000Lux(投射距離50mm時)アーム500mm、フレキシブルタイプ
結像鏡筒 清和光学製作所結像鏡筒清和光学製作所
899,800税込989,780
1個
41日以内出荷
12メガピクセルエリアカメラ(5.5μm、4096×3072)(CMV1200 など)25メガピクセルエリアカメラ(4.5μm、5120×5120)(Python25K など)に対応した、無限遠(f=200mm)のFマウント鏡筒です。
マウントMS-625-B、MS-635-B
集光レンズ Kenko(ケンコートキナー)集光レンズKenko(ケンコートキナー)
9,798税込10,778
1個(1個)
15日以内出荷
ライトガイドの先端に取付けてスポット照明に使用します。
沈渣用プレート 松浪硝子工業沈渣用プレート松浪硝子工業
9,498税込10,448
1箱(50枚)
8日以内出荷
ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで5検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。
仕様●縁磨:×●検体数:5検体厚さ(mm)0.9~1.5寸法(mm)76×26入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応洗浄
プラスチック製カバーグラス Thermo Fisher Scientificプラスチック製カバーグラスThermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1箱(1000枚)
翌日出荷
ガラスに比べ割れにくい塩化ビニル製のカバーグラスです。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.17~0.25入数(枚)100×10箱大きさ22×22mm
フレキシブルLED照明装置 ケニスフレキシブルLED照明装置ケニス
22,980税込25,278
1台(1台)
6日以内出荷
全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100消費電力(W)2.2アーム長さ(mm)295光源LED(色温度4000K)大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm照度(Lx)4000(100mmの距離)RoHS指令(10物質対応)対応
スライドグラス(武藤化学製) 武藤化学スライドグラス(武藤化学製)武藤化学
15,980税込17,578
1箱(3000枚)
5日以内出荷から120日以内出荷
高品質なスライドグラスです。厚さが1mmと薄いので、収納が今まで以上に可能です。褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用していますので標本は永久保存できます。
入数(枚)100×30箱大きさ76×26×1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
カラースライドボックス Thermo Fisher ScientificカラースライドボックスThermo Fisher Scientific
1,698税込1,868
1個(1個)
翌日出荷
76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。
材質ABSプラスチック大きさ208×175×34mm収納枚数(枚)100
NEO白縁磨スライドグラス 松浪硝子工業NEO白縁磨スライドグラス松浪硝子工業
4,298税込4,728
1箱(100枚)
6日以内出荷
加工精度、強度、清浄度を高め、自発蛍光が少なく透過率も優れております。
仕様縁磨:○厚さ(mm)1.0~1.2入数(枚)100大きさ76×26mmRoHS指令(10物質対応)対応洗浄
ファインフロスト イエロー  FF-002 100マイ 松浪硝子工業ファインフロスト イエロー FF-002 100マイ松浪硝子工業
1,598税込1,758
1箱(100枚)
7日以内出荷
撥水性印刷スライド アミノシランコート 1箱 100枚入 TFシリーズ 松浪硝子撥水性印刷スライド アミノシランコート 1箱 100枚入 TFシリーズ松浪硝子
17,980税込19,778
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
仕様コートタイプ:APS(アミノシランコート)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
撥水性印刷スライドノンコート 1箱 100枚入 TFシリーズ 松浪硝子撥水性印刷スライドノンコート 1箱 100枚入 TFシリーズ松浪硝子
10,980税込12,078
1箱(100枚)
33日以内出荷
仕様コートタイプ:ノンコート厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
撥水性印刷スライド 親水性コート 1箱 100枚入 TFシリーズ 松浪硝子撥水性印刷スライド 親水性コート 1箱 100枚入 TFシリーズ松浪硝子
17,980税込19,778
1箱(100枚)
33日以内出荷から63日以内出荷
仕様コートタイプ:MAS(親水性コート)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76
プロビオ 包埋カセット収納キャビネット 405×230×51mm 2個入 M495-2シリーズ アズワンプロビオ 包埋カセット収納キャビネット 405×230×51mm 2個入 M495-2シリーズアズワン
21,000税込23,100
1個(2個)
12日以内出荷
包埋カセットが250個、包埋リングなら165個が一段のケースに収納できます。積み重ね可能ですので、場所をとらず整理できます。
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)寸法(mm)405×230×51使用温度範囲(℃)-80~+80アズワン品番2-4896-02
スライドファイル 193×292×13mm Polylabスライドファイル 193×292×13mmPolylab
2,598税込2,858
1個
欠品中
ホルダー部に番号がついています。カバーが透明で視認性に優れています。スライドを横にして並べる仕様です。
材質本体/PS、カバー/SAN(スチレン・アクリロニトリル樹脂)寸法(mm)193×292×13収納枚数20アズワン品番4-5867-01
スライドトレー 204×298×20mm Polylabスライドトレー 204×298×20mmPolylab
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷
斜めにスライドガラスを保持するため、取扱いが容易です。スライドガラスを入れたまま、積み重ね可能です。
材質PS寸法(mm)204×298×20収納枚数20アズワン品番4-5866-01
スライドメーラー スレッドキャップ型 Φ40×90mm Kartell(カルテル)スライドメーラー スレッドキャップ型 Φ40×90mmKartell(カルテル)
792税込871
1本
翌々日出荷
フタに荷札用の小さな輪があるため、郵送する際にフタにひもをかけられます。
材質PP寸法(mm)Φ40×90容量(mL)12高さ(mm)底面からフタ下まで:約50スライド数(枚)10アズワン品番4-6525-01
20Lペール アズワン20Lペールアズワン
4,490税込4,939
1個
翌々日出荷
寸法(mm)206×338×390アズワン品番4-6196-11
高送り加工用ラジアスカッタ AJX AJXシリーズ 三菱マテリアル高送り加工用ラジアスカッタ AJX AJXシリーズ三菱マテリアル
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。高送り加工用。
ミーリング工具 鋳鉄高能率切削用カッタ WSFシリーズ WSF406WRシリーズ 三菱マテリアルミーリング工具 鋳鉄高能率切削用カッタ WSFシリーズ WSF406WRシリーズ三菱マテリアル
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
「高能率・低抵抗・低コスト」を実現する鋳鉄正面削りカッタです。普通鋳鉄及びダクタイル鋳鉄どちらも切削可能です。
チタン合金加工用カッタ ASPX ASPXシリーズ 三菱マテリアルチタン合金加工用カッタ ASPX ASPXシリーズ三菱マテリアル
749,800税込824,780
1個
8日以内出荷
制振設計+低切削抵抗により安定した高能率加工を実現したミーリングカッターです。チタン合金加工用。
自動血液塗抹標本作製装置用専用アールラインスライドグラス 松浪硝子自動血液塗抹標本作製装置用専用アールラインスライドグラス松浪硝子
1,598税込1,758
1箱(100枚)
8日以内出荷
自動血液塗抹標本作製装置用のスライドガラスです。平面性・透過率が高く自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。フロスト面とスポット面は、焼付インクで0.01mm盛り上がり、隙間がありますのでスライドガラス同士の密着を防止します。スポットのサイズは3mmへと大きくすることによりスライドガラス同士の密着を防止しています。ガラスの角を丸めることにより、機械内のガラス詰まりが軽減されます。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。
顕微鏡周辺用品