絞り込み
容量(mL)
- 50~60未満(1)
ブランド
- RS PRO
- マルエム[理化学・容器](18)
- ナリカ(14)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- 三商(9)
- Wheaton(7)
- アズワン(4)
- コクゴ(3)
- 瑞穂化成工業(2)
- Kartell(カルテル)(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- アラム(2)
- ケニス(2)
- 馬野化学容器(2)
- SCHOTT/DURAN(2)
- 撥水道場(2)
- 桝水(2)
- CHUBBY GORILLA INC.(2)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- BOLL(1)
- ブランドをもっと見る
特価

PIPETTE DROPPER+TEAT 50ML BTL.
RS PRO¥23,980税込¥26,3781袋(5個)7日以内出荷RS Pro ガラス液滴用ピペット( 14/15 ジョイントサイズ、 50 ml ボトルに適合) RS Pro のガラス製ドロップピペットは、正確な量の液体を特定の用途に最適な優れたリキッドハンドリングソリューションです。ピペットは透明のソーダライムガラスで製造されており、高い耐薬品性と耐熱性により、耐久性に優れています。ピペットの本体にはグラウンドガラスバルブが内蔵されており、ボトルネックや試薬ボトルなどの容器にピペットをしっかりと固定できます。TOP ピペットは Durable ラバー製の乳首を備えており、液体やサンプルを簡単かつ正確に吐出することができます。RS Pro のガラス製ドロップピペットは、さまざまなサイズが用意されており、ラボでのさまざまな用途に適しています。 特長と利点 耐熱性と耐薬品性に優れた Durable ソーダライムガラスデザイン 精度と精度を備えた液体の分注に最適です 一体型コーンにより、ボトルにピペットをしっかり SIT できます Durable ラバーバブルは液体を描き、ディスペンサ入りです 用途 ガラスピペットは、スポイトとも呼ばれ、さまざまな用途で液体を描画及び注するために使用する、軽量でポータブルな携帯型実験装置です。多くの場合、薄型設計で、 TOP に液体を引くバルブ、液体を保持するステム、及び狭いオープン先端を備えています。ピペットはプラスチックやガラスなどの材料で製造されており、サイズが異なる場合があります。次のような分野でよく使用されています。 化学 生物学 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 ジョイントのサイズは? このピペットは、共同サイズが 14/15 である。 ボトルは含まれますか? いいえ。このピペットにはボトル() は含まれていませんが、 RS Pro 試薬ボトル 50 ml 2012444 などの 50 ml ボトルと互換性があります。仕様●消毒処理済み:はい材質ソーダライムガラス(乳首:ゴム)容量(mL)50タイプASTM E438 Type 2、US&European Pharmacopoeia Type 3規格ISO 47962目盛なし





![スポイド瓶 丸型 シリコンゴム仕様 透明 30mL 24本 RS-30 1箱 12本入 マルエム[理化学・容器] スポイド瓶 丸型 シリコンゴム仕様 透明 30mL 24本 RS-30 1箱 12本入 マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)