紫外線照射装置は、紫外線硬化を行うために必要な機器です。紫外線硬化とは、液体を固体へと化学的に変化させる技術を指します。インクや接着剤などを含む樹脂に紫外線を照射させると、短時間で硬化・乾燥するのが特徴です。紫外線照射装置の中には、電源装置や灯具を独立させ、本体の軽量化を図ったものもあります。スペースを取らないので実験室内での設置や移動が簡単です。さらに有用なのが、LED方式の紫外線照射装置。本体が小型で光源の寿命も長く、電力消費量も抑えられます。ハンディータイプの商品は持ち運びができ、細かい塗装作業やコーティングなどにも利用可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトLEDビューワー用ブラックボックス サンプラテックコンパクトLEDビューワー用ブラックボックスサンプラテック(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
欠品中
コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。
型番26957外寸法(縦×横×高さ)(mm)180×220×150
防災用灯 アクモホールディングス防災用灯アクモホールディングス(2件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷
水に浸すと長期間点灯する小型軽量の簡易ライトです。一日おきに約1mLの水に約2秒間漬けることで約一週間点灯します。乾燥した状態では5年間保存可能です。
種別(アクモキャンドル)アズワン品番3-7843-01
アクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 拡散タイプ アクモホールディングスアクモキャンドル 水だけで光る防災用LEDライト 拡散タイプアクモホールディングス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
1ml程度の少量の水分に浸けるだけで、延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト。(国内外特許実用新案登録済) 水分であれば水以外にも雨水、ジュース、緊急時は尿でも点灯可能。水が貴重な被災時にも安心。 本体21gと小型軽量で簡単に携帯でき、いつでも防災対策可能です。 拡散タイプはランタンのように周囲をまんべんなく照らし、食卓や階段、トイレでも活躍します。
材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP高さ(mm)13質量(g)26縦(mm)140横(mm)75耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10
スタイラス ストリームライトスタイラスストリームライト(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
僅か32g、事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のウルトラスリムLEDペンライトです。消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で60時間以上の連続点灯が可能となりました。LEDの寿命は10万時間以上あり、実質的に交換の必要はありません。スイッチはテールキャップを回して連続点灯。テールキャップボタンを押して間欠点灯が出来ます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。LEDの発光色はホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色。各スタイラスに使用されているAAAA型アルカリ乾電池は、日本国内での取り扱いが少ないため、ライトご購入時に予備電池を合わせてご準備されることをお勧めいたします。
ハンディータイプUV硬化装置用 オプション セン特殊光源ハンディータイプUV硬化装置用 オプションセン特殊光源(1件のレビュー)
69,900税込76,890
1個
翌々日出荷
紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
材質灯具・電源/SPC
ハンディータイプUV硬化ランプハウス セン特殊光源ハンディータイプUV硬化ランプハウスセン特殊光源(1件のレビュー)
69,900税込76,890
1個
翌々日出荷
UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。 従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。 紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。 グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。アズワン品番1-7416-01仕様ランプハウス寸法(mm)Φ156×215×192コード長さ(m)ランプコード:2紫外線放射強度(μW/cm2)17
紫外線照射装置