絞り込み
ブランド
- FSC藤原産業(1)
- Kartell(カルテル)(2)
- SEKIYA(4)
- SP scienceware(1)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- さくらサイエンス(1)
- アズワン(11)
- アラム(4)
- ケニス(1)
- コクゴ(2)
- サンプラテック(2)
- スギヤマゲン(3)
- ナリカ(3)
- 三和化研工業(1)
エコロジープロダクト

フラスコ台(合成ゴム製)
コクゴ¥659税込¥7251個当日出荷逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。小径(Φmm)75大径(Φmm)100
転倒防止フラスコホルダー フラスコン
スギヤマゲン¥1,998~税込¥2,198~1箱(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。 ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。材質SUS304
フラスコ台(シリコーンゴム製)
コクゴ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。小径(Φmm)75大径(Φmm)100
フラスコ台 PP 160Φ #271
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能適合10LまでTGK品番198-19-65-01材質PP品番271直径(Φmm)160高さ(mm)約48耐熱温度(℃)100までアズワン品番4-3146-01
シリコンゴムフラスコ台
アラム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐熱性に優れたシリコン製のフラスコ台です。 逆さまにすることで、大小様々なフラスコを安定よく立てることができます。内径(Φmm)100/75耐熱温度(℃)約150
フラスコホルダー
アズワン¥7,090~税込¥7,799~1個当日出荷丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。 壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。材質PMMA(アクリル樹脂)
チャップマンフラスコ用転倒防止治具 補助台Ⅱ
FSC藤原産業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ゴム製補助具を装着することでチャップマンフラスコの転倒を防止します。チャップマンフラスコの安定性が向上し、砂利や砂地でも転倒の危険を軽減します。材質ゴム系プラスチック寸法(Φ)135
フラスコアンカー M
アズワン¥2,190税込¥2,4091個当日出荷メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。材質鉄(PVCコーティング)質量(g)約565外径×内径×高さH(mm)約Φ105×Φ61×25
フラスコアンカー S
アズワン¥1,940税込¥2,1341個当日出荷メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。材質鉄(PVCコーティング)質量(g)約395外径×内径×高さH(mm)約Φ88×Φ46×23
フラスコレシーブ
アズワン¥859~税込¥945~1個当日出荷から翌々日出荷容器との接触部に8本の凸型節目がありますので、フラスコ外壁が濡れている場合でも滑り止めとなり、安定してフラスコを立てることができます。適合25mL~3L
フラスコ立(フラスコン)
スギヤマゲン¥1,598税込¥1,7581個(1個)翌日出荷フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がないフラスコ立です。丸フラスコだけでなく、茄子型フラスコ、ゲルダールフラスコにも対応しています。ステンレス製なので軽量で錆びにくいです。材質SUS304適合フラスコ丸フラスコ/茄子型フラスコ/ゲルダールフラスコRoHS指令(10物質対応)対応
フラスコアンカー XL
アズワン¥2,890税込¥3,1791個当日出荷メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。材質鉄(PVCコーティング)質量(g)約965外径×内径×高さH(mm)約Φ135×Φ91×30
フラスコン FKシリーズ
スギヤマゲン¥2,198~税込¥2,418~1組(2個)3日以内出荷から6日以内出荷フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
フラスコ台
ケニス¥1,098税込¥1,2081個当日出荷多段階にうねの付いた丸底フラスコ台で、小さなフラスコから10Lのフラスコまで幅広く使えます。耐薬品性に優れ、使用しない時や高さを増したりする時に積み重ねができます。材質PP寸法(mm)Φ160×50適合フラスコ丸底、50mL~10L
コルクサポート
Thermo Fisher Scientific¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷軽くて使いやすいコルク製のフラスコ台です。内径(Φmm)60外径(Φmm)110適合フラスコ丸底200~500mL
テーパー型フラスコレシーブ
さくらサイエンス¥699~税込¥769~1個5日以内出荷から9日以内出荷容器との接触部に8本の凸型節目がありますので、フラスコ外壁が漏れている場合でも滑り止めとなり、安定してフラスコを立てることが出来ます。適合サイズ25mL-3L本体サイズ(mm)73(上径)x100(下径)x35(高さ)
フラスコアンカー L
アズワン¥2,540税込¥2,7941個当日出荷メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。材質鉄(PVCコーティング)質量(g)約760外径×内径×高さH(mm)約Φ120×Φ76×28
フラスコアンカー XS
アズワン¥1,740税込¥1,9141個当日出荷メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。材質鉄(PVCコーティング)質量(g)約225外径×内径×高さH(mm)約Φ67×Φ31×21
フラスコ台 PP製 直径Φ160
Kartell(カルテル)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷リング状のみぞがあり、小さなフラスコから10lまで使用可能です。耐薬品性にすぐれ、積重ねても大丈夫です。 オートクレーブ可。 100℃までの高温フラスコに耐久。材質ポリプロピレン(PP)直径×高さ(mm)160×約48
セーフティリング(フラスコ台)
ナリカ¥2,700税込¥2,9701個4日以内出荷丸底の下に敷いても、三角フラスコの上からかぶせても 三角・丸底・なす型フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止、水槽内で使用する際の浮上防止に使用します。 鋳物にビニルコーティングしたもので耐熱温度は-20~110℃(水槽内)です。色赤下径(Φmm)60×26上径(Φmm)76適合フラスコS75-1027-03三角フラスコ200mL、S75-1028-04/-05丸底フラスコ300/500mL
PTFEエバポジョイントアダプタ
SEKIYA¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷冷却器と蒸留フラスコ間に接続して使用するジョイントアダプタです。 着脱時のガラスの割れかけを減らせます。上部摺合29/42
レッドワイヤー
サンプラテック¥14,980税込¥16,4781個当日出荷フレキシブルでいろいろな形状の容器に巻きつけられます。 フラスコ等の不安定な容器の転倒防止に便利です。 ウォーターバス中のおもりとして、ご使用いただけます。材質鉛(耐薬性ビニールコーティング)寸法(mm)Φ6.4×300質量(g)114
SEKIYA PTFEアダプター
SEKIYA¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から16日以内出荷蒸留フラスコのガタつきがなくなり、製品の劣化を防止します。用途ロータリーエバポレーターで冷却器と蒸留フラスコの間に接続して使用します。材質(本体)PTFE樹脂
SEKIYA バイアル瓶アダプター(NEG規格)
SEKIYA¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷NEGのねじ口瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。少量の試料を抽出する際に試料の無駄を最小限に抑えられます。用途ロータリーエバポレーターでバイアル瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。サイズ(摺)15/25材質(本体)PTFE樹脂材質(パッキン)バイトン
SEKIYA バイアル瓶アダプター(IWAKI規格)
SEKIYA¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷IWAKIのコレクションバイアルを濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。少量の試料を抽出する際に試料の無駄を最小限に抑えられます。用途ロータリーエバポレーターでバイアル瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。適合1890CV5/7/10用サイズ(摺)15/25材質(本体)PTFE樹脂材質(パッキン)バイトン適合バイアル瓶IWAKI 1890CV5/1890CV7/1890CV10
セーフティリング(フラスコ台)
ナリカ¥2,200~税込¥2,420~1個4日以内出荷から6日以内出荷三角・丸底・なす型フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止、水槽内で使用する際の浮上防止に使用します。 鋳物にビニルコーティングしたもので耐熱温度は-20~110℃(水槽内)です。
フラスコレシーブ シリコーンゴム
アラム¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷逆さまに使用することにより、小さなフラスコから大きなフラスコまで使用できます。また、柔らかな材質にしていますので、どのような条件下でも安定させることができます。特にフラスコの温度が高い場合は、シリコーンゴム製をお勧めします。大径は100Φ、小径は75Φです。
フラスコレシーブ 合成ゴム
アラム¥679税込¥7471個5日以内出荷逆さまに使用することにより、小さなフラスコから大きなフラスコまで使用できます。また、柔らかな材質にしていますので、どのような条件下でも安定させることができます。特にフラスコの温度が高い場合は、シリコーンゴム製をお勧めします。大径は100Φ、小径は75Φです。













































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)