絞り込み
内径(Φmm)
- 3(7)
- 4(6)
- 5(19)
- 6(2)
外径(Φmm)
- 7
- 1(6)
- 2(13)
- 3(16)
- 4(21)
- 5(21)
- 6(25)
- 8(26)
- 9(25)
- 10(25)
- 11(16)
- 12(20)
- 13(19)
- 14(15)
- 15(12)
- 16(17)
- 18(11)
- 20(11)
- 25(6)
- 28(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(8)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(10)
- 11(1)
- 20(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 80(1)
- 100(2)
材質
- シリコン(9)
- 樹脂(3)
色
クリア(6)
グリーン(1)
ホワイト(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン(3)
- アラム(4)
- ケニス(1)
- コクゴ(1)
- タイガースポリマー(1)
- ナリカ(1)
- 三商(4)
- 三洋化成(1)
- 中興化成工業(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
モノタロウ・TGK(東京硝子器械)・アズワン・アラム・ケニス・コクゴ・タイガースポリマー・ナリカ・三商・三洋化成・中興化成工業・日本理化学器械(NRK)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(7)
4(6)
5(19)
6(2)

シリコンチューブ
(721件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥396~税込¥436~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
ラボランシリコンチューブ
アズワン(9件のレビュー)¥3,960税込¥4,3561巻(11m)当日出荷から12日以内出荷-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ
アズワン¥2,911税込¥3,2021個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥1,779~税込¥1,957~1巻(10m)当日出荷から5日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
PTFEチューブ
三商¥739~税込¥813~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。長さ(m)1定尺(m)10材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
アラムシリコーンチューブ
アラム¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。用途一般工業用、理化学・分析。全長(m)10使用温度範囲(℃)-40~200最低使用温度(℃)-40材質シリコーンゴム色半透明規格食品衛生試験適合RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルスシリコンチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1袋(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
抗菌カラーシリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥5,742税込¥6,3161巻(10m)10日以内出荷耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。長さ(m)10色ライトグリーン
アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ)
アラム¥4,398税込¥4,8381巻(1巻)3日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)使用圧力(MPa)15材質フッ素樹脂
高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥16,980~税込¥18,678~1箱(100m)5日以内出荷から7日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ使用温度範囲(℃)-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)9.2材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
抗菌シリコンカラーチューブ
三商¥6,798税込¥7,4781個(10m)4日以内出荷から6日以内出荷従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。長さ(m)10
ST-5 シリコンチューブ5x7 プラドラム巻 40m
三洋化成¥16,980税込¥18,6781巻翌日出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴム色クリアーホワイト長さ(m)40内径(Φmm)5構造単層管チューブ外径(Φmm)7使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60