絞り込み
外径(Φmm)
- 0.36(5)
- 0.79(5)
- 1.59(12)
- 3(2)
- 3.17(2)
- 3.18(2)
- 4(6)
- 5(4)
- 6(8)
- 8(7)
- 9(4)
- 10(8)
- 12(7)
- 12.7(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 18(3)
- 21(2)
- 30(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 0.127(2)
- 0.178(2)
- 0.254(2)
- 0.381(2)
- 0.5(4)
- 0.508(2)
- 0.75(2)
- 1(4)
- 2(6)
- 3(4)
- 4(8)
- 5(3)
- 6(9)
- 7(3)
- 7.5(4)
- 8(8)
- 9(5)
- 10(3)
- 12(5)
- 15(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.0025(1)
- 0.0035(1)
- 0.0045(1)
- 0.006(1)
- 1(2)
- 1.5(15)
- 3(22)
- 10(2)
- 15(15)
- 20(9)
- 50(1)
色
イエロー(3)
オレンジ(3)
クリア(9)
グリーン(2)
グレー(2)
ブラウン(4)
ブラック(4)
ブルー(4)
レッド(6)
材質
- ゴム(1)
- 樹脂(34)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(1)
- アズワン(82)
- ユニバーサル(79)
- ニチアス(47)
- 八興(40)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(18)
- 八興販売(16)
- 潤工社(15)
- アイシス(11)
- エアロフレックス(10)
- テクノライン(10)
- 淀川ヒューテック(9)
- コクゴ(8)
- 十川産業(8)
- 日本理化学器械(NRK)(8)
- 三商(8)
- フロン工業(6)
- アラム(6)
- フロンケミカル(5)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
0.36(5)
0.79(5)
1.59(12)
4(6)
5(4)
6(8)
8(7)
9(4)
10(8)
12(7)
外径(Φmm)をもっと見る

PTFEチューブ 10m
TGK(東京硝子器械)¥2,598~税込¥2,858~1巻4日以内出荷から7日以内出荷耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。チューブ長さ(m)10長さ(m)10材質PTFE
ポアフロンフィルタチューブ
TGK(東京硝子器械)¥8,398~税込¥9,238~1本(1m)ほか7日以内出荷PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590~税込¥2,849~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色オレンジ内径(Φmm)0.508外径(Φmm)0.79耐圧力性3000spi(207bar)内径(Φインチ)0.02外径(Φインチ)1/32
BTチューブ PTFE製
TGK(東京硝子器械)¥1,398~税込¥1,538~1本(1m)8日以内出荷BTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ曲げ半径が小さく、座屈しにくいのが特長です。また透明性にもすぐれています。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 非粘着性にすぐれ、洗浄が容易です。材質PTFE耐用温度(℃)-40~260
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,190~税込¥2,409~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色レッド内径(Φmm)0.127外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.005外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,190~税込¥2,409~1巻8日以内出荷から19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ブラック内径(Φmm)0.102外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.004外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590~税込¥2,849~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ブルー内径(Φmm)0.254外径(Φmm)0.79耐圧力性5000spi(345bar)内径(Φインチ)0.01外径(Φインチ)1/32
PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590~税込¥2,849~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色グレー内径(Φmm)0.381外径(Φmm)0.79耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.015外径(Φインチ)1/32
フッ素ホース E-PD
TGK(東京硝子器械)¥12,980~税込¥14,278~1巻(20m)10日以内出荷仕様使用温度範囲:-20℃~+80℃材質フッ素樹脂色透明(有色含む)長さ(m)20使用圧力(MPa)0.6以下破裂圧力(MPa)2.4
PFAコイルチューブ
TGK(東京硝子器械)¥12,177~税込¥13,395~1本35日以内出荷PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等にも使用いただけます。 PFAコイルチューブは、実験装置の組立て時に長さが決まらない場合や、装置が固定から動く間のジョイント配管用に適しています。 表以外の寸法、巻数が別途に製作できます。材質PFA長さ(m)20
軟質フッ素樹脂チューブ 20m
TGK(東京硝子器械)¥26,980~税込¥29,678~1巻34日以内出荷から35日以内出荷柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)色半透明(素材色)1巻長さ(m)20ホース長さ(m)20使用流体空気・水※1、不活性ガス最高使用温度(℃)260適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2
フッ素樹脂チューブ PFA 20m
TGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~1巻4日以内出荷から34日以内出荷耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)1巻長さ(m)20ホース長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス最高使用温度(℃)260適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1
FEPチューブ フッ素樹脂 20m
TGK(東京硝子器械)¥20,980~税込¥23,078~1巻16日以内出荷から17日以内出荷柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)1巻長さ(m)20ホース長さ(m)20使用流体空気、水※1、不活性ガス最高使用温度(℃)200適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2
エコホース 排気用ゴム管 1m
TGK(東京硝子器械)¥899~税込¥989~1本(1m)8日以内出荷ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられた、環境にやさしいホースです。 耐オゾン性、耐候性にすぐれています。材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)製
フロンチューブ 1m
TGK(東京硝子器械)¥2,336~税込¥2,570~1個9日以内出荷溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。 放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。材質フッ素ゴム色半透明定尺(m)50耐用温度(℃)-10~200
PEEKチューブ黄 360UMOD×150UMID
TGK(東京硝子器械)¥2,890~税込¥3,179~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色イエロー外径(Φmm)0.36耐圧力性10000spi(690bar)内径(Φインチ)0.006"(0.152mm)
PEEKチューブ緑 360UMOD×125UMID
TGK(東京硝子器械)¥2,890~税込¥3,179~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色グリーン外径(Φmm)0.36耐圧力性10000spi(690bar)内径(Φインチ)0.005"(0.127mm)
PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMID
TGK(東京硝子器械)¥2,890~税込¥3,179~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色レッド外径(Φmm)0.36耐圧力性10000spi(690bar)内径(Φインチ)0.004"(0.102mm)
PEEKチューブ黒 360UMOD×75UMID
TGK(東京硝子器械)¥2,890~税込¥3,179~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ブラック外径(Φmm)0.36耐圧力性10000spi(690bar)内径(Φインチ)0.003"(0.076mm)
PEEKチューブnat 360UMOD×50UMID
TGK(東京硝子器械)¥2,890~税込¥3,179~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ナチュラル外径(Φmm)0.36耐圧力性10000spi(690bar)内径(Φインチ)0.002"(0.051mm)
PEEKチューブnat 1/8"OD×0.08"ID
TGK(東京硝子器械)¥4,190~税込¥4,609~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ナチュラル内径(Φmm)1.58外径(Φmm)3.18耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.062外径(Φインチ)1/8
PEEKチューブnat 1/8"OD×0.062"ID
TGK(東京硝子器械)¥4,190~税込¥4,609~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ナチュラル内径(Φmm)1.58外径(Φmm)3.18耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.062外径(Φインチ)1/8
PEEKチューブnat 1/16"OD×0.04"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ナチュラル長さ(m)3内径(Φmm)1.02外径(Φmm)1.59耐圧力性3000spi(207bar)内径(Φインチ)0.04外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ緑 1/16"OD×0.03"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色グリーン長さ(m)3内径(Φmm)0.762外径(Φmm)1.59耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.03外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.03"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色レッド長さ(m)3内径(Φmm)0.762外径(Φmm)1.59耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.03外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.02"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色オレンジ長さ(m)3内径(Φmm)0.508外径(Φmm)1.59耐圧力性6000spi(414bar)内径(Φインチ)0.02外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ灰 1/16"OD×0.015"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色グレー長さ(m)3内径(Φmm)0.381外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.015外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.013"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色オレンジ長さ(m)3内径(Φmm)0.33外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.013外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ青 1/16"OD×0.01"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ブルー長さ(m)3内径(Φmm)0.254外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.01外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ黄 1/16"OD×0.007"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,190~税込¥2,409~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色イエロー内径(Φmm)0.178外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.007外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ黄 1/32"OD×0.007"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590~税込¥2,849~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色イエロー内径(Φmm)0.178外径(Φmm)0.79耐圧力性5000spi(345bar)内径(Φインチ)0.007外径(Φインチ)1/32
PEEKチューブ赤 1/32"OD×0.005"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590~税込¥2,849~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色レッド内径(Φmm)0.127外径(Φmm)0.79耐圧力性5000spi(345bar)内径(Φインチ)0.005外径(Φインチ)1/32
PFAマイクロチューブ
TGK(東京硝子器械)¥5,790~税込¥6,369~1袋(10m)12日以内出荷超極細のフッ素樹脂チューブです。 耐薬品性に優れています。用途光ファイバーや極細芯線の保護、微量分析装置、バイオ分野など材質PFA長さ(m)10