絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(8)
  • 7(3)
  • 7.5(2)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 15(4)
  • 19(2)
外径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 8.4(2)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 11.5(2)
  • 12(1)
  • 13(3)
  • 13.5(2)
  • 14.5(1)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 16.5(1)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 26(2)
色
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
材質
  • 樹脂(4)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • 日本マイクロ(13)
  • アラム(12)
  • ケニス(8)
  • コクゴ(7)
  • 三商(6)
  • 潤工社(4)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](3)
  • 弘進ゴム(2)
  • 神田ゴム化学(2)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • CC印(ニッカトー)(2)
  • MasterFlex(2)
  • ホッティーポリマー(2)
  • アズワン(1)
  • 八光電機(1)
  • ヤマト科学(1)
  • 八興(1)
  • 日星電気(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(3)
6(8)
7(3)
7.5(2)
8(4)
9(4)
10(5)
12(5)
15(4)
19(2)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 極細チューブ 50m巻 TGK(東京硝子器械)

    極細チューブ 50m巻

    TGK(東京硝子器械)
    ¥19,900~税込¥21,890~
    1巻
    12日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性にすぐれています。 耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけません。
    材質理化学配管用(PEEK極細チューブ)チューブ長さ(m)50
  • ナイロンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    ナイロンチューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻
    17日以内出荷から35日以内出荷
    一般空気配管用
    材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40ホース長さ(m)20使用流体空気、水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手
  • ハイフレックス保護管 TGK(東京硝子器械)

    ハイフレックス保護管

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,550税込¥6,105
    1巻(2m)
    10日以内出荷
    ※使用方法はアーマフレックスと同様です。
    仕様使用温度:-60℃~200℃長さ(m)2
  • ソフトナイロンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    ソフトナイロンチューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻
    17日以内出荷から35日以内出荷
    一般空気圧配管用。やや軟質。
    材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45ホース長さ(m)20使用流体空気、水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手
  • クラウンライト エコチューブ 10m TGK(東京硝子器械)

    クラウンライト エコチューブ 10m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱
    7日以内出荷
    脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。 厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。 柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。 耐オゾン性にすぐれています。 フタル酸エステル類を含みません。 オートクレーブ可(連続は不可)。
    材質スチレン系エラストマーチューブ長さ(m)10
  • サンロンCチューブ 5m TGK(東京硝子器械)

    サンロンCチューブ 5m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    10日以内出荷
    レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。 チューブは内層と外層の二重構造で、内層にはエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒・耐熱性にすぐれています。 非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
    チューブ長さ(m)5
  • マルチウルトラホースマークII TGK(東京硝子器械)

    マルチウルトラホースマークII

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本(1m)
    10日以内出荷
    マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。 フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
    用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
  • ハイフレックス保護管 2m TGK(東京硝子器械)

    ハイフレックス保護管 2m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1本
    10日以内出荷
    使用方法はアーマフレックスと同様です。 管の表面に特殊滑性樹脂を被膜(スベアップコート)しているので高摺動性と耐摩耗性にすぐれています。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-60~200
  • マルチウルトラホース TGK(東京硝子器械)

    マルチウルトラホース

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    10日以内出荷
    内面はフッ素樹脂なので、耐薬品性、耐溶剤性を有しています。 無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。 非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。 補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。 外面は柔軟性のあるPVCを使用しているので、作業操作性が良好です。 折曲げの繰返しにも強度を示します。
  • ビニール・ダクトホース TGK(東京硝子器械)

    ビニール・ダクトホース

    TGK(東京硝子器械)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    13日以内出荷
  • エリコーン管 肉厚 TGK(東京硝子器械)

    エリコーン管 肉厚

    TGK(東京硝子器械)
    ¥669~税込¥736~
    1個ほか
    10日以内出荷
    長さ(m)1
  • エリコーン管 TGK(東京硝子器械)

    エリコーン管

    TGK(東京硝子器械)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    10日以内出荷
    肉厚ホース 耐薬品性、耐油性にすぐれ、耐熱性温度範囲は-40~+80℃。 耐オゾン性で従来のゴム製品よりすぐれています。
実験研究用その他チューブ/ホース