絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
0.6・1・1.2・1.5・2・5・10・11・15・16・17・20・21・23・26・30・50・100・200・210・ホース長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
スプリングホース ケニススプリングホースケニス
6,798税込7,478
1巻(1巻)
3日以内出荷
スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。曲げても折れることのない丈夫なホースです。
材質塩化ビニル長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
テストチューブ 5ml PP TS-1378 4000ホン 日本マイクロテストチューブ 5ml PP TS-1378 4000ホン日本マイクロ
21,980税込24,178
1箱(4000本)
9日以内出荷
テストチューブ 10ml PS TS-1610 1000ホン 日本マイクロテストチューブ 10ml PS TS-1610 1000ホン日本マイクロ
14,980税込16,478
1箱(1000本)
9日以内出荷
テストチューブ 5ml PP TS-1376 1000ホン 日本マイクロテストチューブ 5ml PP TS-1376 1000ホン日本マイクロ
6,498税込7,148
1箱(1000本)
9日以内出荷
テストチューブ 5ml PS TS-1377 4000ホン 日本マイクロテストチューブ 5ml PS TS-1377 4000ホン日本マイクロ
21,980税込24,178
1箱(4000本)
9日以内出荷
テストチューブ 5ml PS TS-1275 1000ホン 日本マイクロテストチューブ 5ml PS TS-1275 1000ホン日本マイクロ
5,998税込6,598
1箱(1000本)
9日以内出荷
テストチューブ 5ml PS TS-1277 4000ホン 日本マイクロテストチューブ 5ml PS TS-1277 4000ホン日本マイクロ
19,980税込21,978
1箱(4000本)
9日以内出荷
テストチューブ 6ml PS TS-1483 1000ホン 日本マイクロテストチューブ 6ml PS TS-1483 1000ホン日本マイクロ
7,998税込8,798
1箱(1000本)
9日以内出荷
テストチューブ 8ml PS TS-1310 400ホンX6フクロ 日本マイクロテストチューブ 8ml PS TS-1310 400ホンX6フクロ日本マイクロ
20,980税込23,078
1箱(2400本)
9日以内出荷
テストチューブ 8ml PP TS-1311 400ホンX6フクロ 日本マイクロテストチューブ 8ml PP TS-1311 400ホンX6フクロ日本マイクロ
20,980税込23,078
1箱(2400本)
9日以内出荷
テストチューブ 5ml PP TS-1276 1000ホン 日本マイクロテストチューブ 5ml PP TS-1276 1000ホン日本マイクロ
5,998税込6,598
1箱(1000本)
9日以内出荷
テストチューブ 10ml PP TS-1611 1000ホン 日本マイクロテストチューブ 10ml PP TS-1611 1000ホン日本マイクロ
14,980税込16,478
1箱(1000本)
9日以内出荷
テストチューブ 5ml PS TS-1278 4000ホン 日本マイクロテストチューブ 5ml PS TS-1278 4000ホン日本マイクロ
19,980税込21,978
1箱(4000本)
9日以内出荷
テストチューブ 5ml PS TS-1375 1000ホン 日本マイクロテストチューブ 5ml PS TS-1375 1000ホン日本マイクロ
6,498税込7,148
1箱(1000本)
9日以内出荷
シリコンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコンワニスガラス編組チューブ日星電気
7,998税込8,798
1巻
7日以内出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
内径(Φmm)3肉厚(mm)0.26以上構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)100アズワン品番4-5794-03特性難燃性、柔軟性
SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
169,800税込186,780
1本
6日以内出荷から63日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
材質アルミナ形状チューブ使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
HB共通スリチューブ CC印(ニッカトー)HB共通スリチューブCC印(ニッカトー)
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
形状チューブ使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
SUPER柔軟フッ素スプリング 八興SUPER柔軟フッ素スプリング八興
349,800税込384,780
1巻(20m)
7日以内出荷
耐薬品性抜群:内層が4フッ化系樹脂(ETFE)の為、優れた耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 バキュームOK:スプリング構造だから、バキューム(吸い込み)も使用可能です。 優れた曲げ性:スプリング構造だから、つぶれにくく、曲げ保形性に優れています。 錆にくい:スプリング線は錆にくいステンレス線を採用。 非塩ビ:非塩ビ材質を採用しています。
使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)20℃:-0.1~0.3、80℃:-0.1~0.15
ジュンロンA 潤工社ジュンロンA潤工社
2,398税込2,638
1巻(20m)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟性に富んでいます。・耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。・有毒物質溶出のおそれがありません。・軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
C-フレックスチューブ(50A) MasterFlexC-フレックスチューブ(50A)MasterFlex
13,980税込15,378
1本(7.5m)
5日以内出荷
物理特性はシリコンに類似。タイゴンの化学適合性も備えている。低価格。抜群のバイオ適合性。シール加熱及び熱融合可能。滑らかな内面。非毒性、可塑剤の浸出なし。ガス浸透はシリコンより少ない。
温度範囲(℃)‐60~121許容差±0.18
軟質カラーナイロンチューブ ケニス軟質カラーナイロンチューブケニス
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
長さ(m)20
断熱ホース ケニス断熱ホースケニス
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
長さ(m)2
MacFoil 高温用 ジョイントシーラント MatexMacFoil 高温用 ジョイントシーラントMatex
28,434税込31,277
1本
6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
カルレッツチューブ コクゴカルレッツチューブコクゴ
89,980税込98,978
1本(1m)
62日以内出荷
カルレッツはパーフロロエラストマーと分類される高分子材料です。フッ素樹脂の持つ優れた耐薬品性、フッ素ゴムを上回る耐熱性を有し、ゴムの持つ弾力性を備えた画期的な製品です。耐薬品性:エーテル類、アミン類、ケトン類、有機溶剤、酸、アルカリなど、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性及び耐熱性に優れた材質。半透明チューブの為、中を流れる液体の状態が確認できます。・充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性および、耐熱性に優れた材質。半透明チューブのため、中を流れる液体の状態が確認できます。
透明長さ(m)1
熱媒ホース 三商熱媒ホース三商
79,939税込87,933
1個
7日以内出荷
優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用熱媒ホースです。接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です。使用温度範囲:-70~250℃
材質ホース:シリコンスポンジ、シリコンコーティングガラスクロス、接液部:SUS304外径(Φmm)47
USL形状保持チューブ 00I-041シリーズ ユニバーサルUSL形状保持チューブ 00I-041シリーズユニバーサル
4,298税込4,728
1巻
10日以内出荷
内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
フルラン F-5500-A ケニスフルラン F-5500-Aケニス
47,980税込52,778
1箱
121日以内出荷
独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。 腐食性溶液・油・燃料・溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部から光の影響を受けません。 適度な柔軟性と弾力性を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。
長さ(m)約15材質フッ素ゴム硬度A60最高使用温度(℃)204
ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]ソフロンチューブ MS-Ⅱキング製作所[科学研究・開発用品]
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。
長さ(m)5材質フロンチューブ硬さA67耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]ソフロンチューブ MS-Ⅰキング製作所[科学研究・開発用品]
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
ソーレックス アラムソーレックスアラム(1件のレビュー)
109税込120
1巻(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
アラメックFUチューブ アラムアラメックFUチューブアラム
6,900税込7,590
1巻(20m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。
用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
マルチウルトラホース 神田ゴム化学マルチウルトラホース神田ゴム化学
2,198税込2,418
1巻(1m)
5日以内出荷から6日以内出荷
内面はフッ素樹脂なので、強酸、強アルカリ性など、薬品、溶剤に侵されません。無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。外面は柔軟性のある樹脂を使用しているので、作業操作性が良好です。折曲げの繰返しにも強度を示します。
長さ(m)1
ハイフレックス保護管 TGK(東京硝子器械)ハイフレックス保護管TGK(東京硝子器械)
5,550税込6,105
1巻(2m)
5日以内出荷
※使用方法はアーマフレックスと同様です。
長さ(m)2仕様使用温度:-60℃~200℃
極細チューブ 50m巻 TGK(東京硝子器械)極細チューブ 50m巻TGK(東京硝子器械)
19,900税込21,890
1巻
10日以内出荷
耐熱性と耐薬品性にすぐれています。 耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけません。
材質理化学配管用(PEEK極細チューブ)チューブ長さ(m)50
ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ日本理化学器械(NRK)
418税込460
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐熱温度範囲は-50~+115℃。 耐薬品性、耐油性、耐オゾン性にすぐれています。
定尺(m)1巻100
ナイロンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)ナイロンチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
3,798税込4,178
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
一般空気配管用
使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと)ホース長さ(m)20
ソフトナイロンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)ソフトナイロンチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
3,798税込4,178
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用。やや軟質。
使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと)ホース長さ(m)20
クラウンライト エコチューブ 10m TGK(東京硝子器械)クラウンライト エコチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
1,287税込1,416
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。 厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。 柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。 耐オゾン性にすぐれています。 フタル酸エステル類を含みません。 オートクレーブ可(連続は不可)。
材質スチレン系エラストマーチューブ長さ(m)10
サンロンCチューブ 5m TGK(東京硝子器械)サンロンCチューブ 5mTGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。 チューブは内層と外層の二重構造で、内層にはエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒・耐熱性にすぐれています。 非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
チューブ長さ(m)5
マルチウルトラホースマークII TGK(東京硝子器械)マルチウルトラホースマークIITGK(東京硝子器械)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。 フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
実験研究用その他チューブ/ホース