クリーンルームブースやクリーンベンチは、室内の一部の清浄度を高めるために必要な機器です。付属物のひとつとして、排気用ホース・ゴム管があります。特殊エラストマー製の真空ホースは、柔軟性と機能性を備えた商品。オゾン・薬品・熱・油への耐性があり、ひび割れにくいのが利点です。二重真空用排気ゴム管の場合、内層には天然ゴム、外層には特殊合成ゴムが使用されています。耐候性の向上により、長期間の使用が可能です。シリコン製の排気管は、耐熱性や耐寒性を備えています。使用できる温度の範囲は、マイナス70度からプラス200度までです。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径×外径(Φmm)から絞り込む
クニロン真空ホース クニイクニロン真空ホースクニイ(17件のレビュー)
799税込879
1巻(1m)
当日出荷
柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)0.133Pa材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100℃
アラメック真空ホース アラムアラメック真空ホースアラム(8件のレビュー)
709税込780
1巻(1m)
当日出荷から11日以内出荷
真空保持性能に優れています。
ホース長さ(m)1材質プラスチックエラストマー脆化温度(℃)-64硬さ(デュロメータA)A30RoHS指令(10物質対応)対応
二重真空用排気ゴム管 アズワン二重真空用排気ゴム管アズワン(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個(1m)
当日出荷
内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m)1
真空ホース SIBATA(柴田科学)真空ホースSIBATA(柴田科学)
7,198税込7,918
1巻(3m)
当日出荷
・減圧装置に利用される真空ホースです。 ・小型のロータリーエバポレーターや減圧ろ過器等に使用できます。
ホース長さ(m)3内径(Φmm)7.5アズワン品番64-3880-24
真空ゴム管 長物 三商真空ゴム管 長物三商
2,198税込2,418
1本(1m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。柔軟性に富み、軽量です。使用可能温度範囲:-20~60℃
定尺(m)10
排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)アズワン(2件のレビュー)
1,911税込2,102
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
長さ(m)1材質天然ゴム使用可能温度範囲-50~+80℃耐真空圧(Pa)13
アメゴム管 三商アメゴム管三商(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1箱(1kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質天然ゴム
赤シリコーン長尺排気管 コクゴ赤シリコーン長尺排気管コクゴ
3,998税込4,398
1本(1m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
耐熱、耐寒性に優れ、-70~+200℃までの広い範囲で使用できます。
シリコン排気管 アズワンシリコン排気管アズワン
5,495税込6,045
1本(1m)
翌々日出荷から17日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
材質シリコンゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-70℃~+200℃
二重真空用排気ゴム管 アラム二重真空用排気ゴム管アラム
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐候性に優れ、長期使用にもヒビ割れしにくくなっています。 外層はガス透過がきわめて少ない材質で、真空性の高いホースです。 汚れの確認がしやすい明るいグレー色になっています。
長さ(m)1材質外層/特殊合成ゴム、内層/天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
アメゴム管 三商アメゴム管三商
16,980税込18,678
1本(1kg)
6日以内出荷
材質天然ゴム型式No.3内径×外径(Φmm)3×4.6入数112m
管球用上質排気管 コクゴ管球用上質排気管コクゴ
1,298税込1,428
1本(1m)
3日以内出荷
黒ゴム管 三商黒ゴム管三商
10,980税込12,078
1箱(1kg)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
材質天然ゴム
カップリング付き真空ホース RS PRO 6m RS PROカップリング付き真空ホース RS PRO 6mRS PRO
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
外部耐クラッシュ性らせん構造を持つミディアムデューティ弾性品質吸引ホースです。露出した外側らせんは耐摩耗性に優れ、ドラッグ抵抗を最小限に抑えます。非常に低温の作業環境でも、丈夫で柔軟性が高く、非常に Durable です。耐候性に優れています。水、スラリー、液体下水、希釈薬剤の吸引及び放電に適しています。非常に低温の作業環境でも、丈夫で柔軟性が高く、非常に Durable です。 スムーズボアによって最適な流量を維持します。 耐摩耗性と耐衝撃性に優れたヘビーデューティ外付けらせん構造を持ちます。 化学薬品や摩耗に対する優れた耐性。 用途例: 水、汚水、スラリー、粉体の吸引及び供給 構造 一般的な製造業 農業用タンカー用途
仕様長さ = 6m材質 = プラスチック使用流体/用途 = 粉末、 下水、 スラリー、 水RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング付き真空ホース RS PRO 6m RS PROカップリング付き真空ホース RS PRO 6mRS PRO
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
中重量の PVC ホースは、耐クラッシュ性硬質及び耐キンク性内部白色 PVC らせんで補強されています。丈夫で柔軟性があり、極めて耐久性に優れています。天候の影響に対して卓越した耐性を発揮します。スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。柔軟性、耐久性 Durable は、寒い作業環境でも安定しています 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 用途 水、スラリー、下水、粉体、及び半液体製品の吸引及び放電 農業 構造 一般的な製造業 高真空用途
仕様長さ = 6m材質 = PVC使用流体/用途 = 粉末、 半液体、 下水、 スラリー、 水RoHS指令(10物質対応)対応
排気ゴム管 TGK(東京硝子器械)排気ゴム管TGK(東京硝子器械)
2,851税込3,136
1本(1m)
5日以内出荷
材質天然ゴム長さ(m)1
排気用ホース・ゴム管