絞り込み
内径×外径(Φmm)
- 4.5×12(3)
- 4.5×15(5)
- 4.5×18(3)
- 4.7×12(2)
- 6×12(6)
- 6×15(7)
- 6×18(8)
- 6×21(4)
- 7.5×18(4)
- 7.5×20(2)
- 7.5×21(2)
- 8×18(2)
- 8×21(2)
- 9×21(6)
- 9×24(5)
- 12×30(5)
- 15×36(6)
- 18×42(5)
- 25×50(6)
- 32×60(3)
- 内径×外径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 1
- 3(1)
- 10(2)
- 80(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン(3)
- アラム(2)
- クニイ(1)
- コクゴ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
クリーンルームブースやクリーンベンチは、室内の一部の清浄度を高めるために必要な機器です。付属物のひとつとして、排気用ホース・ゴム管があります。特殊エラストマー製の真空ホースは、柔軟性と機能性を備えた商品。オゾン・薬品・熱・油への耐性があり、ひび割れにくいのが利点です。二重真空用排気ゴム管の場合、内層には天然ゴム、外層には特殊合成ゴムが使用されています。耐候性の向上により、長期間の使用が可能です。シリコン製の排気管は、耐熱性や耐寒性を備えています。使用できる温度の範囲は、マイナス70度からプラス200度までです。
「内径×外径(Φmm)」から絞り込む
4.5×15(5)
6×12(6)
6×15(7)
6×18(8)
9×21(6)
9×24(5)
12×30(5)
15×36(6)
18×42(5)
25×50(6)
内径×外径(Φmm)をもっと見る

クニロン真空ホース
クニイ(17件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻(1m)当日出荷柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100℃最高真空圧力(MPa)0.133Pa
アラメック真空ホース
アラム(8件のレビュー)¥709~税込¥780~1巻(1m)当日出荷から11日以内出荷真空保持性能に優れています。材質プラスチックエラストマーホース長さ(m)1脆化温度(℃)-64硬さ(デュロメータA)A30RoHS指令(10物質対応)対応
二重真空用排気ゴム管
アズワン(1件のレビュー)¥1,640~税込¥1,804~1個(1m)当日出荷内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。長さ(m)1
シリコン排気管
アズワン¥5,495~税込¥6,045~1本(1m)翌々日出荷から17日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。材質シリコンゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-70℃~+200℃
二重真空用排気ゴム管
アラム¥1,398~税込¥1,538~1本5日以内出荷から6日以内出荷耐候性に優れ、長期使用にもヒビ割れしにくくなっています。 外層はガス透過がきわめて少ない材質で、真空性の高いホースです。 汚れの確認がしやすい明るいグレー色になっています。材質外層/特殊合成ゴム、内層/天然ゴム長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)
アズワン(3件のレビュー)¥2,475~税込¥2,723~1巻(1m)当日出荷から17日以内出荷材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-50~+80℃耐真空圧(Pa)13