絞り込み
内径×外径(Φmm)
- 4.7×12
- 4.5×12(4)
- 4.5×15(5)
- 4.5×18(3)
- 6×12(6)
- 6×15(7)
- 6×18(8)
- 6×21(4)
- 7.5×18(4)
- 7.5×20(2)
- 7.5×21(2)
- 8×18(3)
- 8×21(2)
- 9×21(6)
- 9×24(5)
- 12×30(5)
- 15×36(6)
- 18×42(5)
- 25×50(6)
- 32×60(3)
- 内径×外径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 1(2)
ブランド
- アズワン(2)
クリーンルームブースやクリーンベンチは、室内の一部の清浄度を高めるために必要な機器です。付属物のひとつとして、排気用ホース・ゴム管があります。特殊エラストマー製の真空ホースは、柔軟性と機能性を備えた商品。オゾン・薬品・熱・油への耐性があり、ひび割れにくいのが利点です。二重真空用排気ゴム管の場合、内層には天然ゴム、外層には特殊合成ゴムが使用されています。耐候性の向上により、長期間の使用が可能です。シリコン製の排気管は、耐熱性や耐寒性を備えています。使用できる温度の範囲は、マイナス70度からプラス200度までです。
「内径×外径(Φmm)」から絞り込む
4.5×15(5)
6×12(6)
6×15(7)
6×18(8)
9×21(6)
9×24(5)
12×30(5)
15×36(6)
18×42(5)
25×50(6)
内径×外径(Φmm)をもっと見る

シリコン排気管
アズワン¥5,940税込¥6,5341本(1m)翌々日出荷から17日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。材質シリコンゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-70℃~+200℃
排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)
アズワン(3件のレビュー)¥2,475税込¥2,7231巻(1m)当日出荷から17日以内出荷材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-50~+80℃耐真空圧(Pa)13